EATON XN シリーズ ロジック コントローラー ブロック モジュール
Eaton XN シリーズ ロジック コントローラー ブロック モジュールは、特定のタスクまたは機能を担当する PLC システムの個別のコンポーネントです。 これらのモジュールは、PLC を現場のセンサーおよびアクチュエーターに接続します。 これらは、PLC がシステムに接続されている外部デバイスを監視および制御する方法を提供します。...続きを见る
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | XN-B3S-SBB | ¥33,581 | 見積依頼
|
B | XN-B4S-SBBC | ¥36,611 | 見積依頼
|
C | XN-B6T-SBCSBC | ¥67,714 | 見積依頼
|
C | XN-B6T-SBBSBB | ¥48,171 | 見積依頼
|
A | XN-B3S-SBC | ¥33,581 | 見積依頼
|
D | XN-B4T-SBBC | ¥36,611 | 見積依頼
|
E | XN-B6S-SBCSBC | ¥67,714 | 見積依頼
|
E | XN-B6S-SBBSBB | ¥48,171 | 見積依頼
|
F | XN-B3T-SBC | ¥33,581 | 見積依頼
|
F | XN-B3T-SBB | ¥33,581 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- 信号が入力ポートで受信されると、モジュールはそれを PLC が理解できる形式 (デジタル信号) に変換します。
- 次に、モジュールはこの情報をメイン PLC プロセッサに送信し、メイン PLC プロセッサはその入力を使用して決定を行い、プログラムされた命令に基づいてコマンドを実行します。
よくある質問
自分のアプリケーションにどの I/O モジュールを使用するかを知るにはどうすればよいですか?
考慮すべき要素には、必要な入力または出力のタイプ (デジタルまたはアナログ)、必要な入出力ポイントの数、およびモジュールが使用される環境が含まれます。
これらのモジュールはさまざまな種類の信号をどのように処理するのでしょうか?
これらのモジュールは、信号コンディショナーを使用してさまざまな信号タイプを処理できます。 これらのコンディショナーは信号をあるタイプから別のタイプに変換し、モジュールが異なる信号タイプを使用する外部デバイスとインターフェースできるようにします。
これらのブロック モジュールのトラブルシューティングを行うにはどうすればよいですか?
- モジュールが正しく構成されていることを確認します。
- モジュールに電力が供給されていることを確認してください。
- モジュールのマニュアルと PLC システムのプログラミングにエラーや問題がないか確認してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアグラインダー
- キューブトラック
- ホーンアクセサリー
- スターターコントロールキット
- ポストドライバー
- チェーンとチェーンアクセサリー
- ワイヤーコネクタ
- 圧縮空気トリートメント
- ウインチ
- 特殊安全ツール
- WEILER 2 "直径ワイヤーホイールブラシ、最大10,000 RPM
- WESTWARD アクセサリトレイ
- NEW PIG フロアスキマーブルー
- CHICAGO-LATROBE スクリューマシンドリル
- DIXON メスプラグ
- LIFT PRODUCTS 回転リフトテーブル
- PETERSEN PRODUCTS 147シリーズ高圧テストプラグ
- ALL MATERIAL HANDLING レバーキット
- VESTIL 取り外し可能なピックアップループ
- BOSTON GEAR 8径ピッチ鋼製マイターギヤ