ウインチ
によるフィルタ
フィルタ
ブランド
製品カテゴリ
全ての製品
ハンド W インチ、1100 ポンドの第 1 層耐荷重、スパー、8.9、1 W インチ ギア比、オレンジ
ウインチ
ウインチは、ロープやケーブルを巻き取ったり巻き戻したりすることにより、重い荷物を持ち上げたり、引っ張ったり、移動したりするために使用されます。 それらは、ロープまたはケーブルが巻き付けられるドラムまたはスプールと、動力源および制御機構で構成されます。 ウインチは、建設車両、船舶車両、オフロード車両で、機器の吊り上げ、車両の牽引、立ち往生した車両の回収などの作業によく使用されます。 牽引力と制御力を提供し、オペレーターが重量物を正確に扱えるようにします。 ウインチは、さまざまな用途や負荷容量に合わせて、電動、油圧、手動モデルなど、さまざまなサイズと構成で入手できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 水の安全性
- 中括弧と角かっこ
- 付属品
- 自動車の診断と検査
- 舗装の品質
- エンジンアクセサリー
- ポータブルガスヒーター
- 車両ライトバー
- 電線管ベンダー
- インシデントコマンドとトリアージ用品
- SALSBURY INDUSTRIES 携帯電話ロッカー、リセット可能なコンビネーションロック
- APPROVED VENDOR 低鉛ニッケルメッキ真ちゅうインラインボールバルブ、FNPT x MNPT
- NIBCO DWVロングターンティーワイ
- SOLA/HEVI-DUTY パネルマウントパワーコンディショナー
- ZSI-FOSTER Cush-A-Nator、クッション付きクランプ、ステンレススチール
- HOFFMAN プロライン G2 シリーズ センター アップライト
- SPEARS VALVES LabWaste CPVC 腐食性廃棄物排水 P101 メスアダプター、Fpt x H
- BALDOR MOTOR HVAC モーター、三相、ODP、フットマウント
- WHITE-RODGERS 電気シーケンサー
- KUNKLE シリーズ 918 安全リリーフバルブ