CHICAGO-LATROBE スクリューマシンドリル
形式 | モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 分数サイズ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 55097 | 0.0781 | 17.463 mm | 5 / 64 " | 42.862500000000004 mm | 1.9837 mm | 5 / 64 " | ¥1,134 | |
A | 55098 | 0.0938 | 19.05 mm | 3 / 32 " | 44.45 mm | 2.38125 mm | 3 / 32 " | ¥1,107 | |
A | 55099 | 0.1094 | 20.638 mm | 7 / 64 " | 46.0375 mm | 2.7788 mm | 7 / 64 " | ¥1,166 | |
A | 55101 | 0.1406 | 23.813 mm | 9 / 64 " | 49.2125 mm | 3.5712 mm | 9 / 64 " | ¥1,351 | |
A | 55102 | 0.1562 | 25.4 mm | 5 / 32 " | 52.3875 mm | 3.9675 mm | 5 / 32 " | ¥1,415 | |
A | 55103 | 0.1719 | 26.988 mm | 11 / 64 " | 53.975 mm | 4.3656250000000005 mm | 11 / 64 " | ¥1,459 | |
A | 55104 | 0.1875 | 28.575 mm | 3 / 16 " | 55.5625 mm | 4.7625 mm | 3 / 16 " | ¥1,557 | |
A | 55105 | 0.2031 | 30.163 mm | 13 / 64 " | 57.15 mm | 5.159375 mm | 13 / 64 " | ¥1,774 | |
A | 55106 | 0.2188 | 31.75 mm | 7 / 32 " | 60.325 mm | 5.5575 mm | 7 / 32 " | ¥1,889 | |
A | 55107 | 0.2344 | 33.338 mm | 15 / 64 " | 61.9125 mm | 5.953125 mm | 15 / 64 " | ¥1,850 | |
A | 55109 | 0.2656 | 36.513 mm | 17 / 64 " | 66.675 mm | 6.746875 mm | 17 / 64 " | ¥2,535 | |
A | 55110 | 0.2812 | 38.1 mm | 9 / 32 " | 68.2625 mm | 7.1425 mm | 9 / 32 " | ¥2,620 | |
A | 55111 | 0.2969 | 39.688 mm | 19 / 64 " | 69.85000000000001 mm | 7.540625 mm | 19 / 64 " | ¥2,938 | |
A | 55112 | 0.3125 | 41.275 mm | 5 / 16 " | 71.4375 mm | 7.9375 mm | 5 / 16 " | ¥3,476 | |
A | 55113 | 0.3281 | 42.863 mm | 21 / 64 " | 74.6125 mm | 8.334375 mm | 21 / 64 " | ¥3,519 | |
A | 55115 | 0.3594 | 44.45 mm | 23 / 64 " | 77.78750000000001 mm | 9.128125 mm | 23 / 64 " | ¥4,347 | |
A | 55116 | 0.3750 | 46.038 mm | 3 / 8 " | 79.375 mm | 9.525 mm | 3 / 8 " | ¥4,700 | |
A | 55117 | 0.3906 | 47.625 mm | 25 / 64 " | 82.55 mm | 9.921875 mm | 25 / 64 " | ¥4,876 | |
A | 55118 | 0.4062 | 49.213 mm | 13 / 32 " | 84.1375 mm | 10.31875 mm | 13 / 32 " | ¥5,461 | |
A | 55119 | 0.4219 | 50.8 mm | 27 / 64 " | 85.72500000000001 mm | 10.715625000000001 mm | 27 / 64 " | ¥5,856 | |
A | 55120 | 0.4375 | 52.388 mm | 7 / 16 " | 87.3125 mm | 11.1125 mm | 7 / 16 " | ¥5,937 | |
A | 55123 | 0.4844 | 55.563 mm | 31 / 64 " | 93.66250000000001 mm | 12.3038 mm | 31 / 64 " | ¥6,534 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ポータブルガスエンジン空気圧縮機
- ワイヤーシェルフポスト
- ドラムディスペンシングおよび封じ込めシステム
- エアフローキャプチャフード
- サドルバルブ
- ポンプ制御
- 研磨
- フードサービス調理器具と準備
- キャスターとホイール
- オフィスおよび医療カート
- LITTLE GIANT 溶接ユーティリティカート、スチール
- FINISH 1ST PSAサンディングディスク
- VULCAN HART 種火、緑
- B & P MANUFACTURING トレッドブレーキトラックハンドル、Tロッドスタイルブレーキ
- KOHLER キッチンシンクの蛇口クローム、グースネック
- NOTRAX サニトップウェットエリアマット
- TENNSCO フィラーパネルフレーム
- COOPER B-LINE 半径シールド
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 導電性空気圧HEPA掃除機
- VESTIL 頑丈なアーム