入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクリューマシンドリル |
XNUMX進数に相当 | 0.1406 |
寸法タイプ | 分数インチ |
ドリルポイント | 118度 |
終了 | 窒化チタン |
フルートの長さ | 23.813 mm |
分数サイズ | 9 / 64 " |
リスト番号 | 2157 |
材料 | ハイスピードスチール |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 49.2125 mm |
ポイント角度 | 118度 |
ポイントタイプ | 一般的用途 |
シャンク径 | 3.5712 mm |
サイズ | 9 / 64 " |
タイプ | スタンダード |
UPC | 662355551011 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 0.25 |
HSコード | 8207502080 |
原産国 | US |
モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 分数サイズ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55097 | 0.0781 | 17.463 mm | 5 / 64 " | 42.862500000000004 mm | 1.9837 mm | 5 / 64 " | ¥1,134 | |
55098 | 0.0938 | 19.05 mm | 3 / 32 " | 44.45 mm | 2.38125 mm | 3 / 32 " | ¥1,107 | |
55099 | 0.1094 | 20.638 mm | 7 / 64 " | 46.0375 mm | 2.7788 mm | 7 / 64 " | ¥1,166 | |
55102 | 0.1562 | 25.4 mm | 5 / 32 " | 52.3875 mm | 3.9675 mm | 5 / 32 " | ¥1,415 | |
55103 | 0.1719 | 26.988 mm | 11 / 64 " | 53.975 mm | 4.3656250000000005 mm | 11 / 64 " | ¥1,459 | |
55104 | 0.1875 | 28.575 mm | 3 / 16 " | 55.5625 mm | 4.7625 mm | 3 / 16 " | ¥1,557 | |
55105 | 0.2031 | 30.163 mm | 13 / 64 " | 57.15 mm | 5.159375 mm | 13 / 64 " | ¥1,774 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。