CHICAGO-LATROBE
Greenfield Industries のサブブランドである Chicago-Latrobe は、自動車、木工、金属加工、建設、宝飾品業界向けの汎用切削工具を製造しています。 続きを読む
フィルタ
機械加工
配管
安全性
ハンドツール
Electrical
機械加工 フィルタ
機械切削工具全ラインナップを見る
複合ドリル/皿穴 鋼やその他の鉄材料への穴あけおよび皿ネジの加工に使用される、右勝手の切削方向の高速度鋼製のドリル/皿穴セット。 5個から8個までのセットをご用意しております
ドリルビットとタップセット アルミニウム、銅、真鍮、軟鋼、プラスチックの穴あけ、タッピング、バリ取りに使用されます。 ハイス鋼製で、最大 20 個のセットで提供されます。
エクストラロングドリルビット 合金鋼、炭素鋼、鋳鉄の深穴あけや穴あけに使用される黒色酸化仕上げの頑丈な高速度鋼ドリルビット。 さまざまな刃長、先端角、シャンク径をご用意
Jobberドリルビットセット 鉄および非鉄材料に高速で深く正確な穴をあける必要がある用途に使用されます。 ハイス鋼製で、さまざまなドリルビットサイズとシャンク径をご用意しています。
Jobberの長さのドリルビット シャンクドリルビットの削減 スクリューマシン長さドリルビット ソリッドスペードドリルビット ストレートフルートドリルビット テーパー長さドリルビット テーパーシャンクドリルビット
シカゴ・ラトローブについて
Chicago-Latrobe のカタログには、皿穴、ジョバー長さ、レデュースドシャンク、エクストラロング、ねじ機長さ、テーパー長さ、ソリッドスペードおよびストレートフルートドリルビットが含まれています。 ブランドの 仲買人の長さのドリルビット さまざまな穴あけ用途でロータリードライバーとインパクトドライバーの両方で使用されます。 直径よりも長さが長いため、切断速度と耐熱性が向上します。 シカゴ-ラトローブ 複合ドリル / さら穴 セットは、鋼およびその他の鉄材料の穴あけおよび皿穴ねじに使用されます。 ハイス製で右勝手の切削方向のセットで、5個から8個までのセットがあります。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の Chicago-Latrobe MPN は、同等の PSG、Cle-Line、Westward モデル番号への個別の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Chicago-Latrobe 製品が入手可能です。
発送
これらのドリルビットはサイズが小さく、コンパクトな梱包が必要です。 宅配便に適しています。
よくある質問
Chicago-Latrobe ジョバー長ドリルビットの材質は何ですか?
ブランドのジョバー長ドリル ビットは高速度鋼で作られており、反復的な大量の穴あけ作業中の熱と摩耗に耐えます。
ブランドの超硬ビットは極端な温度に対応できますか?
Chicago-Latrobe の超硬ビットは、最大 140 °F の温度に対応できます。
Chicago-Latrobe は建設業界の労働者の安全をどのように確保していますか?
シカゴ-ラトローブの特典 全身ハーネス 転倒の危険がある場所で作業する方に。 背面に単一の D リングがあり、自動格納式ライフラインまたは衝撃吸収ランヤードを安全なアンカー ポイントに取り付けることができます。