EAGLE ボラードポストとスリーブ
形式 | モデル | 内部径 | 外径 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1744PS | 4.5 " | 5" | 42 " | ¥55,240 | |
B | 1743PS | 4.5 " | 5" | 36 " | ¥48,020 | |
C | 1763PS | 6.625 " | 7" | 36 " | ¥57,994 | |
C | 1764PS | 6.625 " | 7" | 36 " | ¥72,398 |
ボラードポストとスリーブ
Eagle ボラード ポスト スリーブは、古いボラードを改修するために使用され、既存のポストの上に簡単にスライドできるように設計されており、古い看板を廃棄したり再塗装したりする追加コストを節約できます。 これらのスリーブは、外面の錆び、ひび割れ、色褪せに強い UV 抑制剤を配合した高密度ポリエチレン構造を特徴とし、フィット感を高めるためのフォーム取り付けキットが付属しています。 高さは 36 インチと 42 インチのオプションがあります。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 呼吸用エアラインホース
- ボラード
- ロープグラブ
- ストレージペールとバケットアクセサリー
- ソケットエンドレンチ
- キャビネット
- 明確な目的のACモーター
- シャベルタンパーと掘削ツール
- リサイクル設備
- タイヤとホイール
- VESTIL 唇のないストレートアーム
- RAE 舗装ステンシル、バス
- COOPER B-LINE タイプ3Rネジカバー配線トラフ
- WRIGHT TOOL バールを並べる
- BALDOR MOTOR 穀物乾燥機/ベーン軸流ファン ファーム デューティー モーター、三相
- EATON FDEシリーズ完全モールドケースサーキットブレーカ、Fフレーム
- ALL GEAR 頑丈な摩擦スリーブ
- CONDOR 標準軍手
- SMC VALVES Mggシリーズ ガイド付シリンダ
- VESTIL ABLTシリーズ高耐久エアバッグシザーリフトテーブル