呼吸用エアラインホース
エアライン ホースは空気圧システムでの使用に最適で、圧縮空気を供給源からさまざまな機器やツールに効率的に供給できます。これらのホースは空気動力工具に使用されます...詳しくはこちら
3/8 インチ呼吸エアホース
1/2 インチ呼吸エアホース
3/4 インチ呼吸エアホース
SAR エアラインホース
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 9100-50EF | ¥76,880 | ||
A | 9100-100EF | ¥123,560 | ||
B | 9891-02 オバック | ¥27,418 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | W-9445 25- | ¥79,264 | |
A | W-9445 100- | ¥183,527 |
エアラインホース
エアラインホース、低圧
Allegro エア ホースは、空気圧システム用の圧縮空気を運び、漏れや損傷を防ぐために高圧に対応します。 これらのエアホースは粗いポリ塩化ビニルから設計され、ポリエステルの織り交ぜ糸で組み立てられています。 これらは、-20 °F ~ 150 °F の温度に対応できます。最大圧力範囲が 185 °F で 70 psi の OBAC 高速インターフェイス カプラーで構成されています。これらの Allegro エア ホースは、25、50、100 インチの長さからお選びいただけます。
Allegro エア ホースは、空気圧システム用の圧縮空気を運び、漏れや損傷を防ぐために高圧に対応します。 これらのエアホースは粗いポリ塩化ビニルから設計され、ポリエステルの織り交ぜ糸で組み立てられています。 これらは、-20 °F ~ 150 °F の温度に対応できます。最大圧力範囲が 185 °F で 70 psi の OBAC 高速インターフェイス カプラーで構成されています。これらの Allegro エア ホースは、25、50、100 インチの長さからお選びいただけます。
エアラインホース、高圧
Allegro エアライン ホースは、空気圧システムに圧縮空気を供給するように設計されており、ブランドが提供する空気呼吸器と互換性があります。 頑丈なポリ塩化ビニル構造を特徴とし、ポリエステル編組糸で強化され、耐摩耗性と優れた機械的強度を備えています。 これらの NIOSH 承認ホースは、華氏 -20 度から華氏 150 度の範囲の温度で動作し、真鍮製の Hansen クイック コネクト カプラーで製造されており、取り付けが簡単です。 最大圧力 185 psi の黒色のホースを幅広いラインナップからお選びいただけます。
Raptor Supplies アレグロも提供しています エアラインホース、低圧 OBACまたはHansenクイックコネクトカプラーを使用。
Allegro エアライン ホースは、空気圧システムに圧縮空気を供給するように設計されており、ブランドが提供する空気呼吸器と互換性があります。 頑丈なポリ塩化ビニル構造を特徴とし、ポリエステル編組糸で強化され、耐摩耗性と優れた機械的強度を備えています。 これらの NIOSH 承認ホースは、華氏 -20 度から華氏 150 度の範囲の温度で動作し、真鍮製の Hansen クイック コネクト カプラーで製造されており、取り付けが簡単です。 最大圧力 185 psi の黒色のホースを幅広いラインナップからお選びいただけます。
Raptor Supplies アレグロも提供しています エアラインホース、低圧 OBACまたはHansenクイックコネクトカプラーを使用。
圧縮空気供給ホース
エアラインホース
形式 | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | W-2929 25- | ¥93,149 | ||
A | W-2929 50- | ¥135,872 | ||
A | W-2929 100- | ¥202,614 |
付属のエアホース、25フィート、1/2 "ID
形式 | モデル | カプラ | 直径内ホース | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | W-3020 100- | ¥204,365 | ||||
B | W-3020 50- | ¥118,683 | ||||
C | W-9435 100- | ¥146,939 | ||||
D | W-9435 50- | ¥92,133 | ||||
C | W-9435 25- | ¥60,526 | ||||
E | W-3020 25- | ¥77,515 |
コイル状のエアラインホース50フィートの長さのナイロン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
V60 | AE7WGQ | ¥112,520 |
エアラインホース、長さ 25 フィート、ゴム
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
4696 | CQ8AYZ | ¥32,725 |
低流量エアレーター0.5Gpm
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
K-08 | CD7VLJ | ¥3,709 |
クイック フィル ホース、5 フィート サイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
QFH-5MPTR1 | CD6JVJ | ¥162,272 | 詳細を参照してください。 |
コイル状ホース、50フィート、ステンレス鋼
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
9101-50C | CE7LVF | ¥69,545 | 詳細を参照してください。 |
よくある質問
呼吸器エアラインホースの漏れが疑われる場合はどうすればよいですか?
- 呼吸器エアラインホースの漏れが疑われる場合は、問題を解決するために迅速な措置を講じることが重要です。
- 必要に応じて、危険な環境から離れてください。
- ホースを徹底的に検査し、すべての継手、コネクター、およびホースの全長を調べて、漏れの兆候がないか調べます。
- 漏れが確認された場合は、直ちにホースの使用を中止し、新しいホースと交換してください。
- ホース内の漏れにより、きれいな空気の供給が損なわれ、呼吸器の安全に潜在的なリスクが生じる可能性があります。
呼吸器エアラインホースのメンテナンスに関する特定のガイドラインはありますか?
- ホースに亀裂、切り傷、摩耗などの損傷の兆候がないか定期的に検査してください。
- ホースが汚染物質にさらされている場合は特に、中性洗剤と水で定期的にホースを洗浄してください。
- カビの発生を防ぐため、保管する前にホースを完全に乾燥させてください。
- ホースを極端な温度、直射日光、化学物質、または鋭利な物体にさらさないでください。ホースの完全性が損なわれる可能性があります。
- ホースごとに固有の要件がある場合があるため、特定のメンテナンス手順についてはメーカーの推奨に従ってください。
呼吸器エアラインホースのメンテナンスに関する特定のガイドラインはありますか?
- ホースは、直射日光や極端な温度を避け、清潔で乾燥した環境に保管してください。
- ホースを過度に巻き付けたり曲げたりしないでください。時間の経過とともにねじれや損傷が生じる可能性があります。
- ホースをホースリールに掛けるか、指定された保管袋またはケースを使用して、絡まりを防ぎ、潜在的な危険への曝露を最小限に抑えてください。
- 保管の前後にホースを定期的に検査し、ホースが良好な状態であることを確認してください。
- 特定のホースモデルに対してメーカーが提供する追加の保管推奨事項に従ってください。
呼吸用エアラインホースにはどのような安全機能を求めるべきですか?
- 呼吸用空気用途向けに明確に設計され、NIOSH (国立労働安全衛生研究所) や OSHA (労働安全衛生局) などの規制機関によって確立された関連安全基準に準拠したホースを選択してください。
- ホースの素材が化学薬品や摩耗に耐性があり、耐久性と寿命が長いことを確認してください。
- ホースのフィッティングとコネクターがしっかりと固定され、空気漏れがないよう漏れがないことを確認してください。
詳細はこちら
- 圧力と真空の測定
- サンディングディスクとベルト
- 作物の苗床と造園
- スペーサーとスタンドオフ
- コルク
- コネクタナット
- 特殊ヒューズ
- スプロケット
- 自動車用ベルト
- ドライブパッケージ付きベルトドライブ排気ファン
- APPROVED VENDOR ロッドストック、ポリカーボネート
- YSI クワッドセンサー、ケーブルメーター
- AUTO DOLLY スチール12W x 16Lインチ
- SIEMENS SHJDシリーズ、ボルトオンサーキットブレーカ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 4方向トグルスイッチ、15 / 20A
- VULCAN HART ベリーバー
- KOHLER ソレノイドアセンブリ、ブランドコーラーに適合
- ARLINGTON オフセットニップル、亜鉛
- THOMAS & BETTS XJG104シリーズユニバーサルカップリング
- VERMONT GAGE スチール XX Go/Nogo リバーシブル アセンブリ