ワイヤーコネクタ
によるフィルタ
フィルタ
ブランド
製品カテゴリ
私たちのカテゴリー
全ての製品
Ring Terminal, Nylon Insulated, 22-16 Wire, 1/4 Inch Stud
ワイヤーコネクタ
ワイヤ圧着コネクタまたはワイヤ ナットとも呼ばれるワイヤ コネクタは、電線をしっかりと結合または接続するために使用されるデバイスです。 これらは、はんだ付けを必要とせずに電気接続を作成する安全で信頼性の高い手段を提供します。 ワイヤコネクタには、他のワイヤとの電気接触を防ぐために絶縁体が付いています。 適切な導電性を確保し、ワイヤの露出や短絡を防止し、電気システムの設置とメンテナンスを容易にします。 これらの電線コネクタは、自動車、建設、エレクトロニクス、通信業界で電線を結合して固定するために使用されます。 Raptor Supplies などのブランドの電線コネクタを提供しています。 バーニー、ホフマン、グロート、 ウッドヘッド.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 空気圧ツール
- 研磨バンドとロール
- 電気ヒーターおよび付属品
- 小売カートとトラック
- 機械
- 吸水および排出ホース
- マルチパラメータメーター
- チェーンレンチとトング
- はんだ付けのヒント
- ワイヤーラッピングワイヤー
- HANSON 番号セット
- WESTWARD F字型バルブホイールレンチ
- KURIYAMA 呼吸ホース
- AKG 温度トランスデューサー華氏40度から300度
- ZSI-FOSTER BC90シリーズ、可鍛鋳鉄ロッドサポートビームクランプ
- SPEARS VALVES CPVCゲートバルブ、BSPねじ山、FKM、メートル法
- TAKE-A-LABEL TAL 750 電気ラベル ディスペンサー
- SLOAN 便器
- WEG 電気モーター、5/1.25馬力
- STANDARD ABRASIVES クイックチェンジディスクバッキングパッド