スプリットボルトコネクタ
錫メッキ アルミニウム スプリット ボルト コネクタ
Burndy 錫メッキ アルミニウム スプリット ボルト コネクタは、純銅線、コンパクトな圧縮銅溶接導体および鉄筋とともに使用されます。 これらの UL 認定のスプリット ボルト コネクタは、接触抵抗が低く、同等の膨張係数を備え、気密シールを生成することで酸化物の再形成を防ぎます。
バーディもご用意しております プラスチックカバー 自動位置決めプラスチックフィンガを備えたスプリットボルトコネクタ用で、ワイヤの周りを包み込み、接合部を完全に絶縁します。
Burndy 錫メッキ アルミニウム スプリット ボルト コネクタは、純銅線、コンパクトな圧縮銅溶接導体および鉄筋とともに使用されます。 これらの UL 認定のスプリット ボルト コネクタは、接触抵抗が低く、同等の膨張係数を備え、気密シールを生成することで酸化物の再形成を防ぎます。
バーディもご用意しております プラスチックカバー 自動位置決めプラスチックフィンガを備えたスプリットボルトコネクタ用で、ワイヤの周りを包み込み、接合部を完全に絶縁します。
形式 | モデル | メインとタップが等しいワイヤ範囲(AWG) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | KSA350XNUMX | ¥29,724 | ||
B | KSA1 / 0 | ¥5,756 | ||
C | KSA2 / 0 | ¥9,371 | ||
B | KSA4XNUMX | ¥4,131 | ||
D | KSA2XNUMX | ¥4,513 | ||
E | KSA4 / 0 | ¥16,740 | ||
F | KSA6XNUMX | ¥2,985 | ||
G | KSA500XNUMX | ¥34,212 |
スプリットボルトコネクタ用プラスチックカバー
鋼/フェンスポスト/フラットへの銅ケーブル
形式 | モデル | 導体サイズ | スタッドの長さ | 番手 | メインとタップが等しいワイヤ範囲(AWG) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K2C23 | ¥16,893 | |||||
B | K2C23B1 | ¥17,648 | |||||
C | KC22J12T13 | ¥6,783 | |||||
B | K2C22B1 | ¥16,481 | |||||
D | KC23 | ¥16,009 | |||||
D | KC25 | ¥20,604 | |||||
B | K2C25 | ¥23,396 | |||||
D | KC26B1 | ¥30,729 | |||||
D | KC26 | ¥30,672 | |||||
B | K2C26 | ¥31,377 | |||||
E | K2C26B1 | ¥31,001 | |||||
B | K2C20 | ¥10,068 | |||||
D | KC20 | ¥9,449 | |||||
D | KC28B1 | ¥47,882 | |||||
F | K2C28B1 | ¥52,289 | |||||
D | KC28 | ¥45,309 | |||||
D | KC17 | ¥8,555 | |||||
D | KC23B1 | ¥11,500 |
KVSシリーズスプリットボルトコネクタ
銅合金スプリットボルトコネクタキット
Burndy アース コネクタは、アースおよびボンディング システムの太いバーに銅線を接続するために設計されています。 これらは導電性の高い銅で作られており、低抵抗接続を実現し、地絡電流や雷過渡現象に耐えられるように直接埋め込みます。 Burndy アース コネクタには、ワイヤ/ケーブルを所定の位置に保持するためのバレル ナットが装備されています。 これらのコネクタは、安全な操作のために UL リストにログインされています。
Burndy アース コネクタは、アースおよびボンディング システムの太いバーに銅線を接続するために設計されています。 これらは導電性の高い銅で作られており、低抵抗接続を実現し、地絡電流や雷過渡現象に耐えられるように直接埋め込みます。 Burndy アース コネクタには、ワイヤ/ケーブルを所定の位置に保持するためのバレル ナットが装備されています。 これらのコネクタは、安全な操作のために UL リストにログインされています。
銅製スプリットボルトコネクタ、フリーランニングスレッド
バーンディー銅製スプリット ボルト コネクタは、土またはコンクリート関連の用途に直接埋設できるように設計されています。 これらは、損傷した場合に迅速に修理できるようにフリーランニングスレッドインサートと統合されており、簡単に掴むことができるようにレンチで平らにします。 これらの UL 認定コネクタは腐食や亀裂に耐えることができ、ランアンドタップ導体タイプで入手できます。
Raptor Supplies バーディも提供しています スプリットボルトコネクタ ブロンズ製。
バーンディー銅製スプリット ボルト コネクタは、土またはコンクリート関連の用途に直接埋設できるように設計されています。 これらは、損傷した場合に迅速に修理できるようにフリーランニングスレッドインサートと統合されており、簡単に掴むことができるようにレンチで平らにします。 これらの UL 認定コネクタは腐食や亀裂に耐えることができ、ランアンドタップ導体タイプで入手できます。
Raptor Supplies バーディも提供しています スプリットボルトコネクタ ブロンズ製。
形式 | モデル | アイテム価格 | メインとタップが等しいワイヤ範囲(AWG) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | K | ¥4,001 | |||
B | K | ¥9,698 | |||
A | K | ¥16,039 | |||
A | K | ¥2,832 | |||
A | K | ¥1,906 | |||
A | K | ¥1,659 | |||
A | K | ¥3,374 | |||
A | K | ¥31,590 | |||
A | K | ¥10,937 | |||
A | K | ¥3,899 | |||
A | K | ¥2,392 | |||
A | K | ¥1,806 | |||
A | K | ¥2,040 | |||
A | K | ¥2,331 | |||
A | K | ¥80,756 | |||
A | K | ¥57,732 | |||
A | K | ¥22,826 | |||
C | KSU29 | ¥18,277 | |||
D | KSU27 | ¥13,937 | |||
C | KSU23 | ¥4,781 | |||
E | KSU26 | ¥10,047 | |||
C | KSU17 | ¥3,283 | |||
C | KSU22 | ¥4,898 | |||
C | KSU31 | ¥33,936 | |||
C | KSU20 | ¥3,795 |
絶縁マルチタップワイヤコネクタ
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | IPL250-4CB | ¥18,997 | ||
B | IPLD350-5CB | ¥31,632 | ||
C | IPL500-3C | ¥26,517 | ||
D | IPLD3/0-3CB | ¥17,388 | ||
E | IPL500-4C | ¥28,118 | ||
B | IPLD250-5CB | ¥22,954 | ||
F | ISR-500CB | ¥23,379 | ||
G | IT-350CB | ¥21,126 | ||
H | IPL4-3CB | ¥10,421 | ||
C | IPL250-3CB | ¥17,002 | ||
C | IPL350-3C | ¥18,833 | ||
I | IPLD250-4CB | ¥21,662 | ||
J | IPL4-4CB | ¥12,577 | ||
K | ISR-1/0CB | ¥10,480 | ||
L | IPLD350-8C | ¥44,710 | ||
M | IPLD500-6CB | ¥40,808 | ||
N | ISPBS350 | ¥14,452 | ||
O | IT-1/0CB | ¥9,507 | ||
P | IPL1/0-3CB | ¥12,854 | ||
Q | IPL1/0-4CB | ¥13,876 | ||
R | IPLD350-4CB | ¥27,187 | ||
S | IPL4-6CB | ¥16,725 | ||
T | IPLD3/0-4CB | ¥20,631 | ||
U | IPLD350-3CB | ¥21,704 | ||
V | IPLD250-3CB | ¥19,142 |
コネクター割りボルト
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
6CYZ3 | AE8FUA | ¥3,465 |
スプリットボルトコネクタ、336 kcmil 導体サイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
KSU34 | CF4BDT | - | 見積依頼 |
詳細はこちら
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- ドアハードウェア
- 地絡保護
- ドック機器
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- ステンレス鋼管
- ケーブルコネクタ
- ドアウェッジ
- フランジセットアップウェッジ
- 収縮ラップチューブ
- HARRIS INDUSTRIES グローインザダークマーキングテープ、ロール
- LAKELAND フード付き使い捨てカバーオール
- METRO ストレージバスケット
- PASS AND SEYMOUR 耐タンパー性サージ保護レセプタクル
- ANVIL 90度ストリートエルボー
- HUMBOLDT クラシックなシュミットのライブ
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Viroguard カバーオール フードとブーツ付き、ブルー
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、2HCBM、エラストマーカップリング
- WESTWARD 体
- GRAINGER クイックチェンジサンディングディスク