入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプアースクランプ |
ボディ材質 | 銅合金 |
導体サイズ | 250 kcmil ~ 2/0 |
長さ | 5" |
最大導体サイズ | 250キロミル |
最小導体サイズ | 2 / 0 AWG |
ロッド径 | 2-1 / 2 "から2-7 / 8"ロッド、2-1 / 2 "パイプ |
タイプ | 商用ダイビング機材 |
幅(Width) | 4.19 " |
船の重量(kg) | 0.83 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 12.95 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8535908060 |
原産国 | US |
モデル | 導体サイズ | 長さ | 最大導体サイズ | 最小導体サイズ | ロッド径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR6426 | 2 / 0AWGから4AWG | 2.88 " | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 5/8 "から3/4"ロッド、3/8 "パイプ | 2.06 " | ¥18,974 | |
GAR6429 | 250 kcmil ~ 2/0 | 2.88 " | 250キロミル | 2 / 0 AWG | 5/8 "から3/4"ロッド、3/8 "パイプ | 2.06 " | ¥19,286 | |
GAR1826 | 2 / 0AWGから4AWG | 4.25 " | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 2 "から2-3 / 8"ロッド、2 "パイプ | 3.69 " | ¥31,065 | |
GAR1726 | 2 / 0AWGから4AWG | 4" | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 1-5 / 8 "から1-7 / 8"ロッド、1-1 / 2 "パイプ | 3.25 " | ¥29,813 | |
GAR1426 | 2 / 0AWGから4AWG | 3" | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 7/8 "から1"ロッド、1/2 "から3/4"パイプ | 2.38 " | ¥26,124 | |
GAR1526 | 2 / 0AWGから4AWG | 2.88 " | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 1-1 / 8 "から1-1 / 4"ロッド、1 "パイプ | 2.62 " | ¥26,719 | |
GAR1429 | 250 kcmil ~ 2/0 | 3" | 250キロミル | 2 / 0 AWG | 7/8 "から1"ロッド、1/2 "から3/4"パイプ | 2.38 " | ¥28,472 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。