MERSEN FERRAZ AJT シリーズ 時間遅延ヒューズ、クラス J
Mersen Ferraz AJT シリーズ時間遅延ヒューズは、制御パネル、モーター回路、フィーダ、配電パネル、照明回路、HVAC システムを過電流や短絡から保護します。
形式 | モデル | アンプ | 定格電流 | 直径 | アイテム価格 | 長さ | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AJT40N | - | 40A | 1.06 " | 時間遅延ヒューズ | 2.38 " | クリップ | - | 見積依頼
|
B | AJT225N | - | 225A | 2.12 " | 時間遅延ヒューズ | 7.13 " | クリップまたはボルト締め | - | 見積依頼
|
C | AJT1N | - | 1A | 0.81 " | 時間遅延ヒューズ | 2.25 " | クリップ | ¥4,993 | |
D | AJT200 | - | 200A | 1.62 " | 時間遅延ヒューズ | 5.75 " | クリップまたはボルト締め | ¥16,657 | |
E | AJT200EIA | - | 200A | 1.62 " | 時間遅延ヒューズ | 5.75 " | クリップまたはボルト締め | - | 見積依頼
|
F | AJT225 | - | 225A | 2.12 " | 時間遅延ヒューズ | 7.13 " | クリップまたはボルト締め | ¥32,785 | |
E | AJT225EI | - | 225A | 2.12 " | 時間遅延ヒューズ | 7.13 " | クリップまたはボルト締め | - | 見積依頼
|
E | AJT225EIB | - | 225A | 2.12 " | 時間遅延ヒューズ | 7.13 " | クリップまたはボルト締め | - | 見積依頼
|
G | AJT9N | - | 9A | 0.81 " | 時間遅延ヒューズ | 2.25 " | クリップ | - | 見積依頼
|
H | AJT6N | - | 6A | 0.81 " | 時間遅延ヒューズ | 2.25 " | クリップ | ¥4,993 | |
I | AJT90N | - | 90A | 1.06 " | 時間遅延ヒューズ | 4.63 " | クリップまたはボルト締め | - | 見積依頼
|
E | AJT90EI | - | 90A | 1.06 " | 時間遅延ヒューズ | 4.63 " | クリップまたはボルト締め | - | 見積依頼
|
E | AJT8N | - | 8A | 0.81 " | 時間遅延ヒューズ | 2.25 " | クリップ | - | 見積依頼
|
J | AJT80N | - | 80A | 1.06 " | 時間遅延ヒューズ | 4.63 " | クリップまたはボルト締め | - | 見積依頼
|
E | AJT80EI | - | 80A | 1.06 " | 時間遅延ヒューズ | 4.63 " | クリップまたはボルト締め | - | 見積依頼
|
K | AJT7N | - | 7A | 0.81 " | 時間遅延ヒューズ | 2.25 " | クリップ | ¥6,126 | |
E | AJT175EI | - | 175A | 1.62 " | 時間遅延ヒューズ | 5.75 " | クリップまたはボルト締め | - | 見積依頼
|
L | AJT60N | - | 60A | 1.06 " | 時間遅延ヒューズ | 2.38 " | クリップ | - | 見積依頼
|
M | AJT500N | - | 500A | 2.5 " | 時間遅延ヒューズ | 8" | クリップまたはボルト締め | - | 見積依頼
|
E | AJT250EI | - | 250A | 2.12 " | 時間遅延ヒューズ | 7.13 " | クリップまたはボルト締め | - | 見積依頼
|
N | AJT45N | - | 45A | 1.06 " | 時間遅延ヒューズ | 2.38 " | クリップ | - | 見積依頼
|
O | AJT450N | - | 450A | 2.5 " | 時間遅延ヒューズ | 8" | クリップまたはボルト締め | - | 見積依頼
|
E | AJT450EI | - | 450A | 2.5 " | 時間遅延ヒューズ | 8" | クリップまたはボルト締め | - | 見積依頼
|
P | AJT4-1 / 2N | - | 4.5A | 0.81 " | 時間遅延ヒューズ | 2.25 " | クリップ | ¥5,736 | |
E | AJT400EIB | - | 400A | 2.12 " | 時間遅延ヒューズ | 7.13 " | クリップまたはボルト締め | - | 見積依頼
|
E | AJT300EI | - | 300A | 2.12 " | 時間遅延ヒューズ | 7.13 " | クリップまたはボルト締め | - | 見積依頼
|
Q | AJT17-1 / 2 | - | 17.5A | 0.81 " | 時間遅延ヒューズ | 2.25 " | クリップ | ¥2,910 | |
R | AJT600N | - | 600A | 2.5 " | 時間遅延ヒューズ | 8" | クリップまたはボルト締め | - | 見積依頼
|
E | AJT150EI | - | 150A | 1.62 " | 時間遅延ヒューズ | 5.75 " | クリップまたはボルト締め | - | 見積依頼
|
E | AJT125EI | - | 125A | 1.62 " | 時間遅延ヒューズ | 5.75 " | クリップまたはボルト締め | - | 見積依頼
|
S | AJT110N | - | 110A | 1.62 " | 時間遅延ヒューズ | 5.75 " | クリップまたはボルト締め | - | 見積依頼
|
T | AJT10N | - | 10A | 0.81 " | 時間遅延ヒューズ | 2.25 " | クリップ | - | 見積依頼
|
U | AJT100N | - | 100A | 1.06 " | 時間遅延ヒューズ | 4.63 " | クリップまたはボルト締め | - | 見積依頼
|
E | AJT600EI | - | 600A | 2.5 " | 時間遅延ヒューズ | 8" | クリップまたはボルト締め | - | 見積依頼
|
E | AJT70EI | - | 70A | 1.06 " | 時間遅延ヒューズ | 4.63 " | クリップまたはボルト締め | - | 見積依頼
|
E | AJT500EI | - | 500A | 2.5 " | 時間遅延ヒューズ | 8" | クリップまたはボルト締め | - | 見積依頼
|
V | AJT5N | - | 5A | 0.81 " | 時間遅延ヒューズ | 2.25 " | クリップ | ¥5,530 | |
W | AJT25N | - | 25A | 0.81 " | 時間遅延ヒューズ | 2.25 " | クリップ | - | 見積依頼
|
X | AJT150 | - | 150A | 1.62 " | 時間遅延ヒューズ | 5.75 " | クリップまたはボルト締め | ¥16,657 | |
Y | AJT12N | - | 12A | 0.81 " | 時間遅延ヒューズ | 2.25 " | クリップ | - | 見積依頼
|
Z | AJT125N | - | 125A | 1.62 " | 時間遅延ヒューズ | 5.75 " | クリップまたはボルト締め | - | 見積依頼
|
A1 | AJT125 / 400 | - | 125A | 2.12 " | 時間遅延ヒューズ | 7.13 " | クリップまたはボルト締め | - | 見積依頼
|
E | AJT110EI | - | 110A | 1.62 " | 時間遅延ヒューズ | 5.75 " | クリップまたはボルト締め | - | 見積依頼
|
E | AJT100EI | - | 100A | 1.06 " | 時間遅延ヒューズ | 4.63 " | クリップまたはボルト締め | - | 見積依頼
|
A1 | AJT300 / 600 | - | 300A | 2.5 " | 時間遅延ヒューズ | 8" | クリップまたはボルト締め | - | 見積依頼
|
B1 | AJT15N | - | 15A | 0.81 " | 時間遅延ヒューズ | 2.25 " | クリップ | - | 見積依頼
|
C1 | AJT30N | - | 30A | 0.81 " | 時間遅延ヒューズ | 2.25 " | クリップ | - | 見積依頼
|
E | AJT350EI | - | 350A | 2.12 " | 時間遅延ヒューズ | 7.13 " | クリップまたはボルト締め | - | 見積依頼
|
D1 | AJT350N | - | 350A | 2.12 " | 時間遅延ヒューズ | 7.13 " | クリップまたはボルト締め | - | 見積依頼
|
E1 | AJT3N | - | 3A | 0.81 " | 時間遅延ヒューズ | 2.25 " | クリップ | ¥4,993 | |
A1 | AJT400 / 600 | - | 400A | 2.5 " | 時間遅延ヒューズ | 8" | クリップまたはボルト締め | - | 見積依頼
|
F1 | AJT70N | - | 70A | 1.06 " | 時間遅延ヒューズ | 4.63 " | クリップまたはボルト締め | - | 見積依頼
|
G1 | AJT150N | - | 150A | 1.62 " | 時間遅延ヒューズ | 5.75 " | クリップまたはボルト締め | - | 見積依頼
|
H1 | AJT17-1 / 2N | - | 17.5A | 0.81 " | 時間遅延ヒューズ | 2.25 " | クリップ | - | 見積依頼
|
I1 | AJT4N | - | 4A | 0.81 " | 時間遅延ヒューズ | 2.25 " | クリップ | ¥5,780 | |
J1 | AJT2N | - | 2A | 0.81 " | 時間遅延ヒューズ | 2.25 " | クリップ | ¥5,888 | |
K1 | AJT400N | - | 400A | 2.12 " | 時間遅延ヒューズ | 7.13 " | クリップまたはボルト締め | - | 見積依頼
|
E | AJT400EI | - | 400A | 2.12 " | 時間遅延ヒューズ | 7.13 " | クリップまたはボルト締め | - | 見積依頼
|
L1 | AJT35N | - | 35A | 1.06 " | 時間遅延ヒューズ | 2.38 " | クリップ | - | 見積依頼
|
E | AJT350EIB | - | 350A | 2.12 " | 時間遅延ヒューズ | 7.13 " | クリップまたはボルト締め | - | 見積依頼
|
M1 | AJT300N | - | 300A | 2.12 " | 時間遅延ヒューズ | 7.13 " | クリップまたはボルト締め | - | 見積依頼
|
特徴
- Mersen Ferraz AJT シリーズ時間遅延ヒューズは、過酷な環境での寸法安定性を実現するグラスファイバー本体を備えています。
- アークを素早く消すためのシリカフィラーが含まれています。
- これらの Mersen Ferraz 時間遅延ヒューズは、ヒューズの状態を正確に示すソリッド ステート SmartSpot インジケーターを備えているため、切れたヒューズの識別と交換が容易になります。
- 設置面積が小さいため、コンパクトなスペースに素早く簡単に取り付けることができます。
規格と承認
- UL
よくある質問
Mersen Ferraz AJT シリーズ時間遅延ヒューズの割り込み定格は何ですか?
これらの時間遅延ヒューズの割り込み定格は 300kAIC です。
サーキットブレーカーと比較したヒューズの利点は何ですか?
- ヒューズはサーキットブレーカーよりもシンプルで交換が簡単です。
- ヒューズは通常、サーキットブレーカーよりも安価です。
- ヒューズは、回路ブレーカーよりも過電流状態に対して迅速に応答します。
これらの時間遅延ヒューズの電圧定格はどれくらいですか?
これらのヒューズの定格電圧は 600VAC です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 窓のファン
- ガラス繊維Iビーム
- ダイレクトドライブアキシャルダウンブラストベンチレーター
- シリンダースタンド
- 油
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- 中括弧と角かっこ
- ぼろきれとワイプ
- コンクリートとアスファルト
- BRADY パイプマーカー、硫酸
- LEGRIS Yアダプター
- SCHNEIDER ELECTRIC 22mmの瞬間的な非照光式押しボタン
- UNGER 14 インチ Unger ウィンドウ T バー用交換スリーブ
- DIXON ブランクキャップ
- VULCAN HART ロッカースイッチ
- EATON CHNDシリーズ 電子配線用遮断器 NGフレーム
- TSUBAKI マルチストランド スプロケット、1-3/4 インチ ピッチ