ダイレクトドライブアキシャルダウンブラストベンチレーター
ダイレクトドライブアキシャルダウンブラストベンチレーター
Dayton ダイレクトドライブ軸方向供給ベンチレーターは、低静圧から中程度の静圧下で安定した排気または新鮮な空気の供給を提供します。 これらの排気ファンは、モーター エンクロージャ内に NEMA 1 ジャンクション ボックスを備えており、電動換気装置として UL-705 のリストに記載されています。 スピニングアルミニウム構造とウィンドバンドのロールビードが特徴で、耐久性と安定性を提供し、快適な上げ上げと移動を実現します。 これらの人工呼吸器は、単相および三相モーターのオプションからお選びいただけます。
Dayton ダイレクトドライブ軸方向供給ベンチレーターは、低静圧から中程度の静圧下で安定した排気または新鮮な空気の供給を提供します。 これらの排気ファンは、モーター エンクロージャ内に NEMA 1 ジャンクション ボックスを備えており、電動換気装置として UL-705 のリストに記載されています。 スピニングアルミニウム構造とウィンドバンドのロールビードが特徴で、耐久性と安定性を提供し、快適な上げ上げと移動を実現します。 これらの人工呼吸器は、単相および三相モーターのオプションからお選びいただけます。
形式 | モデル | CFM @ 0.500インチSP | ベースの高さ | ベースの長さ | CFM @ 0.625インチSP | CFM @ 0.750インチSP | CFM @ 0.875インチSP | CFM @ 1.000インチSP | 最大BHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4YC91 | ¥184,025 | |||||||||
A | 4YC92 | ¥170,337 | |||||||||
A | 4YC93 | ¥252,365 | |||||||||
A | 4YC56 | ¥296,601 | |||||||||
A | 4YC94 | ¥259,904 | |||||||||
A | 4YC60 | ¥412,250 | |||||||||
A | 4YC57 | ¥300,834 | |||||||||
A | 6KWP0 | ¥294,520 | |||||||||
A | 4YC62 | ¥445,788 | |||||||||
A | 4YC58 | ¥325,577 | |||||||||
A | 6KWP2 | ¥356,430 | |||||||||
A | 4YC59 | ¥365,032 | |||||||||
A | 4YC63 | ¥502,052 | |||||||||
A | 6KWP4 | ¥507,507 | |||||||||
A | 4YC61 | ¥449,040 | |||||||||
A | 6KWP3 | ¥442,648 |
ダイレクトドライブアキシャルエキゾーストベンチレーター
Dayton ベンチレータは、低静圧から中程度の静圧下での安定した排気が必要な条件向けに製造されています。 これらは、安定性と輸送の容易さのために完全に巻かれたバッフル ビード、注入口、亜鉛メッキのベンチュリおよびサポートで構成されています。 これらの排気ファンは UL-705 に認定されており、モーター エンクロージャ内に NEMA 1 ジャンクション ボックスが付属しています。 幅 19、22、26、30、34 インチの一連の人工呼吸器からお選びください。
Dayton ベンチレータは、低静圧から中程度の静圧下での安定した排気が必要な条件向けに製造されています。 これらは、安定性と輸送の容易さのために完全に巻かれたバッフル ビード、注入口、亜鉛メッキのベンチュリおよびサポートで構成されています。 これらの排気ファンは UL-705 に認定されており、モーター エンクロージャ内に NEMA 1 ジャンクション ボックスが付属しています。 幅 19、22、26、30、34 インチの一連の人工呼吸器からお選びください。
形式 | モデル | CFM @ 0.500インチSP | ベースの高さ | ベースの長さ | CFM @ 0.625インチSP | CFM @ 0.750インチSP | CFM @ 0.875インチSP | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 1.250インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 39FV53 | ¥255,493 | |||||||||
A | 4YC87 | ¥170,242 | |||||||||
A | 39FV54 | ¥266,749 | |||||||||
A | 39FV56 | ¥314,021 | |||||||||
A | 39FV55 | ¥344,415 | |||||||||
A | 4YC86 | ¥135,065 | |||||||||
A | 4YC89 | ¥251,833 | |||||||||
A | 4YC88 | ¥170,337 | |||||||||
A | 4YC48 | ¥251,551 | |||||||||
A | 4YC50 | ¥322,611 | |||||||||
A | 4YC90 | ¥249,872 | |||||||||
A | 4YC52 | ¥402,241 | |||||||||
A | 4YC49 | ¥260,125 | |||||||||
A | 4YC54 | ¥455,427 | |||||||||
A | 4YC51 | ¥346,007 | |||||||||
A | 6KWN7 | ¥352,552 | |||||||||
A | 4YC55 | ¥502,020 | |||||||||
A | 6KWN9 | ¥503,880 | |||||||||
A | 4YC53 | ¥437,835 | |||||||||
A | 6KWN8 | ¥440,829 |
ダイレクトドライブアキシャルダウンブラストベンチレーター
直接駆動軸方向ダウンブラスト換気装置は、産業および商業ビル内で汚れた空気を排出したり、新鮮な空気を供給したりするために屋根に取り付けられます。 これらは、低から中程度の静圧条件下で動作します。 デイトン ダイレクトドライブアキシャルダウンブラストベンチレーターは、剛性と安定性を高めるためにウィンドバンドにロールビードを備えたスピニングアルミニウム構造を特徴としています。 直接駆動換気装置は、モーターがシャフトまたは車軸を介してファンに直接接続されるように設計されており、それによりエネルギー効率が向上します。 これらの人工呼吸器の一部のモデルでは、人工呼吸器の流量出力の速度制御が可能です。
詳細はこちら
- 油圧システムコンポーネント
- ドライバーとナットドライバー
- 圧力および温度制御バルブ
- エルゴノミクス
- 土壌試験
- 街路灯の切断
- 足場
- ドアエッジガード
- 給油ポンプ
- ティーカップパイプリフター用リフティングスリング
- DAYTON コーティングされた/コーティングされていないケーブル、3/16インチ
- ULTRA-DEX USA 一流、左手超硬インサート
- BANJO FITTINGS ショートニップル、ポリプロピレン
- KETT TOOLS 偏心アセンブリ
- SPEARS VALVES PVC加工伸縮継手、EPDMOリング
- EATON アークシールド
- CONDOR 静電気拡散ランナー
- ELOBAU 指先ジョイスティック
- WINSMITH SEアンコールシリーズ E20サイズ CDNDウォーム/ウォーム二減速減速機
- REGAL コバルトエンドミル シングルエンド ハイス CC 5枚刃 TiALN