DAYTON 4YC48排気口16インチ
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
アイテム価格 | ダイレクトドライブアキシャルエキゾーストベンチレーター |
ベースの高さ | 1 3 / 4 " |
ベースの長さ | 26 " |
ベーストップからシュラウド(インチ) | 50 1/2 |
ベース幅 | 26 " |
CFM @ 0.000インチSP | 1999 |
CFM @ 0.125インチSP | 1764 |
CFM @ 0.250インチSP | 1418 |
CFM @ 0.375インチSP | 904 |
CFM @ 0.500インチSP | 682 |
住宅資材 | スパンアルミニウム |
Hz | 60 |
最大BHP | 0.14 |
最大入口温度 | 120°F |
最大動作電流 | 2.0 |
モーターHP | 1/6 |
取り付け場所 | ルーフ |
全体の直径 | 35 1 / 4 " |
全体の高さ | 17 1 / 4 " |
相 | 1 |
プロペラ径 | 16 " |
プロペラ材料 | アルミニウム |
推奨ダンパーサイズ(インチ) | 19 x 19 |
必要 | 新規設置用の屋根縁石 |
RPM | 1140 |
シャフト径プロペラエンド(インチ) | 1/2 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 17.1 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 8.4 |
速度制御 | 1DGV1 |
速度制御可能 | 有り |
タイプ | アキシャルダイレクトドライブダウンブラスト |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 24.75 |
船高(cm) | 69.09 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 96.52 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 0.500インチSP | ベースの高さ | ベースの長さ | CFM @ 0.625インチSP | CFM @ 0.750インチSP | CFM @ 0.875インチSP | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 1.250インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YC49 | 2339 | 1 3 / 4 " | 26 " | 2112 | 1686 | 1398 | 1257 | 934 | ¥260,125 | |
4YC50 | 1276 | 1 3 / 4 " | 30 " | 881 | 499 | - | - | - | ¥322,611 | |
4YC51 | 3660 | 1 3 / 4 " | 30 " | 3357 | 2935 | 2579 | 2327 | 1809 | ¥346,007 | |
4YC52 | 1925 | 1 3 / 4 " | 34 " | 1313 | - | - | - | - | ¥402,241 | |
4YC53 | 5007 | 1 3 / 4 " | 34 " | 4650 | 4246 | 3592 | 3295 | - | ¥437,835 | |
4YC54 | 3279 | 1 3 / 4 " | 34 " | 2700 | 2252 | 1891 | 1583 | - | ¥455,427 | |
4YC55 | 4146 | 1 3 / 4 " | 34 " | 3476 | 3136 | 2682 | 2028 | - | ¥502,020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。