配線済みのレースウェイ
プラグモールド
形式 | モデル | 電圧 | 色 | 住宅資材 | アイテム価格 | 長さ | 材料 | 取り付けスタイル | アウトレットの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | V20GB506TRGFI | - | 見積依頼 | ||||||||
B | V20GB306TRUSB | ¥33,698 | |||||||||
A | V20GB506TRUSB | ¥44,323 | |||||||||
A | V20GB306TRGFI | - | 見積依頼 | ||||||||
A | V20GB606TRGFI | - | 見積依頼 | ||||||||
C | V20GB606TRUSB | ¥55,681 | 見積依頼 | ||||||||
D | S20GB512 | ¥32,319 | |||||||||
E | S20GB306 | ¥28,897 | |||||||||
F | WH20GB306 | ¥18,389 | |||||||||
G | WH20GB512 | ¥20,425 | |||||||||
H | WH20GB612 | ¥23,270 | 見積依頼 |
プラグモールド(R)シリーズ
PlugTrak配線済みレースウェイ
Hubbell Wiring Device-Kellems PlugTrak 配線済みレースウェイは、単一の電源コンセントを使用して複数のデバイスに同時に電力を供給するために使用されるポータブル コンセント ストリップです。 これらのコンセント ストリップは、ネジ付きの頑丈な PVC ハウジングを備えており、作業台やキャビネットに簡単に取り付けることができます。 これらの PlugTrak ストリップは、安全な操作に関して NEMA 定格および UL リストにログインされており、5、6、8、10、および 12 コンセントのバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies Hubbell 配線装置 - Kellems も提供しています PlugTrak電源タップ 6フィートの電源コード付き。
Hubbell Wiring Device-Kellems PlugTrak 配線済みレースウェイは、単一の電源コンセントを使用して複数のデバイスに同時に電力を供給するために使用されるポータブル コンセント ストリップです。 これらのコンセント ストリップは、ネジ付きの頑丈な PVC ハウジングを備えており、作業台やキャビネットに簡単に取り付けることができます。 これらの PlugTrak ストリップは、安全な操作に関して NEMA 定格および UL リストにログインされており、5、6、8、10、および 12 コンセントのバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies Hubbell 配線装置 - Kellems も提供しています PlugTrak電源タップ 6フィートの電源コード付き。
形式 | モデル | タイプ | アンプ | 色 | アイテム価格 | 長さ | 材料 | 取り付けスタイル | アウトレットの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL24GB512IV | ¥23,345 | |||||||||
B | HBL24GBA612IV | ¥34,629 | 見積依頼 | ||||||||
C | HBL20GB606IV | ¥31,611 | 見積依頼 | ||||||||
D | HBL20GBA612IV | ¥26,558 | 見積依頼 | ||||||||
E | HBL24GB306IV | ¥20,321 | |||||||||
F | HBL20GB306IV | ¥20,822 | |||||||||
C | HBL24GB606IV | ¥39,858 | 見積依頼 | ||||||||
G | HBL24GB506IV | ¥33,434 | |||||||||
H | PT205212 | ¥25,351 | |||||||||
I | PT206118 | ¥19,607 | 見積依頼 | ||||||||
J | PT156118 | ¥18,319 | 見積依頼 | ||||||||
I | PT206212 | ¥26,596 | 見積依頼 | ||||||||
H | PT205112 | ¥22,569 | |||||||||
I | PT206112 | ¥25,185 | 見積依頼 | ||||||||
J | PT155112 | ¥19,269 | |||||||||
J | PT156112 | ¥21,787 | 見積依頼 |
詳細はこちら
- プーラーとセパレーター
- 高圧洗浄機および付属品
- セキュリティアラームと警告
- フェンシングとフェンシングハードウェア
- 止め輪と品揃え
- 金属成形機
- マッドミキサーマッシャーとパン
- モニター
- プラグヒューズ
- 圧力スイッチトランスデューサの組み合わせ
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 50mmワイドホークPd同期ドライブギアベルト
- RUBBERFAB ガスケットサイズ1/1インチ
- PHILIPS ADVANCE ドライコンデンサ
- APOLLO VALVES ロックプレート
- VESTIL MFSRシリーズ 磁気プッシュスイーパー
- REGAL プラグハンドタップ 8ピッチ ハイス TiN
- GRAINGER グレーチングチャンネル、床材、横木、踏板
- MIDWEST 巾着袋
- SCHLAGE ほぞ穴ロックケース
- MI-T-M 高圧洗浄機ボックス