DAYTON 4YC90排気口14インチ
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
アイテム価格 | ダイレクトドライブアキシャルエキゾーストベンチレーター |
ベースの高さ | 1 3 / 4 " |
ベースの長さ | 22 " |
ベーストップからシュラウド(インチ) | 50 1/2 |
ベース幅 | 22 " |
CFM @ 0.000インチSP | 2457 |
CFM @ 0.125インチSP | 2298 |
CFM @ 0.250インチSP | 2093 |
CFM @ 0.375インチSP | 1875 |
CFM @ 0.500インチSP | 1603 |
CFM @ 0.625インチSP | 1381 |
CFM @ 0.750インチSP | 1244 |
CFM @ 0.875インチSP | 984 |
CFM @ 1.000インチSP | 716 |
住宅資材 | スパンアルミニウム |
Hz | 60 |
最大BHP | 0.41 |
最大入口温度 | 120°F |
最大動作電流 | 4.4 |
モーターHP | 1/2 |
取り付け場所 | ルーフ |
全体の直径 | 28 5 / 8 " |
全体の高さ | 16 1 / 2 " |
相 | 1 |
プロペラ径 | 14 " |
プロペラ材料 | アルミニウム |
推奨ダンパーサイズ(インチ) | 15 X 15 |
必要 | 新規設置用の屋根縁石 |
RPM | 1750 |
シャフト径プロペラエンド(インチ) | 1/2 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 7.5 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 16.2 |
速度制御 | 1DGV3 |
速度制御可能 | 有り |
タイプ | アキシャルダイレクトドライブダウンブラスト |
UPC | 190735337820 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 22.95 |
船高(cm) | 58.17 |
船の長さ(cm) | 83.06 |
船幅(cm) | 83.06 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 0.500インチSP | ベースの高さ | ベースの長さ | CFM @ 0.625インチSP | CFM @ 0.750インチSP | CFM @ 0.875インチSP | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 1.250インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YC48 | 682 | 1 3 / 4 " | 26 " | - | - | - | - | - | ¥251,551 | |
4YC49 | 2339 | 1 3 / 4 " | 26 " | 2112 | 1686 | 1398 | 1257 | 934 | ¥260,125 | |
4YC50 | 1276 | 1 3 / 4 " | 30 " | 881 | 499 | - | - | - | ¥322,611 | |
4YC51 | 3660 | 1 3 / 4 " | 30 " | 3357 | 2935 | 2579 | 2327 | 1809 | ¥346,007 | |
4YC52 | 1925 | 1 3 / 4 " | 34 " | 1313 | - | - | - | - | ¥402,241 | |
4YC53 | 5007 | 1 3 / 4 " | 34 " | 4650 | 4246 | 3592 | 3295 | - | ¥437,835 | |
4YC54 | 3279 | 1 3 / 4 " | 34 " | 2700 | 2252 | 1891 | 1583 | - | ¥455,427 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。