付属の空気呼吸器
EZ Air Pro 溶接ヘルメット
ハーフマスクマスク
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 10119576 | ¥17,329 | 見積依頼 |
B | 808073 | ¥20,289 | 見積依頼 |
C | 815448 | ¥5,675 | 見積依頼 |
D | 815692 | ¥5,805 | 見積依頼 |
E | 10102182 | ¥11,645 | 見積依頼 |
F | 808075 | ¥17,104 | 見積依頼 |
D | 815696 | ¥5,805 | 見積依頼 |
C | 815452 | ¥5,675 | 見積依頼 |
D | 815700 | ¥5,805 | 見積依頼 |
A | 10119574 | ¥17,329 | 見積依頼 |
C | 815444 | ¥5,675 | 見積依頼 |
A | 10119575 | ¥17,329 | 見積依頼 |
G | 808074 | ¥17,104 | 見積依頼 |
E | 10102183 | ¥11,645 | 見積依頼 |
H | 808071 | ¥20,289 | 見積依頼 |
E | 10102184 | ¥11,645 | 見積依頼 |
F | 808072 | ¥20,289 | 見積依頼 |
B | 808076 | ¥17,104 | 見積依頼 |
ハーフマスクマスク
形式 | モデル | 色 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 3PB40-4AD98 | ¥22,004 | |||
A | 午前5時53分~午前4時9分 | ¥13,400 | |||
B | 52P71 | ¥10,894 | |||
B | 53P71 | ¥10,894 | |||
B | 51P71 | ¥10,894 | |||
C | 午前5時53分~午後4時12分 | ¥23,583 | |||
D | 6AD97-4JG12 | ¥23,583 | |||
E | 6AP71-4JG12 | ¥23,583 | |||
A | 3PB39-6AM37 | ¥20,125 | |||
F | 29WT65-4JG12 | ¥25,859 | |||
G | 3PB39-4JG12 | ¥29,458 | |||
H | 29WT69-4JG12 | ¥26,751 | |||
I | 29WT68-4JG11 | ¥28,379 | |||
A | 6AP71-4JG28 | ¥13,413 | |||
A | 3PB40-4AVH9 | ¥19,275 | |||
A | 午前5時53分~5時4分 | ¥12,397 | |||
J | 3PB41-4JG10 | ¥31,613 | |||
A | 6AD97-5WYZ5 | ¥15,397 | |||
A | 6AP71-5WYZ6 | ¥14,466 | |||
K | 6AD97-5WYZ4 | ¥12,397 | |||
A | 6AP71-5WYZ4 | ¥12,397 | |||
A | 29WT68-4MH55 | ¥12,458 | |||
A | 29WT68-4JG29 | ¥17,099 | |||
A | 3PB41-5WYZ4 | ¥18,272 | |||
A | 3PB41-5WYZ6 | ¥20,342 |
ハーフマスクマスクキット
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 6JR28-4LN03 | ¥19,407 | 見積依頼 |
B | 5JGE7-4LN03 | ¥25,247 | 見積依頼 |
A | 6JR26-4LN02 | ¥19,743 | 見積依頼 |
B | 5JGE6-4LN01 | ¥22,633 | 見積依頼 |
B | 5JGE5-4LN02 | ¥25,582 | 見積依頼 |
C | 4LR36-4MG02 | ¥53,392 | 見積依頼 |
D | 10X301-4LN03 | ¥30,931 | 見積依頼 |
D | 10X303-4LN01 | ¥28,317 | 見積依頼 |
C | 4LR43-4LR74 | ¥57,387 | 見積依頼 |
D | 10X301-4LN02 | ¥31,267 | 見積依頼 |
A | 6JR27-4LN01 | ¥16,793 | 見積依頼 |
E | 4LR32-4LN02 | ¥19,613 | 見積依頼 |
D | 10X302-4LN02 | ¥31,267 | 見積依頼 |
A | 6JR27-4LN02 | ¥19,743 | 見積依頼 |
F | 4LR44-4MG02 | ¥50,207 | 見積依頼 |
E | 4LR40-4LN08 | ¥11,307 | 見積依頼 |
F | 4LR30-4MG03 | ¥54,663 | 見積依頼 |
A | 6JR27-4LN03 | ¥19,407 | 見積依頼 |
F | 4LR30-4MG01 | ¥53,870 | 見積依頼 |
C | 4LR10-4LR74 | ¥57,387 | 見積依頼 |
B | 5JGE7-4LN02 | ¥25,582 | 見積依頼 |
B | 5JGE6-4LN03 | ¥25,247 | 見積依頼 |
A | 6JR27-4LN08 | ¥11,436 | 見積依頼 |
B | 5JGE7-4LN08 | ¥17,276 | 見積依頼 |
C | 4LR10-4MG03 | ¥57,848 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 9904-W | ¥261,776 | |
A | 9904-CVW | ¥228,881 | |
A | 9904-CW | ¥257,627 | |
A | 9904-DW | ¥232,436 | |
A | 9904-医療従事者 | ¥311,100 |
SAR シールド/ヘルメット システム
供給エアシステム
形式 | モデル | カプラ | 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SAR423020431001 | ¥695,518 | |||
A | SAR423030431001 | ¥719,686 | |||
A | SAR424060341001 | ¥859,326 | |||
B | SAR322010411001 | ¥542,450 | |||
A | SAR424060441001 | ¥810,989 | |||
A | SAR424060342001 | ¥773,393 | |||
A | SAR424060442001 | ¥935,242 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 9907-CVWADF | ¥199,023 | |
A | 9907-HCWADF | ¥265,416 | |
A | 9907-CWADF | ¥216,394 | |
A | 9907-WADF | ¥162,674 | |
A | 9907-DWADF | ¥175,378 |
EZ Air Flex 研削エアシールド SAR
フルマスク付属の空気呼吸器
Allegro フルフェイスマスクマスクは、空気温度コントローラー、個人用空気冷却器、および調整可能な流量制御バルブと併用して、きれいな空気を提供します。 フィット感を高める深いあごポケット、ヘルメットの下に簡単にフィットするヘアネット、視界を向上させるための傷防止および曇り防止コーティングを施した交換可能なポリカーボネート レンズが装備されています。 これらの給気マスクはシリコンゴム構造を特徴とし、極端な温度でも形状を維持できます。 また、ユニークな肩掛けホース設計と、優れたグリップ力を実現する調節可能なベルトも備えています。
Allegro フルフェイスマスクマスクは、空気温度コントローラー、個人用空気冷却器、および調整可能な流量制御バルブと併用して、きれいな空気を提供します。 フィット感を高める深いあごポケット、ヘルメットの下に簡単にフィットするヘアネット、視界を向上させるための傷防止および曇り防止コーティングを施した交換可能なポリカーボネート レンズが装備されています。 これらの給気マスクはシリコンゴム構造を特徴とし、極端な温度でも形状を維持できます。 また、ユニークな肩掛けホース設計と、優れたグリップ力を実現する調節可能なベルトも備えています。
EZエアマックスレスピレーター&ヘッドトップ
Allegro EZ Air Max 動力付き空気清浄マスク (PAPR) は、溶接、組み立て、設備メンテナンス、研削、塗装、サンディング作業中に呼吸器、目、顔の保護を組み合わせて提供します。 これらの電動リチウムイオン電池駆動システムは、新鮮で濾過された空気をユーザーの顔に常に供給します。 このシステムは、微粒子を遠ざけながら、マスクのヘッドトップ内に最適な保護圧力 (APF レベル 25) を生成します。 跳ね上げ式バイザーが付いており、作業者が溶接部の研削や検査を続けている間、呼吸保護を提供する研削シールドを露出させることができます。 これらの NIOSH 承認マスク システムは、顔/目の保護に関する ANSI Z87.1+ および CAN/CSA Z94.3 規格に準拠しています。
Allegro EZ Air Max 動力付き空気清浄マスク (PAPR) は、溶接、組み立て、設備メンテナンス、研削、塗装、サンディング作業中に呼吸器、目、顔の保護を組み合わせて提供します。 これらの電動リチウムイオン電池駆動システムは、新鮮で濾過された空気をユーザーの顔に常に供給します。 このシステムは、微粒子を遠ざけながら、マスクのヘッドトップ内に最適な保護圧力 (APF レベル 25) を生成します。 跳ね上げ式バイザーが付いており、作業者が溶接部の研削や検査を続けている間、呼吸保護を提供する研削シールドを露出させることができます。 これらの NIOSH 承認マスク システムは、顔/目の保護に関する ANSI Z87.1+ および CAN/CSA Z94.3 規格に準拠しています。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 9936 | ¥317,127 | 見積依頼 |
A | 9936-BH7500 | ¥127,778 | 見積依頼 |
付属のエアシールドと黒の溶接ヘルメット、デラックス
Allegro Deluxe は、鉱山、アルミニウム工場、鋳物工場、精油所、金属加工、自動車製造、化学プラント業界での火花、飛散破片、溶融金属の飛沫、化学薬品などの空中汚染物質を防ぐためのエア シールドと黒色の溶接ヘルメットを提供しました。 傷に強い ABS 素材を採用しており、きれいな空気源から呼吸可能な空気を継続的かつ強力に供給します。 これらの NIOSH 承認ヘルメットは裏返すことができ、ユーザーは透明な ANSI 規格のフェイス シールドを通して金属の掃除や研磨を行うことができます。 レンズには防曇ポリカーボネート素材と呼吸ホースが付いており、有毒な環境でも安全に作業できます。
Raptor Supplies アレグロも提供しています 付属のエアレスピレーターシールドヘルメットシステム 汚染物質に対する保護を強化するためのOBACカプラー付き。
Allegro Deluxe は、鉱山、アルミニウム工場、鋳物工場、精油所、金属加工、自動車製造、化学プラント業界での火花、飛散破片、溶融金属の飛沫、化学薬品などの空中汚染物質を防ぐためのエア シールドと黒色の溶接ヘルメットを提供しました。 傷に強い ABS 素材を採用しており、きれいな空気源から呼吸可能な空気を継続的かつ強力に供給します。 これらの NIOSH 承認ヘルメットは裏返すことができ、ユーザーは透明な ANSI 規格のフェイス シールドを通して金属の掃除や研磨を行うことができます。 レンズには防曇ポリカーボネート素材と呼吸ホースが付いており、有毒な環境でも安全に作業できます。
Raptor Supplies アレグロも提供しています 付属のエアレスピレーターシールドヘルメットシステム 汚染物質に対する保護を強化するためのOBACカプラー付き。
ハーフマスクマスク
使い捨てレスピレーター
形式 | モデル | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|
A | 14110401 | ¥14,756 | 10 | 見積依頼 |
B | 14110392 | ¥7,522 | 20 | 見積依頼 |
C | 14110393 | ¥15,941 | 20 | 見積依頼 |
C | 14110394 | ¥15,941 | 20 | 見積依頼 |
D | 14110387 | ¥5,633 | 20 | 見積依頼 |
E | 14110402 | ¥13,009 | 10 | 見積依頼 |
E | 14110403 | ¥13,009 | 10 | 見積依頼 |
B | 14110390 | ¥7,522 | 20 | 見積依頼 |
E | 14110399 | ¥14,756 | 10 | 見積依頼 |
A | 14110400 | ¥14,756 | 10 | 見積依頼 |
B | 14110391 | ¥7,522 | 20 | 見積依頼 |
D | 14110389 | ¥5,633 | 20 | 見積依頼 |
F | 14110397 | ¥13,903 | 10 | 見積依頼 |
G | 14110396 | ¥13,903 | 10 | 見積依頼 |
H | 14110440 | ¥3,903 | 1 | 見積依頼 |
I | 14110431 | ¥26,373 | 10 | 見積依頼 |
C | 14110395 | ¥15,941 | 20 | 見積依頼 |
D | 14110388 | ¥5,633 | 20 | 見積依頼 |
H | 14110441 | ¥3,903 | 1 | 見積依頼 |
J | 14110428 | ¥12,295 | 10 | 見積依頼 |
H | 14110439 | ¥3,903 | 1 | 見積依頼 |
I | 14110430 | ¥26,373 | 10 | 見積依頼 |
F | 14110398 | ¥13,903 | 10 | 見積依頼 |
E | 14110404 | ¥13,009 | 10 | 見積依頼 |
EZ Air プロ シールド
P100 ハーフマスクマスク
Klein Tools P100 ハーフマスクマスクは、有害な粒子、煙霧、蒸気に対する呼吸保護を提供するため、さまざまな産業および建設現場に最適です。 これらは空気中の汚染物質が存在する環境で作業者によって使用され、安全性を確保し、粉塵、化学物質、有害物質によって引き起こされる呼吸器系の問題を防ぎます。
Klein Tools P100 ハーフマスクマスクは、有害な粒子、煙霧、蒸気に対する呼吸保護を提供するため、さまざまな産業および建設現場に最適です。 これらは空気中の汚染物質が存在する環境で作業者によって使用され、安全性を確保し、粉塵、化学物質、有害物質によって引き起こされる呼吸器系の問題を防ぎます。
ハーフマスクマスクキット
付属の空気呼吸器
Raptor Supplies からの供給空気呼吸器の広い範囲を提供します ハニーウェル、アレグロ、 ハネウェルによる北、3Mおよび スピードグラス 空気清浄マスク (APR) では浮遊化学物質から十分な保護を提供できない用途に最適です。 これらの給気マスクには、空気供給ホースを介して呼吸用空気源に接続された、ぴったりとフィットするフル/ハーフマスク、または緩めにフィットするフードまたはヘルメットが装備されています。 アレグロ フル/ハーフマスク付属-空気呼吸器は、個人用空気冷却器、調整可能な流量制御バルブ、および気温コントローラーに接続するように設計されています。 これらの呼吸器は、襟でクリップされた独自の肩越しのホース設計と調整可能なベルトを備えており、長時間の使用でもユーザーの快適さを確保しながら、継続的な流れの保護を保証します。 さらに、安全な接続のためのOBACクイック接続プラグと、顔の周りを完全に密閉するための深いチンポケット付きのダブルシーリングフランジが装備されています。塗装装置の際の有毒または危険な煙の除去を支援するために、 3M 給気マスクは、自動温度調整のための V100 ボルテックス冷却アセンブリと、首、肩、頭全体と顔の保護を確実にする M925 バイザーを備えたフェイス シールドを備えているため、最適です。 これらの 3M マスクは、最大 100 cfm の空気流量を供給することができ、S、M、L およびユニバーサル サイズで入手可能です。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- レインウェア
- 手袋と手の保護具
- 磁石と磁気ストリップ
- アンカー
- 危険な場所の備品
- 現在の変圧器
- 腐食性キャビネット
- 電気作動式バタフライバルブ
- ボーリングバー
- 自動車用クリーナーおよび脱脂剤
- APPROVED VENDOR ボトル、LDPE、半透明ボディ/ブラックキャップ
- MUELLER INDUSTRIES 真ちゅう製ゲートバルブ、FNPTネジ接続
- WESCO 折りたたみ式ノーズエクステンション付きスチール製ハンドトラック
- BURNDY ナロータングバレル銅ラグ、2穴
- MOVINCOOL コンデンサーエアプレナム
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、6-32 Unc Lh
- LEESON ナマズ池農業用モーター、単相および三相、TEFC、ベース付きC面
- SPEARS VALVES CPVC ユーティリティ ボール バルブ、EPDM O リング シール付き、端部ねじ付き
- MARTIN SPROCKET チューブテークアップフレーム MTTU35フレーム
- APW WYOTT チェーン