MUELLER INDUSTRIES 真鍮ゲートバルブ、FNPT ネジ接続
形式 | モデル | 流入口から流出口までの長さ | 最大流体温度 | パイプサイズ | インレットセンターへのハンドルの上部 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 100-002 | 1.61 | 212度F | 3 / 8 " | 2.50 | ¥2,679 | |
A | 100-001 | 1.61 | 212度F | 1 / 4 " | 2.44 | ¥2,637 | |
A | 100-003 | 1.77 | 212度F | 1 / 2 " | 2.87 | ¥4,271 | |
A | 100-004 | 1.85 | 212度F | 3 / 4 " | 3.23 | ¥4,379 | |
A | 100-005 | 2.21 | 212度F | 1" | 3.62 | ¥6,100 | |
A | 100-006 | 2.34 | 176度F | 1.25 " | 4.33 | ¥9,481 | |
A | 100-007 | 2.56 | 176度F | 1.5 " | 4.92 | ¥11,929 | |
A | 100-008 | 2.76 | 176度F | 2" | 5.87 | ¥18,347 |
真ちゅう製ゲートバルブ、FNPTネジ接続
Mueller Industries のゲート バルブを使用購入に進む、圧縮空気システムや水道パイプライン内の流体の流れを完全に遮断または完全に開くことができます。 これらのユニットには、ステムを回転させるための鋳鉄ホイール ハンドルが備わっており、FNPT ネジ付きポートを介してゲートを上下に動かします。 バルブ内に漏れ防止シールを形成するためのねじ込み式ボンネットと、高い差圧にさらされたときにベタつきのない装着を実現するくさび形ゲートが付属しています。 3/4 から 2 インチの範囲のパイプ サイズで利用できる真鍮ゲート バルブの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies、ミューラーインダストリーズの販売代理店です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パイロットポイントドリルビット
- ワイヤー棚
- 固定ガス検知器
- ビルディングオートメーションコントロール
- アルミトレッドプレート
- ラボ機器
- 手のこぎりとのこぎり
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- 温度と湿度の測定
- テンショナーとタイトナー
- APPROVED VENDOR 複合ゲージ
- PRO-LINE シェルフライザー
- OETIKER 151シリーズステンレス鋼2イヤークランプ
- AMERICAN TORCH TIP 電極ホルダー
- EDWARDS SIGNALING リモートスピーカー/アンプ
- APOLLO VALVES 4SGLF-100 シリーズ ダブルチェック検出器アセンブリ
- APOLLO VALVES 59LFシリーズブロンズワイストレーナー
- GRUVLOK 溝付きエンド同心レデューサー
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 ニップル、直径 12 インチ、片端ネジ付き
- BROWNING HPTシリーズ 14M115ベルト用スプロケット