LEESON ナマズ池農業用モーター、単相および三相、TEFC、ベース付き C 面
Leeson ナマズ池の農業用モーターは、農業および釣り用の農業機器に電力を供給するのに最適です。 Leesonは防滴も提供しています 農業用モーター モーター内の高い気流を必要とするアプリケーションに適しています。
形式 | モデル | 電圧 | 全負荷アンペア | Hz | 相 | 力率 | 回転 | RPM | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 140705.00 | 230 | 40 | 60 | 1 | 95 | 選択的CCW | 1800 | KF | ¥437,780 | |
A | 140833.00 | 230 / 460 | 26.8 / 13.4 | 50/60 | 3 | 77 / 79 | REV | 1800 / 1500 | TF | ¥320,419 |
特徴
- これらのモーターには、パージ結露用のドレン穴があります。
- それらは、高い構造的完全性のためにスチール構造を圧延しています。
- それらは、ナットとボルトを使用して堅い床に設置するためのスロット付きの穴を備えた剛性ベースを備えています。
規格と承認
- CE
- CSA
- UL
よくある質問
Leeson ナマズ池の農業用モーターの取り付け方法は?
これらのモーターは、コネクタを使用して負荷に接続するキー付きシャフト設計になっています。 モーターのシャフトと負荷コネクタは、キー配列を使用して一緒に密閉されています。
Leeson ナマズ池の農業用モーターには潤滑が必要ですか?
これらのモーターにはベアリングが密閉されており、ほこりや破片がベアリング エンクロージャに入るのを防ぎます。
Leeson のナマズ池の農業用モーターは、高トルクのアプリケーションに適していますか?
はい、これらのモーターは農業用途に適した高トルク設計になっています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 危険な場所のモータースターター
- スタッキングコンテナアクセサリー
- ケーブルサポートグリップ
- 油圧衝撃ハンマードリル
- ドラム安全エンクロージャ
- ストレージロッカー
- 銅
- リフティングハードウェア
- フロートバルブとアクセサリー
- ロータリーポンプ
- LASCO サドルタップ付きティー
- ASCO VALVES 真ちゅう製電磁弁
- EATON AP型産業用制御変圧器
- 80/20 45 シリーズ 4545-LITE プロファイル T スロット付き押出成形品
- MARTIN SPROCKET スタビードライバー
- KEY-BAK 巻尺ジャケット
- LINN GEAR QDブッシュ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ MSFS単減速改造ウォーム減速機
- GROVE GEAR 減速機キット