LEESON 農業用作物乾燥機モーター、単相、防滴エアオーバー、リジッドベース
Leeson 作物乾燥機モーターは、農場または農業用換気 / 排気システムおよびその他の商業用途に適しています。 これらのユニットは、優れた耐食性を実現するエポキシエナメル仕上げを施した圧延鋼フレームを提供します。
形式 | モデル | 力率 | デューティ | フレーム | RPM | タイプ | 電圧 | 全負荷アンペア | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 140640.00 | 82 / 94 | 連続的な | 215TZ | 3600 / 3600 | KD | 230 / 230 | 39.5 / 61.5 | 10 / 15 | ¥324,530 | |
B | 131847.00 | 82.5 | エアオーバー | 182TZ | 3600 | CD | 230 | 27.2-35 | 5-7 | ¥212,132 | |
C | 131848.00 | 93.5 / 96.5 | エアオーバー | 182TZ | 3600 / 3600 | KD | 230 / 230 | 31 / 42 | 7 1/2/10 | ¥253,003 | |
D | 141084.00 | 97.5 | 連続的な | 215TZ | 3600 / 3600 | KD | 230 / 230 | 40 / 59 | 10 / 15 | ¥324,530 |
特徴
- これらは、開いた防滴エンクロージャーを備えており、動作中にモーター巻線を冷却するために外気の流れを可能にします。
- これらのモーターには、スムーズで連続的な動作を実現し、摩擦損失を防ぐために、特大の密閉型ボール ベアリングが付属しています。
- これには、過度の振動に抵抗し、モーターと周囲のメカニズムの間の正確な位置合わせを提供する剛性ベースの取り付けが組み込まれています。
- これらのユニットには、NEMA モーターより 1 インチ長いシャフトと、げっ歯類や昆虫からモーターの通気口を保護する保護スクリーンが統合されています。
規格と承認
- UL
- CSA
よくある質問
水平モーターはどこで使用されますか?
水平モーターは、ポンプ、ファン、コンプレッサー、クレーン、コンベアなど、可変トルクと定トルクの両方の用途に使用できます。
頑丈な鋳鉄製エンドベルとは何ですか?
頑丈な鋳鉄エンドベルを備えた頑丈な圧延鋼製モーター フレームは、最大の耐久性と構造的剛性を提供します。
コンデンサ始動コンデンサラン電気式接続とは何ですか?
コンデンサ スタート - コンデンサ ラン (CSCR) 接続は、モーターが全速力で動作しているときに、モーターに優れたトルク特性を提供します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パイプとテストプラグ
- 厚さゲージ
- ガス溶接の衣装
- ドロワービン
- コリワサス
- コンジットとアクセサリー
- 機械液
- ワイヤマネジメント
- スプレー塗料とプライマー
- 溶接オーブンおよび付属品
- NIBCO DWVエルボ、45度
- DAYCO クーラントエルボ
- MJ MAY ロールストック、2フィートX24インチ
- NOTRAX 小石トラックス工業用マット
- SPEARS VALVES CPVC 自動調心タンクアダプター、FKM ガスケット付き、Fipt
- MARATHON MOTORS ブルーチップの厳しい義務/冷却塔モーター、XNUMX速、リジッドベース、三相
- WRIGHT TOOL 1インチドライブ6ポイントディープインパクトソケット
- INGERSOLL-RAND Oリング
- WEG ESWX シリーズ密閉型スタータ
- BOSTON GEAR 10 直径ピッチ単ネジ青銅製ウォームギヤ