LEESON 141084.00 C215K34DB3AA 汎用モーター 50-60 ヘルツ
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
アイテム価格 | ファームデューティーモーター |
Code | K |
設計 | L |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 215TZ |
全負荷アンペア | 40 / 59 |
HP | 10 / 15 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
kW | 7.50 / 11.2 |
潤滑 | VERIFY |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | リジッド |
梱包 | B |
相 | 1 |
力率 | 97.5 |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 3600 / 3600 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 1 / 8 " |
タイプ | KD |
UPC | 691720212035 |
電圧 | 230 / 230 |
船の重量(kg) | 71.55 |
船高(cm) | 36.2 |
船の長さ(cm) | 57.48 |
船幅(cm) | 40.97 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。