VESTIL LPT-4000T シリーズ パレットトラック積載可能カルーセル
形式 | モデル | 長さ | ターンテーブルの直径 | 使用可能径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LP-4000T-39 | 47.69 " | 39 " | 39 " | 47.69 " | ¥331,008 | |
B | LP-4000T-45 | 53.69 " | 45 " | 45 " | 53.69 " | ¥349,560 | |
C | LP-4000T | 59.69 " | 51 " | 51 " | 59.69 " | ¥370,890 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サンディングディスクロール
- 球面ころ軸受
- 再利用可能なごみ収集バッグ
- コバルトエンドミル
- 壁の消火栓
- 機械加工用品
- チェックバルブと逆流防止装置
- コンピュータ用品とメディア
- 目の保護具とアクセサリー
- マニュアル
- HALLOWELL 台座ベンチトップ
- BRADY 車両プラカード、爆発物1.2L
- FUJI ELECTRIC 可変周波数ドライブ
- CH HANSON 断熱エクステンションバー
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 製造 PIP カップリング、ソケット x ソケット
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル 5895Tシリーズ
- BALDOR / DODGE XT40 ヘビーデューティードラムプーリー
- WEG 電気モーター、5/1.25馬力
- WEG CSW シリーズ 22mm 押しボタンおよびパイロット ライト