LEESON 131848.00 C182K34DB4B 汎用モーター 50 ~ 60 ヘルツ
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
アイテム価格 | ファームデューティーモーター |
アセンブリ | 180-007 |
Code | G |
設計 | L |
デューティ | エアオーバー |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 182TZ |
全負荷アンペア | 31 / 42 |
HP | 7 1/2/10 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
kW | 5.6 / 7.5 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
モーター熱保護 | 9700K66 |
取り付け | リジッド |
梱包 | B |
相 | 1 |
力率 | 93.5 / 96.5 |
保護 | 自動 |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 3600 / 3600 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 1 / 8 " |
タイプ | KD |
UPC | 691720154458 |
電圧 | 230 / 230 |
船の重量(kg) | 44.1 |
船高(cm) | 32.72 |
船の長さ(cm) | 45.57 |
船幅(cm) | 33.17 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。