マンホールカバーリフター
Allegro マンホール カバー リフターは、自治体、建設およびインフラ プロジェクト、公共事業および電気通信、メンテナンスおよび修理業務、産業分野で使用されています。...詳しくはこちら
マンホールカバーリドリフター
形式 | モデル | 容量 | 色 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | MCL3W06VL0600 | ¥539,255 | ||||
B | MCL3W12VL0600 | ¥614,033 | ||||
C | MCL2W06PNL0800 | ¥304,142 | ||||
D | MCL2W12PNL0800 | ¥320,609 | ||||
E | MCL3W12VL1200 | ¥757,204 | ||||
F | MCL3W06VL1200 | ¥682,682 | ||||
G | MCL2W12PNL1600 | ¥427,503 | ||||
H | MCL2W06PNL1600 | ¥348,221 |
磁気リッドリフタードリー
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | MCL2000W06 | ¥128,037 | |
B | MCL2000W12 | ¥246,422 | 見積依頼 |
C | MCL3000W06 | ¥160,320 | |
D | MCL3000W12 | ¥308,086 | 見積依頼 |
E | MCL2000W10 | ¥201,218 | 見積依頼 |
F | MCL3000W10 | ¥262,418 | 見積依頼 |
磁気リフター
折りたたみ台車
電磁弁箱蓋リフター
ふたオフ8インチメタルゴールド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MET-08918 | AF7KAF | ¥8,315 |
マンホールカバーバースチール1x 6 x24インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1175300 | AF7MNA | ¥4,615 |
マンホールカバーリフトマグネット400ポンドキャップ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MCL660X2 | AC3PFH | ¥436,982 |
火格子フック全長30/3インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
9235 | AC8YRE | ¥10,382 |
マンホール カバー フック、長さ 24 インチ、90 度。 ハンドルタイプ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
015443 | AD2NZT | ¥15,852 |
スプレッダーバー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MCL600X2 | CD8XRM | ¥746,776 | 詳細を参照してください。 |
スプレッダーバー、マンホールリフター
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MCL660 | CD8XRN | ¥105,736 | 詳細を参照してください。 |
マンホールドリー、12インチホイール、スチール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MCL2000W12HD | CD8XRH | ¥311,795 | 詳細を参照してください。 |
マンホールカバーリフタードリー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MCL2W12HDPNL16 | CD8XRJ | ¥567,027 | 詳細を参照してください。 |
マンホールカバーリフター
マンホールカバーリフターは、重いマンホールカバーの移動、取り外し、交換に使用されます。 Raptor Supplies Allegro などのブランドのマンホール カバー リフターを幅広く提供しています。 コルパック、マグメイト、 チェルン およびUltraTech。 アレグロ マンホールカバーリフターは、最小限のストレスと腰痛で摩耗したマンホールカバーを取り除くように設計されています。 これらのリフターは、振動減衰と耐食性を保証する鋼またはアルミニウム構造を備えています。 これらのマンホールカバーリフターには、最も頑固なカバーを緩める力を提供するデュアルポジションリフティングポイントがあり、最大900ポンドの負荷を処理できます。 マグメイト マンホールカバーリフターは、最大400ポンドのマンホールカバーを磁気的、安全かつ迅速に交換および取り外すために使用されます。これらのカバーリフターは、特に雪、雨、または氷の状態での落下や滑りからの優れた保護を提供します。 これらのリフターの人間工学的設計により、XNUMX人でも簡単に移動して重いマンホールの蓋を持ち上げることができます。 これらのマンホールカバーリフターは、ゴム、金属、鋼、アルミニウムのボディで利用できます。 Raptor Supplies.
よくある質問
マンホール蓋リフター使用時の安全確保は?
- けがをしないように保護具(手袋と安全メガネ)を着用してください。
- カバーを持ち上げる前に、マンホールの周囲に障害物がなく安全であることを確認してください。
- カバーを落とさないよう、取り扱いには十分注意してください。
マンホール蓋リフター使用時の安全確保は?
- マンホール蓋リフターを使用する場合は、保護具(手袋、安全メガネ)を着用してください。
- カバーを持ち上げる前に、マンホールの周囲を片付けてください。
- マンホールの蓋は落とさないように丁寧に扱ってください。
- 適切な持ち上げ技術を使用し、必要に応じて助けを求めてください。
- マンホールの蓋は使用後は確実に元に戻してください。
マンホール蓋リフターはどのように設置されていますか?
- マンホールの蓋の状態と位置を評価します。
- リフターを互いに平行に配置し、マンホール カバーのリフティング ポイントに合わせます。
- リフターをリフティングポイントにしっかりと挿入します。
- 接続が正しく取り付けられていることを確認してください。
- 持ち上げる前にエリアを準備し、障害物がない道を確保してください。
- 適切な持ち上げ技術を使用して、マンホールの蓋を徐々に均等に持ち上げます。
- 持ち上げたカバーをサポートまたはツールを使用して所定の位置に固定します。
- 安全ガイドラインに従い、保護具を着用し、必要に応じて助けを求めてください。
ニーズに合った適切なマンホール カバー リフターを選択するにはどうすればよいですか?
- マンホールの蓋を持ち上げるのに必要な耐荷重を決定します。
- マンホール蓋の種類に応じた昇降機構を検討してください。
- カバーに一般的に見られるリフティング ポイントに適合するリフターを選択してください。
- 人間工学に基づいたハンドルやクイックリリース機構など、使いやすい機能を探してください。
- リフターが重い荷重に耐えられる耐久性のある素材で作られていることを確認してください。
- 持ち運びを容易にし、コンパクトに保管できるよう、携帯性と保管のオプションを考慮してください。
- 滑り止めハンドルや安全な取り付け機構などの安全機能を備えたリフターを優先します。
詳細はこちら
- パイプとチューブ
- 使い捨てで耐薬品性のある衣類
- エンジン
- 天井タイルと断熱材
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- スプリングクランプ
- ジグソー
- モバイルステークステーブル
- 肩付きネジ
- 地下ユーティリティロケーターアクセサリ
- PYRAMEX フルフレーム安全メガネ
- DESTACO 210シリーズ垂直ホールドダウンクランプ
- GREENLEE 圧着ダイWスタイル
- ARLINGTON オフセットニップル、亜鉛
- DIXON 溶接式六角レンチグリップ
- HOFFMAN ボルトダウン台座
- WATTS シングルチェックキット
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1 1 / 8-20 Un
- MARTIN SPROCKET Cシリーズ テーパーブシュ付 8溝 従来ストックシーブ
- MAGLINER ジェミニ ジュニア コンバーチブル ハンド トラック