圧着工具

フィルタ

によるフィルタ

フィルタ

ブランド

続きを見る

製品カテゴリ

全ての製品

バレル クリンパ 手動 10 ~ 26 Awg
品目: AA4XYF
型: 13H883
€65.45 /単価
カートに追加
クリンパ
GREENLEE

クリンパ

品目: CR3LKZ
型: HK06AT
€4,686.59 /単価
カートに追加
圧着ダイセット L型
品目: CF4AZD
型: L725
カートに追加
ホースクランププライヤー 45度アングル
品目: 翻訳者
型: PLC220
€39.59 /単価
カートに追加
交換用圧着ダイス
品目: AM7DCB
型: 74827140
€623.15 /単価
カートに追加
交換用圧着ダイス
品目: AN7CBT
型: 74827206
€1,065.41 /単価
カートに追加
春
GATES

品目: BM8ALB
型: 74821147
€1.89 /単価
カートに追加
タイプ P 圧着ダイス、1000 kcmil ワイヤ サイズ
品目: CF4CAY
型: P44ART
カートに追加
タイプ U 圧着ダイス、4/0 AWG ワイヤ サイズ、ステンレス鋼
品目: CF4CGV
型: U249
カートに追加
タイプ U 圧着ダイス、ステンレス鋼
品目: CF4CJD
型: UIビームキット
カートに追加
タイプ W 圧着ダイス 4 - 2 Ascr
品目: AB6XJW
型: W687
€157.10 /単価
カートに追加
上部および下部圧着ダイ、8 AWG、U スタイル ダイ、2 サイズ、U スタイル
品目: CT3JPW
型: 49-12-U008C
€260.74 /単価
カートに追加
12...4445

圧着工具

圧着工具 Raptor Supplies 複雑な配線をすぐに曲げ、切断、剥ぎ取ります。 圧着工具を使用購入に進む、ケーブル設置専門家は電気配線を効率的に切断したり剥いたりすることができます。 からのホースクリンパー Raptor Supplies 真鍮とアルミニウムのバーブを成形してホースにしっかりとフィットし、エアコンや冷凍設備で使用します。 タイ テンショナー ツールには 8 ~ 22 kg のケーブル タイ強度があり、配線をしっかりと束ねた状態に保ちます。 Raptor Supplies 非常に効率的な圧着工具を大量に在庫しています。

私たちは助けに来ています!

ここに記載されていない部品をお探しですか?