LEESON 131847.00 C182C34DB2B 汎用モーター
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
アイテム価格 | ファームデューティーモーター |
アセンブリ | 180-007 |
Code | J |
デューティ | エアオーバー |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 182TZ |
全負荷アンペア | 27.2-35 |
HP | 5-7 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
モーター熱保護 | 9700K66 |
取り付け | リジッド |
梱包 | B |
相 | 1 |
力率 | 82.5 |
保護 | 自動 |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 3600 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 1 / 8 " |
タイプ | CD |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 42.3 |
船高(cm) | 32.72 |
船の長さ(cm) | 45.57 |
船幅(cm) | 33.17 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。