バリアグラブ
バリアグラブ
Raptor Supplies のようなブランドからのバリアグラブを提供しています コールドウェル & ヴェスティル、スチールドラムの持ち上げと輸送、カーブストーンの交換、レンガパックの持ち上げ、コンクリートまぐさの設置などのアプリケーションに最適です。 コンパクトなデザインにより、狭いスペースでも操作できます。一部のモデルには、ステンレス鋼の自動ラッチマウントが採用されており、適切な位置合わせを確保しながらハンズフリーで持ち上げることができます。 交換可能なポリウレタンパッドがワークピースをしっかりとグリップするため、滑りや事故の可能性を防ぎ、側面に取り付けられた延長ハンドルにより、オペレーターは安全な距離で荷物から遠ざけられます。 それらのリフティングアイは、迅速なフックの取り付けを可能にし、ユーザーの便宜のためにフォークリフトを使用したリフティングをサポートすることもできます。 これらのリフティンググラブの広い範囲から選択し、8500、1000、および14500ポンドの耐荷重で利用できます。
詳細はこちら
- ストラップとタイダウン
- 落下保護
- 直流安定化電源
- プラグとレセプタクル
- マイクロメータトルクレンチ
- 車両洗浄および洗車ブラシ
- サウンドレベルメーター
- 液面計
- ウェブスリング
- PARKER メスブランチティー、コンプレッション、ステンレススチール
- SIEMENS 変調アクチュエータ
- BUCHANAN グロメット
- BUSSMANN フラッシャー20a3端子
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、2 3/4-8ねじに移動します
- PANDUIT 両面水平フィンガーマネージャー
- LOVEJOY RunRight インチテンショナー タイプ RT
- GRAINGER バイオ医薬品および医療用シリコーン チューブ
- HOBO 非電気的特性データロガー
- ELECTROLUX PROFESSIONAL エンドキャップ