CALDWELL BLG-7.25バリアグラブ14500Lb 23-1 / 2インチW
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
アイテム価格 | バリアグラブ |
保釈口の高さ | 6-34 / 64」 |
保釈開口幅 | 5-1 / 2」 |
保釈幅 | 1" |
容量 | 14500ポンド |
ヘッドルーム | 26-3/4" to 42-13/64" |
保釈口の上の材料 | 1-29 / 32」 |
全体の長さ(Overall Length) | 39 7 / 64 " |
全幅 | 23.5 " |
船の重量(kg) | 311.4 |
船高(cm) | 101.6 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8428900290 |
プロダクト | モデル | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
BLG-4.25 | 8500ポンド | ¥2,092,238 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。