KERN AND SOHN KFD-V20 シリーズ計量ブリッジ
形式 | モデル | 計量プラットフォームの寸法 | 校正値 | 最小重量 | 計量面の深さ | 計量面幅 | プラットフォームの深さ | プラットフォーム高さ | プラットフォームの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KFD1500V20M | 1600 X 1200 X 78ミリメートル | 500g | 10Kg | 1000 mm | 1000 mm | 78 mm | 1200 mm | 1600 mm | ¥484,140 | |
B | KFD600V20M | 1600 X 1200 X 78ミリメートル | 0.2Kg | 4Kg | 1000 mm | 1000 mm | 78 mm | 1200 mm | 1600 mm | ¥484,140 | |
C | KFD1500V20LM | 1800 X 1400 X 78ミリメートル | 500g | 10Kg | 1200 mm | 1200 mm | 78 mm | 1400 mm | 1800 mm | ¥567,386 | |
D | KFD600V20LM | 1800 X 1400 X 80ミリメートル | 200g | 4Kg | 1200 mm | 1800 mm | 80 mm | 1400 mm | - | ¥567,386 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラジアル玉軸受
- ツールビット
- 研磨研ぎファイル
- キャビネット備品の下
- ポストドライバー
- 解体ツールと機器
- 交換部品
- クレーンと花綱設備
- バルブ
- ストレーナー
- KNIPEX 3/8 "ドライブSAEソケット
- VIEGA MEGAPRESS レデューサー
- HAMILTON キングピンレスキャスター
- SAFETY SPEED エアクランプ
- UNITED ABRASIVES-SAIT ミディアムグレード、アーバーマウントフラップディスク
- BENCHMARK SCIENTIFIC 追加の棚
- SPEARS VALVES トゥルーラグバタフライバルブボルトキット、タイプ304ステンレス鋼
- ARROW FASTENER フラットクラウンステープル
- NIBCO 充電式電池