KERN AND SOHN KFD 1500V20M 計量ブリッジ、最大 1500Kg。 計量、最小表示500g
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 計量ブリッジ |
校正値 | 500g |
最小重量 | 10Kg |
プラットフォームの深さ | 78 mm |
プラットフォーム高さ | 1200 mm |
プラットフォームの幅 | 1600 mm |
製品データシート | kern-and-sohn-kfd-1500v20m.pdf |
読みやすさ | 500g |
長方形計量面サイズ | 1000 x 1000 mm |
秤量 | 1500kg |
天びんの材質 | 塗装鋼 |
計量プラットフォームの寸法 | 1600 X 1200 X 78ミリメートル |
計量面の深さ | 1000 mm |
計量面幅 | 1000 mm |
船の重量(kg) | 155 |
船高(cm) | 36 |
船の長さ(cm) | 125 |
船幅(cm) | 161 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 計量プラットフォームの寸法 | 校正値 | 最小重量 | 計量面の深さ | 計量面幅 | プラットフォームの深さ | プラットフォーム高さ | プラットフォームの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFD1500V20LM | 1800 X 1400 X 78ミリメートル | 500g | 10Kg | 1200 mm | 1200 mm | 78 mm | 1400 mm | 1800 mm | ¥567,386 | ||
KFD600V20LM | 1800 X 1400 X 80ミリメートル | 200g | 4Kg | 1200 mm | 1800 mm | 80 mm | 1400 mm | - | ¥567,386 | ||
KFD600V20M | 1600 X 1200 X 78ミリメートル | 0.2Kg | 4Kg | 1000 mm | 1000 mm | 78 mm | 1200 mm | 1600 mm | ¥484,140 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。