エアコン
によるフィルタ
フィルタ
ブランド
製品カテゴリ
私たちのカテゴリー
全ての製品
エアコン
エアコンは、高温多湿の環境を冷却および除湿するために使用されます。 Raptor Supplies は、Friedrich、Master Cool、Copeland、Essick Air、Dayton、Champion などのブランドの幅広いエアコンユニットを提供しています。 天井、壁、窓用エアコンは一般に、単一の部屋の主冷却源として、またはセントラル空調システムの補助/バックアップ冷却として使用されます。 セントラルエアコンはホテルやオフィスビルの複数の部屋を冷却するために使用され、ポータブルエアコンは人、プロセス、エリアをスポット的に冷却するために使用されます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パレットジャッキとアクセサリー
- 識別製品
- 圧縮空気トリートメント
- 電圧レギュレーション
- ツール収納
- 作業台
- ダイレクトドライブ耐食シャッターマウントファン
- はんだ付けのヒント
- IEC遅延タイマー
- はんだ付けキット
- IRWIN ラジオペンチ
- UNIWELD 溶接および切断服
- LITTLE GIANT PUMPS グラインダーポンプ、2 HP、3450 RPM、テザースイッチ
- ARLINGTON オフセットニップル、亜鉛
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ビン付きワイヤー固定傾斜棚板ユニット
- WOODHEAD 130180シリーズハンドランプ
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 ニップル、直径 1 インチ、両端ネジ付き
- DICKSON 3インチチャートレコーダー
- VALLEY CRAFT 薄型ケージカート
- KERN AND SOHN DAシリーズデジタルトルクゲージ