BURNDY 標準バレル圧縮コネクタ
形式 | モデル | のぞき穴 | ケーブルサイズ | ケーブルサイズコード | スタッドサイズ | 幅(Width) | カラーコード | ダイコード | 穴の中心から端まで | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YA34T8 | いいえ | 500キロミル | 500キロミル | 1 / 2 " | 1.56 " | ブラウン | 20。299 | 0.75 " | ¥10,854 | |
B | YA2CT6 | いいえ | 2 AWG | 2 AWG | 1 / 2 " | 0.81 " | ブラウン | 10 | 0.56 " | ¥3,521 | |
C | YA26LBOX | いいえ | 2 / 0 AWG | 2 / 0 AWG | 3 / 8 " | 0.83 " | ブラック | 13 | 0.41 " | ¥2,496 | |
D | YA8CL1BOX | 有り | 8 AWG | 8 AWG | 1 / 4 " | 0.44 " | レッド | 49 | 0.25 " | ¥962 | |
E | YA27L4BOX | 有り | 3 / 0 AWG | 3 / 0 AWG | 3 / 8 " | 0.91 " | オレンジ | 14 | 0.41 " | ¥5,250 | |
F | YA29LBOX | 有り | 250キロミル | 250キロミル | 1 / 2 " | 1.11 " | イエロー | 16 | 0.53 " | ¥5,542 | |
G | YA26L6BOX | 有り | 2 / 0 AWG | 2 / 0 AWG | 1 / 2 " | 0.83 " | ブラック | 13 | 0.53 " | ¥2,509 | |
H | YA25L4BOX | 有り | 1 / 0 AWG | 1 / 0 AWG | 3 / 8 " | 0.75 " | ピンク | 12 | 0.41 " | ¥2,522 | |
I | YA28LBOX | 有り | 4 / 0 AWG | 4 / 0 AWG | 1 / 2 " | 1.02 " | パープル | 15 | 0.53 " | ¥4,029 | |
J | YA6CL1BOX | 有り | 6 AWG | 6 AWG | #8;#10 " | 0.41 " | 青 | 7。374 | 0.22 " | ¥1,071 | |
K | YA4CLボックス | 有り | 4 AWG | 4 AWG | 1 / 4 " | 0.51 " | グレー | 8。346 | 0.31 " | ¥1,355 | |
L | YA6CL4BOX | 有り | 6 AWG | 6 AWG | 3 / 8 " | 0.63 " | 青 | 7。374 | 0.41 " | ¥1,162 | |
M | YA34L6 | 有り | 500キロミル | 500キロミル | 1 / 2 " | 1.56 " | ブラウン | 20。299 | 0.53 " | ¥8,897 | |
N | YA6CL3BOX | 有り | 6 AWG | 6 AWG | 5 / 16 " | 0.52 " | 青 | 7。374 | 0.34 " | ¥1,145 | |
O | YA2CL4BOX | 有り | 2 AWG | 2 AWG | 3 / 8 " | 0.61 " | ブラウン | 10 | 0.41 " | ¥2,369 | |
P | YA28L4BOX | 有り | 4 / 0 AWG | 4 / 0 AWG | 3 / 8 " | 1.02 " | パープル | 15 | 0.41 " | ¥3,363 | |
Q | YA6C2L | 有り | 6 AWG | 6 AWG | 1 / 4 " | 0.45 " | 青 | 7。374 | 0.25 " | ¥2,734 | |
R | YA8CLボックス | 有り | 8 AWG | 8 AWG | #8;#10 " | 0.41 " | レッド | 49 | 0.22 " | ¥979 | |
G | YA2CL2BOX | 有り | 2 AWG | 2 AWG | 1 / 4 " | 0.61 " | ブラウン | 10 | 0.31 " | ¥2,728 | |
N | YA6CLボックス | 有り | 6 AWG | 6 AWG | 1 / 4 " | 0.46 " | 青 | 7。374 | 0.31 " | ¥866 | |
S | YA31L | 有り | 350キロミル | 350キロミル | 1 / 2 " | 1.3 " | レッド | 18 | 0.53 " | ¥6,056 | |
T | YA8CL3BOX | 有り | 8 AWG | 8 AWG | 3 / 8 " | 0.59 " | レッド | 49 | 0.41 " | ¥975 | |
U | YA2CL6BOX | 有り | 2 AWG | 2 AWG | 1 / 2 " | 0.73 " | ブラウン | 10 | 0.53 " | ¥2,324 | |
V | YA2CLボックス | 有り | 2 AWG | 2 AWG | 5 / 16 " | 0.61 " | ブラウン | 10 | 0.34 " | ¥2,250 | |
K | YA4CL4BOX | 有り | 4 AWG | 4 AWG | 3 / 8 " | 0.58 " | グレー | 8。346 | 0.41 " | ¥1,270 | |
W | YA27LBOX | 有り | 3 / 0 AWG | 3 / 0 AWG | 1 / 2 " | 0.91 " | オレンジ | 14 | 0.53 " | ¥4,315 |
標準バレル圧縮コネクタ
Burndy 圧縮コネクタは、裸のワイヤ上をスライドして電気回路に接続します。 これらは高い導電率を実現する銅製で、電流サージ、極端な温度、腐食、振動に耐えるだけでなく、接続が容易なストレート バレル コネクタ ボディを備えています。 のぞき穴により、電気接続が安全かつ正しく行われていることを確認できます。 1 穴および 2 穴ラグのバリエーションが用意されている、幅広い標準バレル圧縮コネクタからお選びいただけます。
Raptor Supplies バーディも提供しています コード導体の銅ラグ 2穴ラグ構成です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ポータブルエアコン
- インテリア自動車アクセサリー
- ランドスケープエッジング
- 接地抵抗テスター
- モーションセンサーの備品とキット
- 検査および取得ツール
- マテリアルリフト
- 液面計と視力インジケーター
- 実験器具
- エクステリアペイントとステイン
- KIPP 5 / 16-18ネジサイズミニウィングノブ
- MONOPRICE トリプルRCAダビングケーブル
- KLEIN TOOLS 斜めカッティングプライヤー
- AME INTERNATIONAL タイヤスプレッダー
- CONDOR プラスチック、安全標識、10インチ幅
- GENERAL PIPE CLEANERS 鏃
- KERN AND SOHN CO Y4シリーズ 小型ボタン型測定セル
- BOSCH 集塵機
- HUMBOLDT 核ゲージ格納システム
- BALDOR / DODGE SCMED、XNUMX ボルト フランジ、ボール ベアリング