入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワンホールスタンダードバレルCUラグ |
バレルの長さ | ショート |
ボディ材質 | 銅 |
ケーブルサイズ | 4 / 0 AWG |
ケーブルサイズコード | 4 / 0 AWG |
カラーコード | パープル |
コネクタ タイプ | ストレートバレル |
ダイコード | 15 |
穴の中心から端まで | 0.53 " |
長さ | 2.46 " |
材料 | 銅 |
のぞき穴 | はい |
板材 | エレクトロスズ |
スタッドサイズ | 1 / 2 " |
形式 | スタンダード |
タイプ | 商用、600V〜35KV |
幅(Width) | 1.02 " |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8535908020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | のぞき穴 | ケーブルサイズ | ケーブルサイズコード | スタッドサイズ | 幅(Width) | カラーコード | ダイコード | 穴の中心から端まで | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YA6CLボックス | はい | 6 AWG | 6 AWG | 1 / 4 " | 0.46 " | 青 | 7。374 | 0.31 " | ¥1,000 | ||
YA8CL1BOX | はい | 8 AWG | 8 AWG | 1 / 4 " | 0.44 " | レッド | 49 | 0.25 " | ¥971 | ||
YA2CL4BOX | はい | 2 AWG | 2 AWG | 3 / 8 " | 0.61 " | ブラウン | 10 | 0.41 " | ¥2,673 | ||
YA6CL4BOX | はい | 6 AWG | 6 AWG | 3 / 8 " | 0.63 " | 青 | 7。374 | 0.41 " | ¥1,162 | ||
YA4CLボックス | はい | 4 AWG | 4 AWG | 1 / 4 " | 0.51 " | グレー | 8。346 | 0.31 " | ¥1,357 | ||
YA4CL4BOX | はい | 4 AWG | 4 AWG | 3 / 8 " | 0.58 " | グレー | 8。346 | 0.41 " | ¥1,364 | ||
YA2CL2BOX | はい | 2 AWG | 2 AWG | 1 / 4 " | 0.61 " | ブラウン | 10 | 0.31 " | ¥2,779 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。