絶縁チャンネルストリップヒーター
絶縁ストリップヒーター900度華氏
形式 | モデル | 取付寸法 | 全体の長さ(Overall Length) | 電圧 | ワット密度 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MSH02258 | ¥13,307 | ||||||
A | MSH02259 | ¥8,009 | ||||||
B | MSH02273 | ¥10,299 | ||||||
B | MSH02272 | ¥10,427 | ||||||
A | MSH02261 | ¥7,862 | ||||||
B | MSH02274 | ¥11,772 | ||||||
B | MSH02275 | ¥11,831 | ||||||
A | MSH02260 | ¥13,177 | ||||||
B | MSH02277 | ¥13,729 | ||||||
A | MSH02263 | ¥12,858 | ||||||
A | MSH02262 | ¥9,683 | ||||||
B | MSH02276 | ¥13,729 | ||||||
B | MSH02279 | ¥15,300 | ||||||
A | MSH02264 | ¥9,900 | ||||||
A | MSH02265 | ¥13,525 | ||||||
B | MSH02278 | ¥14,705 | ||||||
B | MSH02280 | ¥16,915 | ||||||
A | MSH02266 | ¥11,321 | ||||||
B | MSH02281 | ¥17,535 | ||||||
A | MSH02267 | ¥14,520 | ||||||
A | MSH02269 | ¥11,842 | ||||||
A | MSH02268 | ¥11,842 | ||||||
B | MSH02282 | ¥21,192 | ||||||
A | MSH02271 | ¥20,323 | ||||||
B | MSH02285 | ¥26,768 |
絶縁チャンネルストリップヒーター
テンプコ マイカ絶縁チャンネルストリップヒーター 周囲の空気を素早く加熱します。 これらのストリップ ヒーターには、最高 900 度 F の温度に対応するためのシート先端が装備されています。ストリップ全体に均一な熱伝達を提供するニッケルクロム巻線が特徴です。 錆びにくいシースとネジにより、物理的強度、高い放射率、優れた熱伝導率を実現します。 これらの UL 認定、CSA 認定、RoHS 準拠のストリップ ヒーターは、120VAC および 240VAC の電圧定格で入手できます。
詳細はこちら
- 機械加工用品
- 機械液
- 非電気的特性のテスト
- フードサービスコンセッション機器
- パテ
- ソケット
- インテークフィルターとサイレンサー
- ダウンブラスト遠心ルーフベンチレーター
- キャスターブレーキ
- 高圧洗浄機ホースリール
- SPEEDAIRE エアガン、サムレバーグリップ
- WEATHERHEAD オスランティー1 / 4-18インチ
- TENNSCO Z-Lineシリーズシェルフスターター
- TB WOODS QTパワーチェーンベルトスプロケット
- THOMAS & BETTS LTZUS03Bシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- EATON M040 シリーズ 5A スプリット コア変流器
- Cementex USA UltraLite シリーズ、40 Cal. オーバーパンツ
- LIFT-ALL ワイヤーメッシュスリング
- MCR SAFETY Classic Plus 0.35mm PVC ポリコート FRS
- SOUNDTUBE 電気ボックス