VERSIPOLE 構成可能な配電ブロック
これらのブロックは、一次配線から二次/分岐回路へのケーブル接続および配電用のパネルで使用されます。 これらのフィンガーセーフ モデルには、半透明のポリカーボネート製トップ カバーとエンド プレートがあり、簡単な目視検査と IP20 保護を実現しています。
1924 年に設立された Burndy は、Hubell の子会社であり、電気、空気圧、安全およびメンテナンスの継手、コネクタ、および機器を提供しています。 本社は米国コネチカット州ノーウォークにあり、高品質のコネクタとファスナーの製造で知られています。 続きを読む
中電圧構成で地下ケーブルとの電気接続を確立するストレート バレル / ベルド ストレート バレル / YAD / アングル バレル コネクタ
ワイヤーまたはケーブルを電気回路の端子に接続するために使用されるアルミニウム/銅/青銅/鋼のコネクター。 取り付けが簡単なスロット付き/六角頭を備え、さまざまな最小および最大導体サイズで利用可能
アルミニウムスプライス/レデューサーと厚肉熱収縮スリーブで構成されており、銅およびアルミニウム導体での使用に最適です。 華氏194度の最高温度を処理できます
分割された正方形/六角頭を備え、ボルト自体の中にワイヤーを固定し、アース/コンクリートの接地、接着、および埋設用途に使用されます。 銅合金、アルミニウム、鉛青銅合金、およびプラスチックのバリエーションで提供されます
アルミニウム/銅導体、分電盤機器、メーターソケットの再配線や補強に使用するアダプターとジャンパー編組。 さまざまな長さ、幅、直径をご用意しています
Burndy の膨大なカタログには、電気コネクタ、端子台、プラグ、レセプタクルが含まれています。 バーディ 圧縮ラグスタッド 導電体を接続または終端することによって電気接続を行うために使用されます。 これらのラグには、耐食性を高めるために電気錫メッキが施された非絶縁のろう付けバレル銅端子が付いています。 ブランドの YGHAシリーズ ワイヤコネクタ 銅製で、高い導電性と耐食性を備えています。 これらの Burndy 圧縮ワイヤ コネクタは RoHS に準拠しており、ワイヤ接続時の安全性が強化されています。
一部の Burndy MPN は、同等の Dayton、Eaton、および 3M への個々の参照を横断しています。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Burndy 製品が入手可能です。
これらのBurndy製品はサイズが小さいです。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
これらのスズメッキされた高銅合金端子は、さまざまなケーブルを機器パッドまたは端子ブロックに接続するために使用されます。 それらは、軽工業用途で特に有用です。 これらの端末...続きを見る
これらのクランプは、ティー、クロス、パラレル、バット、およびタップ接続に推奨されます。 簡単にテーピングできるように、端が丸くなっています。 これらのクランプは、高強度、高導電率の銅合金とシリコンでできています...続きを見る
透明な絶縁コネクタの UNITAP 製品ラインは、すばやく簡単なタップ接続とインライン スプライス / リダクションを可能にします。 プレインストールされた酸化剤は、水分や不純物がコンタにアクセスするのを防ぎます...続きを見る
これらのブロックは、一次配線から二次/分岐回路へのケーブル接続および配電用のパネルで使用されます。 これらのフィンガーセーフ モデルには、半透明のポリカーボネート製トップ カバーとエンド プレートがあり、簡単な目視検査と IP20 保護を実現しています。
14 ~ 16 インチポンド。
ピグテールを使用して、サージ レセプタクルを回路内の最初のデバイスに接続します。 標準コンセントを下流側に配線し、同じ室内で 20 メートル以内の距離に配置します。
専用の接点クリーナーとブラシまたは布を使用してコネクタを清掃することをお勧めします。 電気伝導性を妨げ、過熱の原因となる汚れ、酸化、汚染物質を除去するには、定期的な清掃が不可欠です。
定期メンテナンスには、摩耗、腐食、接続の緩みの兆候がないか検査することが含まれます。 信頼性を維持するために、緩んだ接続を締めて、著しい磨耗が見られるコンポーネントを交換します。
適切なワイヤ終端処理には、適切なワイヤ サイズの選択、適切なストリッピングの確保、推奨されるトルク設定の使用が含まれます。 適切な終端により、確実な電気接続が確保され、抵抗が最小限に抑えられ、過熱が防止されます。
安全対策には、可能な限りシステムの電源を切った状態で作業すること、適切な個人用保護具 (PPE) を着用すること、ロックアウト/タグアウト手順に従うことが含まれます。