BURNDY リング端子 配線をスタッドまたはネジに接続する電気端子。 ワイヤとの電気接続を行うために、一方の端に閉じたまたは開いた圧着バレルを備えます。 もう一方の端にはリング状の舌があります。
配線をスタッドまたはネジに接続する電気端子。 ワイヤとの電気接続を行うために、一方の端に閉じたまたは開いた圧着バレルを備えます。 もう一方の端にはリング状の舌があります。
Vinylugシリーズリングターミナル
形式 | モデル | カラーコード | 導体範囲 | 穴のサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | スタッドサイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BA14E10 | 見積依頼 | |||||
B | TP16516 | 見積依頼 | |||||
C | BA16E14 | 見積依頼 | |||||
D | BA10E14 | 見積依頼 | |||||
D | BA10E10 | 見積依頼 | |||||
E | TP10516 | 見積依頼 | |||||
D | BA10E8 | 見積依頼 | |||||
F | TP14516 | 見積依頼 | |||||
G | TP146 | 見積依頼 | |||||
G | TP1410 | 見積依頼 | |||||
G | TP1414 | 見積依頼 | |||||
G | TP148 | 見積依頼 | |||||
B | TP1614 | 見積依頼 | |||||
B | TP166 | 見積依頼 | |||||
B | TP1610 | 見積依頼 | |||||
B | TP168 | 見積依頼 | |||||
E | TP1010 | 見積依頼 | |||||
E | TP106 | 見積依頼 | |||||
E | TP108 | 見積依頼 | |||||
E | TP1014 | 見積依頼 | |||||
E | TP1038 | 見積依頼 |
Insulugシリーズリングターミナル
Burndy Insulug シリーズ リング端子は、安全で信頼性の高いワイヤ接続のために電気および電子アプリケーションで使用されます。 これらのリング端子は、さまざまなコンポーネントへのワイヤを終端するための絶縁された耐久性のあるソリューションを提供し、安全で効率的な電気接続を保証します。 これらの Insulug シリーズ リング端子は、精密に作られたじょうご型の入口を備えており、ワイヤの挿入が容易で、ワイヤの抜けを防止しながらぴったりとフィットします。 ナイロン絶縁設計により、電気絶縁性が向上し、短絡の可能性から保護され、安全性が向上します。
Burndy Insulug シリーズ リング端子は、安全で信頼性の高いワイヤ接続のために電気および電子アプリケーションで使用されます。 これらのリング端子は、さまざまなコンポーネントへのワイヤを終端するための絶縁された耐久性のあるソリューションを提供し、安全で効率的な電気接続を保証します。 これらの Insulug シリーズ リング端子は、精密に作られたじょうご型の入口を備えており、ワイヤの挿入が容易で、ワイヤの抜けを防止しながらぴったりとフィットします。 ナイロン絶縁設計により、電気絶縁性が向上し、短絡の可能性から保護され、安全性が向上します。
形式 | モデル | ボルト穴サイズ | カラーコード | 導体範囲 | 穴のサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | スタッドサイズ | 幅(Width) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ヤエフ6CL | 見積依頼 | |||||||
B | YAEV2CL3 | 見積依頼 | |||||||
C | YAEV14 | 見積依頼 | |||||||
D | YAEV10T3BOX | 見積依頼 | |||||||
D | YAEV10T2 | 見積依頼 | |||||||
D | YAEV10T11 | 見積依頼 | |||||||
E | YAE12N1 | 見積依頼 | |||||||
F | YAE10N79BOX | 見積依頼 | |||||||
G | YAES14N8 | 見積依頼 | |||||||
G | YAES14N6 | 見積依頼 | |||||||
H | YAE18NBOX | 見積依頼 | |||||||
B | YAEV8CL1 | 見積依頼 | |||||||
D | YAEV4CL5 | 見積依頼 | |||||||
D | YAEV4CL3 | 見積依頼 | |||||||
B | YAEV18 | 見積依頼 | |||||||
I | TN1010 | 見積依頼 | |||||||
A | YAEV14T1 | 見積依頼 | |||||||
J | YAE14N43 | 見積依頼 | |||||||
K | YAE12N9BOX | 見積依頼 | |||||||
L | TN1410 | 見積依頼 | |||||||
M | TN188 | 見積依頼 | |||||||
L | TN148 | 見積依頼 | |||||||
D | YAEV10T3 | 見積依頼 | |||||||
N | YAE14NBOX | 見積依頼 | |||||||
J | YAE14N | 見積依頼 |
Hylugシリーズリングターミナル
形式 | モデル | スタッドサイズ | ボルト穴サイズ | カラーコード | 導体範囲 | 穴のサイズ | 内部径 | 最大電圧 | 全体の長さ(Overall Length) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YAV9CT9バルク | 見積依頼 | ||||||||
B | YAV14T5 | 見積依頼 | ||||||||
B | YAV18T4 | 見積依頼 | ||||||||
B | YAV14L36 | 見積依頼 | ||||||||
C | T1410 | 見積依頼 | ||||||||
B | YAV14L36BOX | 見積依頼 | ||||||||
B | YAV14R | 見積依頼 | ||||||||
D | YAV14RL33 | 見積依頼 | ||||||||
A | YAV6CL1BOX | 見積依頼 | ||||||||
A | YAV6CL1 | 見積依頼 | ||||||||
B | YAV10バルク | 見積依頼 | ||||||||
A | YAV1CL | 見積依頼 | ||||||||
E | YAV14H1 | 見積依頼 | ||||||||
A | YAV1CL3 | 見積依頼 | ||||||||
B | YAV1CL6 | 見積依頼 | ||||||||
A | YAV25L | 見積依頼 | ||||||||
A | YAV25L1 | 見積依頼 | ||||||||
B | YAV10L36BOX | 見積依頼 | ||||||||
B | YAV10L36 | 見積依頼 | ||||||||
F | YAV10HBOX | 見積依頼 | ||||||||
B | YAV14T1 | 見積依頼 | ||||||||
B | YAV14 | 見積依頼 | ||||||||
B | YAV18T1 | 見積依頼 | ||||||||
A | YAV8CL | 見積依頼 | ||||||||
A | YAV8CLBOX | 見積依頼 |
リング端子、18AWG導体サイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
ヤドル186 | CF4CWN | - | 見積依頼 |
詳細はこちら
- 識別製品
- ろ過
- 水の安全性
- 自動車のクリーニング/外観
- 特殊研磨剤
- ドルリーズ
- オイルフィルタークラッシャー
- ファイヤーストップパススルーデバイス
- 空気圧キャスター
- スイングボルト
- CHICAGO PNEUMATIC エアハンマー
- BASCO スムーズファイバートランスポートドラム
- SK PROFESSIONAL TOOLS ドライバースタッド、ダブルエンドスレッドスタッド、クラス2A
- VULCAN HART バックパネル、アルミニウム
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS エンクロージャパネル付き三面5段カート
- PASS AND SEYMOUR 15シリーズインラインコネクタ
- DAYTON アルミフィルター
- HUMBOLDT 高温バーナー
- PROTO TORX インパクトソケットセット 差込角3/8インチ 7本組
- ILC DOVER フード