BURNDY インシュラグシリーズ リング端子
形式 | モデル | ボルト穴サイズ | カラーコード | 導体範囲 | 穴のサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | スタッドサイズ | 幅(Width) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ヤエフ6CL | - | 青 | - | - | 1.56 " | 1 / 4 " | - | 見積依頼
|
B | YAEV2CL3 | - | レッド | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
C | YAEV14 | - | 青 | - | 0.39 " | - | - | 0.37 " | 見積依頼
|
D | YAEV10T3BOX | - | イエロー | - | 0.5 " | - | 1 / 4 " | - | 見積依頼
|
D | YAEV10T2 | - | イエロー | - | 0.52 " | - | 5 / 16 " | - | 見積依頼
|
D | YAEV10T11 | - | イエロー | - | 0.33 " | 1.16 " | - | - | 見積依頼
|
E | YAE12N1 | - | グリーン | - | 0.33 " | 1.06 " | - | - | 見積依頼
|
F | YAE10N79BOX | - | イエロー | - | - | 1.46 " | 1 / 2 " | - | 見積依頼
|
G | YAES14N8 | - | 青 | - | - | 0.91 " | - | 1.31 "5.85" | 見積依頼
|
G | YAES14N6 | - | 青 | - | - | 0.77 " | - | 0.923 " | 見積依頼
|
H | YAE18NBOX | - | レッド | - | 0.39 " | 0.92 " | - | - | 見積依頼
|
B | YAEV8CL1 | - | レッド | - | - | 1.47 " | 1 / 4 " | - | 見積依頼
|
D | YAEV4CL5 | - | イエロー | - | - | 1.93 " | 1 / 2 " | - | 見積依頼
|
D | YAEV4CL3 | - | イエロー | - | - | 1.62 " | - | - | 見積依頼
|
B | YAEV18 | - | レッド | - | 0.39 " | 0.91 " | - | - | 見積依頼
|
I | TN1010 | - | イエロー | 8.6 " | - | 1.12 " | - | - | 見積依頼
|
A | YAEV14T1 | - | 青 | - | 0.33 " | - | - | 0.37 " | 見積依頼
|
J | YAE14N43 | - | 青 | - | 0.27 " | 0.819 " | - | - | 見積依頼
|
K | YAE12N9BOX | - | グリーン | - | 0.33 " | 1.06 " | - | - | 見積依頼
|
L | TN1410 | - | 青 | 8.95 " | - | 0.89 " | - | - | 見積依頼
|
M | TN188 | - | レッド | 1/2 "」 | - | 0.91 " | - | - | 見積依頼
|
L | TN148 | - | 青 | 9.07 " | - | 0.89 " | - | - | 見積依頼
|
D | YAEV10T3 | - | イエロー | - | 0.5 " | - | 1 / 4 " | - | 見積依頼
|
N | YAE14NBOX | - | 青 | - | 0.39 " | 0.92 " | - | - | 見積依頼
|
J | YAE14N | - | 青 | - | 0.39 " | 0.92 " | - | - | 見積依頼
|
D | YAEV10BOX | - | イエロー | - | 0.39 " | 1.16 " | - | - | 見積依頼
|
D | YAEV10 | - | イエロー | - | 0.39 " | 1.16 " | - | - | 見積依頼
|
B | YAEV8CLBOX | - | レッド | - | - | 1.4 " | - | - | 見積依頼
|
B | ヤエフ8CL | - | レッド | - | - | 1.4 " | - | - | 見積依頼
|
D | ヤエフ4CL | - | イエロー | - | - | 1.62 " | 1 / 4 " | - | 見積依頼
|
L | TN146 | - | 青 | 9.07 " | - | 0.79 " | - | - | 見積依頼
|
M | TN186 | - | レッド | 1/2 "」 | - | 0.76 " | - | - | 見積依頼
|
O | YAE10NBOX | - | イエロー | - | 0.39 " | 1.15 " | - | - | 見積依頼
|
I | TN108 | - | イエロー | - | - | 1.12 " | - | - | 見積依頼
|
I | TN106 | - | イエロー | 8.6 " | - | 1.12 " | - | - | 見積依頼
|
I | TN1014 | - | イエロー | 8.6 " | - | 1.32 " | - | - | 見積依頼
|
D | YAEV10T7 | - | イエロー | - | 0.27 " | 1.11 " | - | - | 見積依頼
|
L | TN1414 | - | 青 | 9.07 " | - | 1.08 " | - | - | 見積依頼
|
P | YAES10N12 | - | イエロー | - | 0.4 " | 1.12 " | - | - | 見積依頼
|
Q | YAE18N17 | - | レッド | - | 0.21 " | - | - | - | 見積依頼
|
A | YAEV10L36BOX | - | イエロー | - | 0.34 " | - | - | - | 見積依頼
|
D | YAEV10L36 | - | イエロー | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
R | YAE10N2 | - | イエロー | - | 0.53 " | 1.39 " | 5 / 16 " | - | 見積依頼
|
R | YAE10N | - | イエロー | - | 0.39 " | 1.15 " | - | - | 見積依頼
|
B | YAEV8CL1BOX | - | レッド | - | - | 1.47 " | 1 / 4 " | - | 見積依頼
|
Q | YAE18N | - | レッド | - | 0.39 " | - | - | 0.36 " | 見積依頼
|
A | YAEV6CL1 | - | 青 | - | - | 1.56 " | - | - | 見積依頼
|
N | YAE14N43BOX | - | 青 | - | 0.27 " | 0.82 " | - | - | 見積依頼
|
P | YAES10N13 | - | イエロー | - | 0.52 " | 1.32 " | 5 / 16 " | - | 見積依頼
|
E | YAE12N | - | グリーン | - | 0.39 " | 1.06 " | - | - | 見積依頼
|
Q | YAE18G43 | - | レッド | - | 0.25 " | - | - | - | 見積依頼
|
Q | YAE18N21 | - | レッド | - | 0.27 " | 0.89 " | - | - | 見積依頼
|
D | YAEV4CL4 | - | イエロー | - | - | 1.74 " | 5 / 16 " | - | 見積依頼
|
D | YAEV4CL2 | - | イエロー | - | - | 1.74 " | 3 / 8 " | - | 見積依頼
|
B | YAEV2CL1 | - | レッド | - | - | - | 1 / 4 " | - | 見積依頼
|
S | YAEV1CL1 | - | ホワイト | - | - | 2.14 " | 1 / 4 " | - | 見積依頼
|
K | YAE12NBOX | - | グリーン | - | 0.39 " | 1.06 " | - | - | 見積依頼
|
A | YAEV14T5 | - | 青 | - | 0.27 " | - | - | 0.37 " | 見積依頼
|
I | TN1038 | - | イエロー | 8.6 " | - | 1.34 " | 3 / 8 " | - | 見積依頼
|
T | TN1810 | - | レッド | 120 VAC | - | 0.91 " | - | - | 見積依頼
|
L | TN144 | - | 青 | 9.07 " | - | 0.79 " | - | - | 見積依頼
|
Insulugシリーズリングターミナル
Burndy Insulug シリーズ リング端子は、安全で信頼性の高いワイヤ接続のために電気および電子アプリケーションで使用されます。 これらのリング端子は、さまざまなコンポーネントへのワイヤを終端するための絶縁された耐久性のあるソリューションを提供し、安全で効率的な電気接続を保証します。 これらの Insulug シリーズ リング端子は、精密に作られたじょうご型の入口を備えており、ワイヤの挿入が容易で、ワイヤの抜けを防止しながらぴったりとフィットします。 ナイロン絶縁設計により、電気絶縁性が向上し、短絡の可能性から保護され、安全性が向上します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- DC電源アクセサリ
- ホーンアクセサリー
- 段ボール棚のビンと仕切り
- 地下エンクロージャーカバー
- ドラムリフターアクセサリー
- ラボウェア
- ワッシャー
- コードレスツール
- 天井タイルと断熱材
- ホイストとトロリー
- AMS ミニソイルコアサンプリングキット
- SOLBERG Tスタイルのインレットバキュームフィルター
- BATTERY DOCTOR ミッドブレードシリーズヒューズブロック
- WATTS ゲートバルブ
- EATON XT IEC シリーズ コンタクタ、フレーム L
- GATES 標準 V ベルト A セクション
- ENERPAC NSシリーズ 油圧ナットスプリッターセット
- TSUBAKI AS ステンレス メトリック シリーズ パワーロック
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、E2、エラストマーカップリング
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ CDTS一段減速機