Burndy Yae18g43 | リング端子、22 Awg 導体サイズ、レッド | Raptor Supplies 日本

BURNDY YAE18G43リング端子、22 AWG導体サイズ、赤

アイテム:CF4CVZ モデル: YAE18G43
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格リングターミナル
カラーコードレッド
穴のサイズ0.25 "
絶縁タイプナイロン
最大電圧600V
穴の数1
ストリップの長さ3 / 16 "

製品バリエーション

プロダクトモデルボルト穴サイズカラーコード導体範囲穴のサイズ全体の長さ(Overall Length)スタッドサイズ幅(Width)価格
BURNDY YAEV2CRS1 リング端子、2 AWG 導体サイズ、レッド | CF4AVU YAEV2CRS1ニットカラーレッド-0.5 "-1 / 4 "--
見積依頼
BURNDY YAEV4CL リング端子、4 AWG 導体サイズ、イエロー | CF4AYB ヤエフ4CL-イエロー--1.62 "1 / 4 "--
見積依頼
BURNDY YAEV6CL リング端子、6 AWG 導体サイズ、ブルー | CF4AYC ヤエフ6CL---1.56 "1 / 4 "--
見積依頼
BURNDY YAEV6CH1 リング端子、6 AWG 導体サイズ、ブルー | CF4BCD ヤエフ6CH1付属のフード--1.72 "---
見積依頼
BURNDY TN1410 リング端子、16 AWG 導体サイズ、ブルー | CF4BEW TN1410-8.95 "-0.89 "---
見積依頼
BURNDY TN1010 リング端子、12 AWG 導体サイズ、イエロー | CF4BFD TN1010-イエロー8.6 "-1.12 "---
見積依頼
BURNDY TN1038 リング端子、12 AWG 導体サイズ、イエロー | CF4BGE TN1038-イエロー8.6 "-1.34 "3 / 8 "--
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BURNDY YAE18G43リング端子、22 AWG導体サイズ、赤