トレーラー安定化ジャック
トレーラー安定化ジャック
ラチェットビームジャック
Vestil トレーラー安定化ジャッキは、トラクターに接続されていないときに積み降ろし作業中にセミトレーラーが転倒するのを防ぐように設計されています。 また、傾斜面に駐車したトレーラーを水平にし、着陸装置の沈み込みを防ぐためにも使用できます。 これらのラチェット ビーム ジャッキには、ACME ネジを潤滑するためのフラッシュ タイプのザーク フィッティングがさらに装備されており、靱性を高めるためにパウダー仕上げでコーティングされています。 これらのトレーラー安定化ジャッキは、完全空気圧式、硬質ゴム製、固体発泡ホイールのオプションが用意されている幅広い製品の中からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Vestil トレーラー安定化ジャッキは、トラクターに接続されていないときに積み降ろし作業中にセミトレーラーが転倒するのを防ぐように設計されています。 また、傾斜面に駐車したトレーラーを水平にし、着陸装置の沈み込みを防ぐためにも使用できます。 これらのラチェット ビーム ジャッキには、ACME ネジを潤滑するためのフラッシュ タイプのザーク フィッティングがさらに装備されており、靱性を高めるためにパウダー仕上げでコーティングされています。 これらのトレーラー安定化ジャッキは、完全空気圧式、硬質ゴム製、固体発泡ホイールのオプションが用意されている幅広い製品の中からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 色 | 高さ | 長さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CJビームRHDL | - | 見積依頼 | |||||
B | H-LO-J-ビーム | ¥145,554 |
トレーラースタビライザージャック、スチールボディ
デイトンの安定化ジャッキは、トラクターに接続されていないときにセミトレーラーが逆さまになる(端を向き/逆さまになる)のを防ぎ、斜面に駐車されているトレーラーを水平にするために使用され、着陸装置が柔らかい表面に沈むのを防ぎます。 黄色塗装仕上げのこれらのスチール製ユニットは、最大 10000 ポンドまでの静的荷重を扱うのに最適です。さらに、持ち運びのためにラチェットまたはベースに挿入する取り外し可能なハンドルが付いています。 また、スムーズな操作を実現する半空気圧ゴムホイールと、夜間の視認性を高める反射カラーも統合されています。 これらの安定化ジャッキは OSHA 規制を満たしており、ユニットを調整するためにガス作動式、油圧式、ラチェット式、スピントップ式の機構が用意されています。
デイトンの安定化ジャッキは、トラクターに接続されていないときにセミトレーラーが逆さまになる(端を向き/逆さまになる)のを防ぎ、斜面に駐車されているトレーラーを水平にするために使用され、着陸装置が柔らかい表面に沈むのを防ぎます。 黄色塗装仕上げのこれらのスチール製ユニットは、最大 10000 ポンドまでの静的荷重を扱うのに最適です。さらに、持ち運びのためにラチェットまたはベースに挿入する取り外し可能なハンドルが付いています。 また、スムーズな操作を実現する半空気圧ゴムホイールと、夜間の視認性を高める反射カラーも統合されています。 これらの安定化ジャッキは OSHA 規制を満たしており、ユニットを調整するためにガス作動式、油圧式、ラチェット式、スピントップ式の機構が用意されています。
トレーラージャッキ
HI-J シリーズ トレーラースタビライザージャッキ
SJ シリーズ トレーラースタビライザージャッキ
SP-TOPシリーズ トレーラースタビライザージャッキ
形式 | モデル | 幅(Width) | ヘッドの長さ | ヘッド幅 | 高さ | 長さ | 吊り上げ能力 | 最大移動距離 | ホイール素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SP-トップ-R-100 | ¥111,266 | |||||||||
B | SPトップ | ¥82,524 | |||||||||
C | SP-トップ-100 | ¥99,647 | |||||||||
D | SPトップR | ¥93,639 | |||||||||
E | SPトップビーム | ¥138,593 | |||||||||
F | SP-トップ-ビーム-100 | ¥164,108 |
トレーラー安定化ジャック
CJ-BEAMシリーズ トレーラースタビライザージャッキ
BFSJ シリーズ トレーラースタビライザージャッキ
形式 | モデル | 高さ | 吊り上げ能力 | 最大移動距離 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | BFSJ-2748 | ¥140,237 | ||||
B | BFSJ-2748-100 | ¥158,761 |
LO-J シリーズ トレーラースタビライザージャッキ
形式 | モデル | 負荷容量 | ヘッドの長さ | ヘッド幅 | 最大移動距離 | ホイール素材 | 幅(Width) | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LO-J-100 | ¥106,602 | |||||||||
B | LO-J-ビーム | ¥136,049 | |||||||||
C | LO-J-ビーム-100 | ¥155,308 | |||||||||
D | LO-J | ¥90,396 | |||||||||
E | LO-J-125 | ¥119,352 |
トレーラー安定化ジャック
Raptor Supplies のようなブランドからのトレーラー安定化ジャックの配列を提供します デイトン、セミトレーラーの安全かつ簡単な積み下ろしを提供するVestilとWesco。 ヴェスティル 安定化ジャッキはOSHA規格に従って設計されており、黄色の粉体塗装仕上げの高強度鋼構造が特徴です。 これらのユニットには、ACMEネジを潤滑するためのフラッシュタイプのザークフィッティングと、夜間の視認性を提供するための反射カラーがあります。 ウエスコ トレーラー安定化ジャッキは、平らでない地面に駐車されたトレーラーを水平にするための高さ調整を容易にします。 これらのジャッキには、トレーラーのドリーが柔らかい表面に沈むのを防ぐ広いベースと、ジャッキを上下させるためのACMEネジ付きの標準的なラチェットが付属しています。 5000、40000、および50000ポンドの吊り上げ能力オプションで利用可能なこれらのトレーラー安定化ジャックの幅広い範囲から選択してください。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 中括弧と角かっこ
- 空気処理
- マウントと振動制御
- 構造フレーミングシステム
- コンクリートとアスファルト
- 研磨ベルト
- 手押し車のタイヤ
- 電気手袋
- ワイヤーロープスエージスタッド継手
- プラスチックJ脚
- SHARPE VALVES ピストンチェックバルブ
- WESTWARD インサートビット、フィリップス
- DELHI ベルトドライブフォワードカーブブロワー
- QORPAK 05できます
- APPROVED VENDOR ガスケットリング3/4インチバージンホワイト
- ASHCROFT 高温媒体用サイフォン付き圧力計
- GRAINGER 汎用荒・仕上げ用超硬スクエアエンドミル
- INSIZE デジタルブレードマイクロメーター
- SMC VALVES グリッパ
- MONARCH ネジ