電子トルクレンチ
電子トルクレンチ
トルクレンチ
電子トルクレンチ
プロトの電子トルク レンチは、ナットやボルトを調整したり、てこを利用して難しく手の届きにくい部品を締めたりするために使用されます。 これらのトルク レンチは、大きな数字が表示された読みやすい LCD 画面を備えており、トラック モード、ピーク ホールド、オート クリアの 14 つの動作モードを提供します。 さらに、所望のトルク目標ゾーンに近づいたとき、または達成されたときを識別するのに役立つ可聴ブザーも装備されています。 全長 16.5 インチ、20 インチ、XNUMX インチの幅広いレンチからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
プロトの電子トルク レンチは、ナットやボルトを調整したり、てこを利用して難しく手の届きにくい部品を締めたりするために使用されます。 これらのトルク レンチは、大きな数字が表示された読みやすい LCD 画面を備えており、トラック モード、ピーク ホールド、オート クリアの 14 つの動作モードを提供します。 さらに、所望のトルク目標ゾーンに近づいたとき、または達成されたときを識別するのに役立つ可聴ブザーも装備されています。 全長 16.5 インチ、20 インチ、XNUMX インチの幅広いレンチからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
電子ダイヤルトルクレンチ
電子トルクレンチおよびアングルレンチ
電子トルクレンチ
デジタルトルクレンチとも呼ばれる電子トルクレンチは、ファスナーの締めすぎを防ぐために回転力を電子的に測定することにより、正確なトルク読み取り値を提供するように設計されています。 これらのレンチは、安全および品質管理アプリケーションのために組み立てられた製品に一定のトルクを加えるために最も一般的に使用されます。 Raptor Supplies Protoなどのブランドのこれらの電気トルクレンチを幅広く提供しています。 西へ とライトツール。 プロト 電子ヘッド交換式トルクレンチは、10 ~ 100% (フルスケール) の幅広い精度範囲を備えており、必要なトルクレンチの数を削減できます。 これらのレンチは、+/-2% の精度で測定値を表示する大きな桁の読みやすい LCD スクリーンと、複数のトルク測定値を取得する際の効率を向上させるオンボード メモリの保存場所を備えています。 ドライブ サイズは 1/4 ~ 3/8 インチの範囲で、最大全長は 20 インチです。 電子ダイヤルトルクレンチ ライトツール 部品を一緒にクランプするナットとボルトを締めるために、ASME規格に従って設計されています(そしてクロム仕上げの鋼構造を持っています)。 これらのレンチは、トルクマルチプライヤと効率的な操作で使用するためのメスヘッド付きのTスタイルハンドルを備えています。 滑り止めグリップハンドル付きのこれらの電子トルクレンチの広い範囲から選択してください。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- ポンプ制御
- 手袋と手の保護具
- 緊急時への備え
- キーコントロールの識別
- インデックス可能なインサート
- エアドライバー
- 閉所でのベンチュリブロワー
- 空気圧アクチュエータ
- ランプチェンジャー
- ハロゲンリークディテクタのアクセサリ
- SANITAIRE 商用直立掃除機
- APPROVED VENDOR ストレッチラップフィルム
- ARLINGTON オフセットニップル、亜鉛
- SMITH-COOPER S2044Cステンレス溶接継手キャップ
- BUSSMANN CGLシリーズ特殊ヒューズ
- WRIGHT TOOL ローリングヘッドプライバー
- THOMAS & BETTS 乳首を追いかける
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、3 / 8-24 Unf Lh
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 工業用立型 3 方ボールバルブ レギュラースタイル、スピゴット、FKM
- EATON BRシリーズソーラー対応ロードセンター