オイルフィルタークラッシャー
オイルフィルタークラッシャーは、使用済みのオイルフィルターを絞り、粉砕し、スクラップにします。これらは、自動車および製造現場でオイルフィルターのサイズを縮小し、オイルフィルターの汚れを取り除くのに役立ちます。...続きを読む
オイルフィルタークラッシャー
オイルフィルタークラッシャー
Vestilオイルフィルタークラッシャーは、自動車/機械のオイルフィルターを粉砕してリサイクルするために設計されています。 一部のモデルは、最大4つのスピンオンフィルターを同時に粉砕するための頑丈な鋼板と、残ったフィルターオイルを処分するための廃油ドレン接続が組み込まれています。 換気の悪い狭い場所でも使いやすいように、完全に密閉されたファン冷却モーターを備えています。 27、41、41.5、44インチの高さで利用可能な幅広いオイルフィルタークラッシャーから選択してください Raptor Supplies.
Vestilオイルフィルタークラッシャーは、自動車/機械のオイルフィルターを粉砕してリサイクルするために設計されています。 一部のモデルは、最大4つのスピンオンフィルターを同時に粉砕するための頑丈な鋼板と、残ったフィルターオイルを処分するための廃油ドレン接続が組み込まれています。 換気の悪い狭い場所でも使いやすいように、完全に密閉されたファン冷却モーターを備えています。 27、41、41.5、44インチの高さで利用可能な幅広いオイルフィルタークラッシャーから選択してください Raptor Supplies.
オイルフィルタークラッシャー
よくある質問
これらのオイルフィルタークラッシャーを使用する際には、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?
- 適切な個人用保護具を着用してください
- 換気の良い場所で作業してください
- フィルターを正しくロードする
- 砕けたフィルターやオイルは適切に処分してください
これらのオイルフィルタークラッシャーを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
- Filter type
- 負荷容量
- 破砕速度
- 電気油圧
- 空圧油圧装置
Vestil CM-2 オイル フィルター クラッシャーは、粉砕プロセス中にどのくらいの力を発揮できますか?
これらの Vestil CrushMaster-2 オイル フィルター クラッシャー ユニットは、最大 37500 ポンドの最大粉砕力を提供できます。
詳細はこちら
- ウェットモップスキージとバケット
- 電線管継手および付属品
- 殺虫剤と害虫駆除
- 直線運動
- 実験器具
- 舌ペンチと溝ペンチ
- 電子イヤーマフと耳栓
- フックアップワイヤー
- 容積式送風機
- 研磨ロールキット
- DAYTON ドライブパッケージなしのベルト駆動ダウンブラストベンチレータ
- NORGREN スイベルTシャツ
- DELTA 破壊に強い浴室の蛇口、真ちゅう
- KRAFT TOOL CO. 歩道エッジャーブルースチール/ウッド
- VULCAN HART グリドルアセンブリ
- AMERICRAFT MANUFACTURING DAシリーズマンクーラー、ミディアムスタンド
- MARTIN SPROCKET 組立式フライト、直径 6 インチ
- BALDOR / DODGE パラフレックス要素
- VESTIL TB シリーズ トレーラー クレーン バンパー
- PREMIER ペイントローラーポール