BURNDY ラグ圧縮コネクタ 中電圧構成で地下ケーブルとの電気接続を確立するストレート バレル / ベルド ストレート バレル / YAD / アングル バレル コネクタ
中電圧構成で地下ケーブルとの電気接続を確立するストレート バレル / ベルド ストレート バレル / YAD / アングル バレル コネクタ
XNUMX 穴ラグ圧縮コネクタ、銅、ストレート バレル
Burndy の狭いタング ラグは、電気および通信施設での電気機器とケーブルの接続に適しています。 電流サージ、極端な温度、振動、腐食に耐える高導電性銅構造を採用しています。 UL リストおよび CSA 認定規格を満たしており、374 および 500 kcmil のケーブル サイズが用意されています。 選択されたモデル (アルミニウム圧縮ラグ) 面取りされたバレルデザインが特徴です。
Burndy の狭いタング ラグは、電気および通信施設での電気機器とケーブルの接続に適しています。 電流サージ、極端な温度、振動、腐食に耐える高導電性銅構造を採用しています。 UL リストおよび CSA 認定規格を満たしており、374 および 500 kcmil のケーブル サイズが用意されています。 選択されたモデル (アルミニウム圧縮ラグ) 面取りされたバレルデザインが特徴です。
形式 | モデル | スタッドサイズ | ケーブルサイズ | ケーブルサイズコード | 幅(Width) | カラーコード | ダイコード | 穴の中心から端まで | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YAZ382NNTFX | ¥25,111 | |||||||||
B | YAZ342NT38FX | ¥19,256 |
ナロータングバレル銅ラグ、2穴
Burndy 圧縮ラグは、過熱に耐える高導電性銅構造を特徴としています。 これらは、信頼性が高く制御可能な電気接続を提供するために、UL リストにログインされ、CSA 認定を受けています。 これらのラグにはブレークアウェイ機能が統合されており、さまざまなバスバー用途に合わせて端子を XNUMX 穴設計から XNUMX 穴設計に現場で変更できるようになります。 電気錫メッキ仕上げが施されており、長期にわたる耐食性を提供します。
Burndy 圧縮ラグは、過熱に耐える高導電性銅構造を特徴としています。 これらは、信頼性が高く制御可能な電気接続を提供するために、UL リストにログインされ、CSA 認定を受けています。 これらのラグにはブレークアウェイ機能が統合されており、さまざまなバスバー用途に合わせて端子を XNUMX 穴設計から XNUMX 穴設計に現場で変更できるようになります。 電気錫メッキ仕上げが施されており、長期にわたる耐食性を提供します。
形式 | モデル | スタッドサイズ | ケーブルサイズ | ケーブルサイズコード | 幅(Width) | カラーコード | ダイコード | 穴の中心から端まで | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YA44L2NNTFX | ¥60,171 | |||||||||
B | YA26L2NT14 | ¥5,969 |
銅圧縮ラグ
Burndy 圧縮ラグは、信頼性が高く制御可能な電気接続を提供します。 ベル付きのストレート バレル設計により、コネクタは電流サージ、極端な温度、腐食、振動に耐えることができます。 これらの UL 認定ラグは、過熱や腐食に耐える高導電性銅構造と電気錫メッキを特徴としています。 1.9 インチから 4.8 インチまでの長さをご用意しています。
Burndy 圧縮ラグは、信頼性が高く制御可能な電気接続を提供します。 ベル付きのストレート バレル設計により、コネクタは電流サージ、極端な温度、腐食、振動に耐えることができます。 これらの UL 認定ラグは、過熱や腐食に耐える高導電性銅構造と電気錫メッキを特徴としています。 1.9 インチから 4.8 インチまでの長さをご用意しています。
コードコンダクター標準バレル銅ラグ
Burndy 8 穴ラグ圧縮コネクタは、ワイヤを電気回路に接続するように設計されています。 高い導電性を実現する銅構造と、過熱と腐食を防ぐ電気錫メッキが特徴です。 これらは安全な動作に関して CSA 認定および UL リストにログインされており、安全な電気接続を確保するためののぞき穴が付いています。 ストレートまたはアングルバレルは電気回路に接続されます。 1 ~ 0/XNUMX AWG の範囲のワイヤ サイズに対応する幅広い圧縮コネクタからお選びいただけます。 Raptor Supplies バーディも提供しています 標準バレルコネクタ XNUMX 穴ラグ構成と XNUMX 穴ラグ構成があります。
Burndy 8 穴ラグ圧縮コネクタは、ワイヤを電気回路に接続するように設計されています。 高い導電性を実現する銅構造と、過熱と腐食を防ぐ電気錫メッキが特徴です。 これらは安全な動作に関して CSA 認定および UL リストにログインされており、安全な電気接続を確保するためののぞき穴が付いています。 ストレートまたはアングルバレルは電気回路に接続されます。 1 ~ 0/XNUMX AWG の範囲のワイヤ サイズに対応する幅広い圧縮コネクタからお選びいただけます。 Raptor Supplies バーディも提供しています 標準バレルコネクタ XNUMX 穴ラグ構成と XNUMX 穴ラグ構成があります。
形式 | モデル | スタッドサイズ | ケーブルサイズ | ケーブルサイズコード | 幅(Width) | カラーコード | コネクタ タイプ | ダイコード | 穴の中心から端まで | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YA6CL2TC10 | ¥2,348 | |||||||||
B | YA8CL2TC14 | ¥1,806 | |||||||||
C | YA4CL2TC14E2 | ¥2,730 | |||||||||
D | YA25L2TC14 | ¥3,623 | |||||||||
E | YA6CL2TC1445 | ¥3,476 | |||||||||
F | YA6CL2TC14 | ¥2,210 | |||||||||
G | YA2CL2TC14 | ¥2,994 | |||||||||
H | YA6CL2TC14E | ¥2,390 | |||||||||
I | YA2CL2TC14E2 | ¥2,992 | |||||||||
J | YA6CL2TC14E1 | ¥2,384 | |||||||||
K | YA4CL2TC14 | ¥2,594 | |||||||||
L | YA6CL2TC14E2 | ¥2,428 | |||||||||
M | YA28L2TC38 | ¥5,718 | |||||||||
N | YA6CL2TC38 | ¥2,205 | |||||||||
O | YA4CL2TC38 | ¥2,507 | |||||||||
P | YA2CL2TC38 | ¥2,875 | |||||||||
Q | YA25L2TC38 | ¥3,737 | |||||||||
R | YA26L2TC38 | ¥4,326 |
ナロータング圧縮ラグ、標準バレル、2 穴
Burndy 圧縮ラグは信頼性の高い接続を提供します。 狭いタング設計により、端末を狭いスペースにフィットさせることができます。 これらの UL リストおよび CSA 認定ラグには 1 つの穴があり、さまざまなバスバー アプリケーションに適合する柔軟性を提供します。 電気錫メッキ仕上げが施されており、長期にわたる耐食性を備えています。 これらのユニットには、4/3 インチおよび 8/XNUMX インチのスタッド サイズが用意されています。
Burndy 圧縮ラグは信頼性の高い接続を提供します。 狭いタング設計により、端末を狭いスペースにフィットさせることができます。 これらの UL リストおよび CSA 認定ラグには 1 つの穴があり、さまざまなバスバー アプリケーションに適合する柔軟性を提供します。 電気錫メッキ仕上げが施されており、長期にわたる耐食性を備えています。 これらのユニットには、4/3 インチおよび 8/XNUMX インチのスタッド サイズが用意されています。
形式 | モデル | スタッドサイズ | ケーブルサイズ | ケーブルサイズコード | 幅(Width) | カラーコード | ダイコード | 穴の中心から端まで | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YA2CL2NT14 | ¥4,494 | |||||||||
B | YA44L2NT38FX | ¥37,584 |
ナロータングバレル圧縮ラグ、1 穴
細いタング設計の Burndy 圧縮ラグにより、端子が狭いスペースに収まり、サージ電流、極端な温度、腐食、振動に耐えることができます。 これらのユニットは CSA 認定および UL リストを取得しており、過熱や腐食に耐える電気錫メッキを施した高導電性銅構造を特徴としています。 色分けされたエンドキャップが付いているので、簡単に識別でき、信頼性の高い接続が容易になります。 これらのユニットは、0.29 ~ 0.96 インチの幅でご利用いただけます。 Raptor Supplies.
細いタング設計の Burndy 圧縮ラグにより、端子が狭いスペースに収まり、サージ電流、極端な温度、腐食、振動に耐えることができます。 これらのユニットは CSA 認定および UL リストを取得しており、過熱や腐食に耐える電気錫メッキを施した高導電性銅構造を特徴としています。 色分けされたエンドキャップが付いているので、簡単に識別でき、信頼性の高い接続が容易になります。 これらのユニットは、0.29 ~ 0.96 インチの幅でご利用いただけます。 Raptor Supplies.
Hylugシリーズ圧縮ラグスタッド
形式 | モデル | 穴の中心から端まで | ボルト穴サイズ | ボルトサイズ | 穴のサイズ | 内部径 | 長さ | 材料 | 穴の数 | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YAZ442NNTFX | - | 1 | 見積依頼 | ||||||||
B | YA4C2LN | - | 1 | 見積依頼 | ||||||||
C | YAZV102TC14 | - | 1 | 見積依頼 | ||||||||
D | YAEV8CL2 | - | 1 | 見積依頼 | ||||||||
E | YA36LTC38FX | - | 1 | 見積依頼 | ||||||||
F | YAV2CL2NT10FX | - | 1 | 見積依頼 | ||||||||
G | YAZ2C2TC38 | - | 1 | 見積依頼 | ||||||||
H | YA392NNT | - | 1 | 見積依頼 | ||||||||
I | YAV2CL2TC14FX90 | - | 1 | 見積依頼 | ||||||||
J | YA39A5N131TD12E | - | 1 | 見積依頼 | ||||||||
K | YAV2CLTC14FX90 | - | 1 | 見積依頼 | ||||||||
L | YAV2CL2TC14E1FX | - | 1 | 見積依頼 | ||||||||
I | YAV4CL2NT10FX90 | - | 1 | 見積依頼 | ||||||||
L | YAV2CL2TC14FX | - | 1 | 見積依頼 | ||||||||
M | YA484N | - | 1 | 見積依頼 | ||||||||
N | YA39A13 | - | 1 | 見積依頼 | ||||||||
O | YAZ6C2TC1445 | - | 1 | 見積依頼 | ||||||||
P | YA342N90 | - | 1 | 見積依頼 | ||||||||
Q | YA6C2L52 | - | 1 | 見積依頼 | ||||||||
R | YA312NFXB | - | 1 | 見積依頼 | ||||||||
S | YA6CL2TC1090 | - | 1 | 見積依頼 | ||||||||
B | YA312LN | - | 1 | 見積依頼 | ||||||||
T | YA6CL2TC1045 | - | 1 | 見積依頼 | ||||||||
U | YA30LTC12FX | - | 1 | 見積依頼 | ||||||||
V | YCAB344N | - | 1 | 見積依頼 |
YCA-RNシリーズコンプレッションラグスタッド
形式 | モデル | ボルト穴サイズ | 全体の長さ(Overall Length) | |
---|---|---|---|---|
A | YCAK28R4N | 見積依頼 | ||
B | YCA35R2N | 見積依頼 | ||
A | YCAK33R4N | 見積依頼 | ||
B | YCA37R2N | 見積依頼 | ||
B | YCA39R2N | 見積依頼 | ||
A | YCAK321R4N | 見積依頼 | ||
C | YCA45R2N | 見積依頼 | ||
B | YCA391A2N | 見積依頼 | ||
B | YCA361R2N | 見積依頼 | ||
A | YCAK35R4N | 見積依頼 | ||
A | YCAK37R4N | 見積依頼 | ||
B | YCA2R2N | 見積依頼 | ||
B | YCA25R2N | 見積依頼 | ||
B | YCA33R2N | 見積依頼 | ||
A | YCAK45R4N | 見積依頼 | ||
B | YCA28R2N | 見積依頼 | ||
B | YCA321R2N | 見積依頼 | ||
B | YCA321RL2N | 見積依頼 | ||
B | YCA26R2N | 見積依頼 |
XNUMX 穴 NEMA トング ロング バレル CU ラグ
標準バレル圧縮コネクタ
Burndy 圧縮コネクタは、裸のワイヤ上をスライドして電気回路に接続します。 これらは高い導電率を実現する銅製で、電流サージ、極端な温度、腐食、振動に耐えるだけでなく、接続が容易なストレート バレル コネクタ ボディを備えています。 のぞき穴により、電気接続が安全かつ正しく行われていることを確認できます。 1 穴および 2 穴ラグのバリエーションが用意されている、幅広い標準バレル圧縮コネクタからお選びいただけます。
Raptor Supplies バーディも提供しています コード導体の銅ラグ 2穴ラグ構成です。
Burndy 圧縮コネクタは、裸のワイヤ上をスライドして電気回路に接続します。 これらは高い導電率を実現する銅製で、電流サージ、極端な温度、腐食、振動に耐えるだけでなく、接続が容易なストレート バレル コネクタ ボディを備えています。 のぞき穴により、電気接続が安全かつ正しく行われていることを確認できます。 1 穴および 2 穴ラグのバリエーションが用意されている、幅広い標準バレル圧縮コネクタからお選びいただけます。
Raptor Supplies バーディも提供しています コード導体の銅ラグ 2穴ラグ構成です。
形式 | モデル | のぞき穴 | ケーブルサイズ | ケーブルサイズコード | スタッドサイズ | 幅(Width) | カラーコード | ダイコード | 穴の中心から端まで | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YA34T8 | ¥10,854 | |||||||||
B | YA2CT6 | ¥3,521 | |||||||||
C | YA26LBOX | ¥2,496 | |||||||||
D | YA8CL1BOX | ¥962 | |||||||||
E | YA27L4BOX | ¥5,250 | |||||||||
F | YA29LBOX | ¥5,542 | |||||||||
G | YA26L6BOX | ¥2,509 | |||||||||
H | YA25L4BOX | ¥2,522 | |||||||||
I | YA28LBOX | ¥4,029 | |||||||||
J | YA6CL1BOX | ¥1,071 | |||||||||
K | YA4CLボックス | ¥1,355 | |||||||||
L | YA6CL4BOX | ¥1,162 | |||||||||
M | YA34L6 | ¥8,897 | |||||||||
N | YA6CL3BOX | ¥1,145 | |||||||||
O | YA2CL4BOX | ¥2,369 | |||||||||
P | YA28L4BOX | ¥3,363 | |||||||||
Q | YA6C2L | ¥2,734 | |||||||||
R | YA8CLボックス | ¥979 | |||||||||
G | YA2CL2BOX | ¥2,728 | |||||||||
N | YA6CLボックス | ¥866 | |||||||||
S | YA31L | ¥6,056 | |||||||||
T | YA8CL3BOX | ¥975 | |||||||||
U | YA2CL6BOX | ¥2,324 | |||||||||
V | YA2CLボックス | ¥2,250 | |||||||||
K | YA4CL4BOX | ¥1,270 |
コンプレッションラグスタッド
Burndy 圧縮ラグは、導体を終端するかワイヤを接続することによって電気接続を確立します。 これらのラグには、高導電性接続を提供する非絶縁ろう付けバレル銅端子と、耐食性を高める電気錫メッキが付いています。 リングタングヘッドを備えており、導体を曲げることなく90度の接続を作成できます。 穴サイズ 0.38 インチおよび 0.5 インチのさまざまな圧縮ラグからお選びください。
Burndy 圧縮ラグは、導体を終端するかワイヤを接続することによって電気接続を確立します。 これらのラグには、高導電性接続を提供する非絶縁ろう付けバレル銅端子と、耐食性を高める電気錫メッキが付いています。 リングタングヘッドを備えており、導体を曲げることなく90度の接続を作成できます。 穴サイズ 0.38 インチおよび 0.5 インチのさまざまな圧縮ラグからお選びください。
アルミ圧縮端子、1穴
Burndy アルミニウム錫メッキ圧縮端子は、アルミニウムと銅の両方の導体用に設計されています。 電気錫メッキを施したアルミニウム構造により、最大限の導電性、低抵抗、延性が得られます。 これらの端子は、ケーブルを簡単に挿入できるよう、内部が面取りされたバレル設計を特徴としています。 バレルの端に挿入された色分けされたエンドキャップが付属しており、色分けされたダイを識別して確実な接続を実現します。 このユニットには、ワイヤの酸化物に浸透し、電気的導通を確立し、気密接続を形成するために工場でプレフィルされたPENETROXが含まれています。
Burndy アルミニウム錫メッキ圧縮端子は、アルミニウムと銅の両方の導体用に設計されています。 電気錫メッキを施したアルミニウム構造により、最大限の導電性、低抵抗、延性が得られます。 これらの端子は、ケーブルを簡単に挿入できるよう、内部が面取りされたバレル設計を特徴としています。 バレルの端に挿入された色分けされたエンドキャップが付属しており、色分けされたダイを識別して確実な接続を実現します。 このユニットには、ワイヤの酸化物に浸透し、電気的導通を確立し、気密接続を形成するために工場でプレフィルされたPENETROXが含まれています。
ロングバレル銅ラグ
Burndy ロングバレル圧縮コネクタは、裸のワイヤ上をスライドして電気回路に接続できるように設計されています。 これらは、高い導電性を実現するために銅で作られており、簡単に接続できるように長いストレートバレルのコネクタボディを備えています。 これらのラグは電気錫メッキされており、過電流や厳しい天候のシナリオにも耐えられます。 のぞき穴により、電気接続が安全かつ正確に行われていることを確認できます。 XNUMX 穴および XNUMX 穴ラグのバリエーションを備えた、幅広いロングバレル圧縮コネクタからお選びください。 Raptor Supplies バーディも提供しています 標準バレル.
Burndy ロングバレル圧縮コネクタは、裸のワイヤ上をスライドして電気回路に接続できるように設計されています。 これらは、高い導電性を実現するために銅で作られており、簡単に接続できるように長いストレートバレルのコネクタボディを備えています。 これらのラグは電気錫メッキされており、過電流や厳しい天候のシナリオにも耐えられます。 のぞき穴により、電気接続が安全かつ正確に行われていることを確認できます。 XNUMX 穴および XNUMX 穴ラグのバリエーションを備えた、幅広いロングバレル圧縮コネクタからお選びください。 Raptor Supplies バーディも提供しています 標準バレル.
形式 | モデル | スタッドサイズ | ケーブルサイズ | ケーブルサイズコード | 形式 | 幅(Width) | カラーコード | ダイコード | 穴の中心から端まで | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YA312N | ¥8,200 | |||||||||
B | YA302N | ¥8,708 | |||||||||
C | YA34N | ¥10,106 | |||||||||
D | YA392N | ¥20,091 | |||||||||
E | YA292N | ¥5,777 | |||||||||
F | YA262N | ¥4,607 | |||||||||
G | YA28 | ¥3,977 | |||||||||
H | YA362N | ¥16,126 | |||||||||
I | YA31 | ¥6,100 | |||||||||
J | YA272N | ¥5,505 | |||||||||
K | YA29 | ¥5,089 | |||||||||
L | YA322N | ¥10,952 | |||||||||
M | YA4CN | ¥3,327 | |||||||||
N | YA27 | ¥3,912 | |||||||||
M | YA4C | ¥1,419 | |||||||||
O | YA8CTC14 | ¥1,340 | |||||||||
P | YA2CTC14 | ¥2,811 | |||||||||
Q | YA6C | ¥1,071 | |||||||||
R | YA26 | ¥2,853 | |||||||||
S | YA25TC38 | ¥3,640 | |||||||||
T | YA8CTC38 | ¥1,413 | |||||||||
U | YA4CTC38 | ¥1,610 | |||||||||
V | YA28TC38 | ¥5,374 | |||||||||
W | YA34 | ¥9,887 | |||||||||
X | YA2C | ¥2,586 |
ロングバレルコンプレッションラグ
非常に長いケーブル ラグにより、信頼性が高く制御可能な電気接続が提供されます。 これらは、高出力アプリケーション向けに CSA 認定および UL リストにログインされています。 これらの 9 穴ラグ圧縮コネクタは、優れた導電性と過酷な環境に対する保護を実現する銅構造と電気錫メッキを特徴としています。 ロングバレル設計により、より多くのケーブルに取り付けられ、ケーブルがラグに固定されます。 8色に色分けされているので、簡単に識別できます。 これらの圧縮ラグは、600 AWG ~ XNUMX kcmil の範囲のワイヤ サイズに対応する幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies バーディも提供しています ロングバレル&タンラグ.
非常に長いケーブル ラグにより、信頼性が高く制御可能な電気接続が提供されます。 これらは、高出力アプリケーション向けに CSA 認定および UL リストにログインされています。 これらの 9 穴ラグ圧縮コネクタは、優れた導電性と過酷な環境に対する保護を実現する銅構造と電気錫メッキを特徴としています。 ロングバレル設計により、より多くのケーブルに取り付けられ、ケーブルがラグに固定されます。 8色に色分けされているので、簡単に識別できます。 これらの圧縮ラグは、600 AWG ~ XNUMX kcmil の範囲のワイヤ サイズに対応する幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies バーディも提供しています ロングバレル&タンラグ.
形式 | モデル | 幅(Width) | ケーブルサイズ | ケーブルサイズコード | カラーコード | ダイコード | 穴の中心から端まで | 長さ | スタッドサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YA6C2TC14 | ¥3,338 | |||||||||
B | YA6C2TC14E2 | ¥2,329 | |||||||||
C | YA6C2TC14E1 | ¥2,275 | |||||||||
D | YA4C2TC14 | ¥3,536 | |||||||||
E | YA6C2TC38 | ¥3,380 | |||||||||
F | YA8C2TC38 | ¥2,465 | |||||||||
G | YA2C2TC14 | ¥4,286 | |||||||||
H | YA2C2TC38 | ¥3,986 | |||||||||
I | YA252TC38 | ¥5,276 | |||||||||
J | YA8C2TC14 | ¥2,543 | |||||||||
K | YA262TC38 | ¥5,308 | |||||||||
L | YA272TC38 | ¥5,593 | |||||||||
M | YA282TC38 | ¥7,052 | |||||||||
N | YA312TC38 | ¥8,765 | |||||||||
O | YA342TC38 | ¥13,886 | |||||||||
P | YA362TC38 | ¥17,790 |
タング&ロングバレル銅ラグ
Burndy の長い圧縮コネクタは、信頼性が高く安全な電気接続を提供します。 これらは高い導電性を実現する銅で作られており、過電流や過酷な天候に耐えられるよう電気錫メッキが施されています。 これらのラグは、長い NEMA タングとストレート バレルを備えており、接続とワイヤの間に安全な距離を確保します。 これらは安全性に関して CSA 認定および UL リストにログインされており、簡単に識別できるように色分けされています。 XNUMX 穴構成と XNUMX 穴構成で利用できる、幅広いラグ圧縮コネクタからお選びください。 Raptor Supplies バーディも提供しています コード導体標準バレル銅ラグ8 ~ 1/0 AWG の範囲のワイヤ サイズに対応します。
Burndy の長い圧縮コネクタは、信頼性が高く安全な電気接続を提供します。 これらは高い導電性を実現する銅で作られており、過電流や過酷な天候に耐えられるよう電気錫メッキが施されています。 これらのラグは、長い NEMA タングとストレート バレルを備えており、接続とワイヤの間に安全な距離を確保します。 これらは安全性に関して CSA 認定および UL リストにログインされており、簡単に識別できるように色分けされています。 XNUMX 穴構成と XNUMX 穴構成で利用できる、幅広いラグ圧縮コネクタからお選びください。 Raptor Supplies バーディも提供しています コード導体標準バレル銅ラグ8 ~ 1/0 AWG の範囲のワイヤ サイズに対応します。
XNUMX 穴ナロータング標準バレル CU フレックス ラグ
形式 | モデル | スタッドサイズ | ケーブルサイズ | ケーブルサイズコード | 幅(Width) | カラーコード | ダイコード | 穴の中心から端まで | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YAV4CL2NT10FX | ¥4,621 | |||||||||
B | YAV2CL2NT14FX | ¥5,361 | |||||||||
C | YA34L2NT38FX | ¥13,304 | |||||||||
D | YA38L2NT38FX | ¥19,830 | |||||||||
E | YAV28L2NT38FX | ¥6,683 |
Qiklug シリーズ コンプレッション ラグ スタッド
アルミ圧縮端子、2穴
Burndy 圧縮端子はアルミニウム製で、最大限の導電性、低抵抗、延性を実現します。 これらの端子は、ケーブルを簡単に挿入できるよう、内部が面取りされたバレル設計を特徴としています。 ワイヤの酸化物を貫通し、電気的導通を確立し、気密接続を形成するために、工場でプレフィルドされたPENETROXが付属しています。 これらの端子には電気錫メッキが施されており、耐久性があり、長期にわたる耐食性を備えています。 色分けされたエンドキャップは、コネクタへの異物の侵入や汚染を防ぎ、信頼性の高い接続を提供します。
Burndy 圧縮端子はアルミニウム製で、最大限の導電性、低抵抗、延性を実現します。 これらの端子は、ケーブルを簡単に挿入できるよう、内部が面取りされたバレル設計を特徴としています。 ワイヤの酸化物を貫通し、電気的導通を確立し、気密接続を形成するために、工場でプレフィルドされたPENETROXが付属しています。 これらの端子には電気錫メッキが施されており、耐久性があり、長期にわたる耐食性を備えています。 色分けされたエンドキャップは、コネクタへの異物の侵入や汚染を防ぎ、信頼性の高い接続を提供します。
ロングバレルCuTlcmラグ1穴2〜3awg
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
YA3CTC38 | AB6RLU | ¥3,142 |
ロングバレルTlcmCuラグ2穴2〜3awg
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
YA3C2TC38 | AB6RLH | ¥4,471 |
詳細はこちら
- ペンチ
- キャスターとホイール
- ホースクランプ
- 冷凍試験装置
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- 拡大鏡
- カーボイとジェリカン
- 加熱ケーブルアクセサリ
- 真ちゅう製パイプ継手
- プラスチックチェーンバリアアクセサリー
- PROTO パンチの位置合わせ
- ZURN Escutcheonとカップリングアセンブリ
- USA SEALING 長方形ストック、4フィート
- AGRI-FAB 芝生スプレッダーカバー
- SOUTHWIRE COMPANY プロジャックスシリーズリールスタンド
- MALIN CO. インコネル航空宇宙ロックワイヤー
- KERN AND SOHN RFCシリーズ価格計算スケール
- STANLEY 替平刃
- GRAINGER 工業用ロッキングブレードプラグ
- GRUVLOK ロングラジアスエルボ