入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | XNUMX穴NEMAタンロングバレルCUラグ |
ボディ材質 | 銅 |
ケーブルサイズ | 1000キロミル |
ケーブルサイズコード | 1000キロミル |
カラーコード | ホワイト |
コネクタ タイプ | ストレートバレル |
ダイコード | 27 |
穴の中心から端まで | 0.63 " |
穴から穴への中心(インチ) | 1-3/4 |
長さ | 7.14 " |
材料 | 銅 |
のぞき穴 | いいえ |
板材 | エレクトロスズ |
スタッドサイズ | 1 / 2 " |
形式 | NEMA |
タイプ | 商用、600V〜35KV |
幅(Width) | 2.17 " |
船の重量(kg) | 0.72 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 18.54 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8535908020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。