DC速度制御
Commutrol シリーズ DC ブラシレス ドライブ
253 シリーズ 2HP NEMA DC 速度制御
形式 | モデル | 回転 | 深さ | エンクロージャー | 高さ | 入力電圧 | 最大アンペア | マウント | 最大動作温度。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 253G-200E-7 | ¥109,108 | |||||||||
B | 253G-200C | ¥62,868 | |||||||||
C | 251G-12E-56H2 | ¥180,261 | 見積依頼 | ||||||||
C | 253G-200E-4X-29 | ¥179,983 | 見積依頼 | ||||||||
D | 253G-200E | ¥79,664 | |||||||||
C | 251G-12E-29 | ¥169,134 | 見積依頼 | ||||||||
C | 251G-12E-4X-29 | ¥179,983 | 見積依頼 | ||||||||
E | 253G-200E-29 | ¥124,410 | |||||||||
C | 251G-12E | ¥127,685 | 見積依頼 | ||||||||
C | 251G-12E-7 | ¥171,916 | 見積依頼 | ||||||||
C | 253G200E-34A | ¥166,352 | 見積依頼 | ||||||||
C | 253G-200E-4X | ¥138,534 | 見積依頼 | ||||||||
C | 253G-200E-4X-7 | ¥182,765 | 見積依頼 | ||||||||
C | 253G-200E-56H2 | ¥180,261 | 見積依頼 |
MD シリーズ デジタル SCR ドライブ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | WDCCONTREV | ¥157,076 | 見積依頼 |
A | WDCCONT | ¥103,480 | 見積依頼 |
MD Plus シリーズ デジタル SCR ドライブ
530B シリーズ 3HP DC 速度制御
Dart Controls 530B シリーズ DC 速度コントロールは、DC モーターの速度を調整するのに最適です。 コンベヤー、遠心分離機、包装装置などに使用されます。 これらの速度コントロールは、汚れ、埃、水、腐食に耐える NEMA 4 エンクロージャを提供します。 これらには密閉型/開放型エンクロージャ タイプが組み込まれており、設置に便利な表面/シャーシ取り付け機能を備えています。 これらの RoHS 準拠ユニットの動作温度範囲は -10 ~ 45 ℃です。
Dart Controls 530B シリーズ DC 速度コントロールは、DC モーターの速度を調整するのに最適です。 コンベヤー、遠心分離機、包装装置などに使用されます。 これらの速度コントロールは、汚れ、埃、水、腐食に耐える NEMA 4 エンクロージャを提供します。 これらには密閉型/開放型エンクロージャ タイプが組み込まれており、設置に便利な表面/シャーシ取り付け機能を備えています。 これらの RoHS 準拠ユニットの動作温度範囲は -10 ~ 45 ℃です。
形式 | モデル | 電圧出力 | 深さ | エンクロージャー | 高さ | 入力電圧 | 最大アンペア | マウント | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 530BRE-36MA | ¥198,462 | |||||||||
B | 530BRE | ¥185,442 | |||||||||
C | 533BC | ¥260,255 | |||||||||
D | 530BC | ¥166,134 |
150 シリーズ DC モーター速度制御
Dart Controls 150 シリーズ DC モーター速度制御は、DC (直流) モーターの速度を調整するように設計されています。 これらのユニットは、アプリケーションのニーズに応じてモーターの速度と性能をカスタマイズするための調整可能なパラメーター (最大/最小速度、加速率、電流制限) を備えています。 ほこり、汚れ、水、腐食に耐える NEMA 4X エンクロージャを備えています。 これらのデバイスには、入力ライン電圧の変動にもかかわらず一貫したパフォーマンスを維持するためのライン電圧補償や、よりスムーズな速度制御のために抵抗を最大 5000 オームまで調整するダイヤルノブ付き速度ポテンショメータなどの追加機能も含まれています。 サージ保護機能を備えており、モーターと速度制御を電圧過渡現象やサージから保護します。
Dart Controls 150 シリーズ DC モーター速度制御は、DC (直流) モーターの速度を調整するように設計されています。 これらのユニットは、アプリケーションのニーズに応じてモーターの速度と性能をカスタマイズするための調整可能なパラメーター (最大/最小速度、加速率、電流制限) を備えています。 ほこり、汚れ、水、腐食に耐える NEMA 4X エンクロージャを備えています。 これらのデバイスには、入力ライン電圧の変動にもかかわらず一貫したパフォーマンスを維持するためのライン電圧補償や、よりスムーズな速度制御のために抵抗を最大 5000 オームまで調整するダイヤルノブ付き速度ポテンショメータなどの追加機能も含まれています。 サージ保護機能を備えており、モーターと速度制御を電圧過渡現象やサージから保護します。
125 シリーズ 1HP DC 速度制御
形式 | モデル | 深さ | エンクロージャー | 入力電圧 | 最大アンペア | 最大動作温度。 | 電圧出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 123D-C-5 | ¥91,243 | 見積依頼 | ||||||
B | 125D~12C | ¥49,794 | 見積依頼 | ||||||
B | 125DV-CK-5 | ¥60,829 | 見積依頼 | ||||||
B | 125DV-C-7 | ¥94,025 | 見積依頼 | ||||||
B | 125DV-C-56H | ¥102,370 | 見積依頼 | ||||||
B | 125DV-C-5 | ¥91,243 | 見積依頼 | ||||||
B | 125DV-C-15B | ¥38,574 | 見積依頼 | ||||||
B | 125DV-C | ¥49,794 | 見積依頼 | ||||||
B | 125D-12C-K | ¥49,794 | 見積依頼 | ||||||
C | 125D-12C-5 | ¥91,243 | 見積依頼 | ||||||
B | 123D-C | ¥49,794 | 見積依頼 | ||||||
D | 125D-12C-55H | ¥96,807 | 見積依頼 | ||||||
B | 123D-C-2A | ¥40,429 | 見積依頼 | ||||||
E | 125DV-CK | ¥28,817 | |||||||
F | 125DV-C-1 | ¥42,969 | |||||||
F | 125DV-C-2A | ¥34,416 | |||||||
B | 125DV-CK-55H | ¥96,807 | 見積依頼 | ||||||
B | 125DV-CK-1 | ¥60,643 | 見積依頼 | ||||||
B | 125DV-C-55H | ¥96,807 | 見積依頼 | ||||||
B | 125DV-C-15C | ¥57,861 | 見積依頼 | ||||||
G | 125DV-CK-7 | ¥94,025 | 見積依頼 | ||||||
E | 125D-12C-2A | ¥35,156 |
65E シリーズ低電圧 DC PWM ドライブ
125 シリーズ 2HP DC 速度制御
形式 | モデル | 色 | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 125DV200EB-29-56H | ¥140,760 | 見積依頼 | ||
A | 125DV200EB-56H | ¥111,087 | 見積依頼 | ||
B | 125DV200EB | ¥138,812 | 見積依頼 | ||
B | 125DV200EB-29 | ¥166,630 | 見積依頼 | ||
C | 125DV200EW-29 | ¥166,630 | 見積依頼 | ||
C | 125DV200EW | ¥138,812 | 見積依頼 | ||
C | 125DV200EW-29-56H | ¥140,760 | 見積依頼 | ||
C | 125DV200EW-56H | ¥111,087 | 見積依頼 |
DC モーター速度制御
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 123D-C | ¥76,249 | ||
A | -2A(125D) | ¥16,014 | ||
A | 251G-12E | ¥160,586 | ||
A | 125D-12C-K | ¥69,761 | ||
A | 125D~12C | ¥47,321 | ||
B | -5 | ¥62,149 | ||
A | 250GSK | ¥21,441 | ||
A | MD10P-1 | ¥297,302 | ||
A | -55H125 | ¥70,492 | ||
A | ASP10 | ¥259,842 | ||
A | MD50P-420 | ¥498,871 | ||
A | 253G-200C-5 | ¥183,589 | ||
A | MD50P | ¥436,740 | ||
A | MD40P-420 | ¥366,902 | ||
A | 253G-200C-17B | ¥145,700 | ||
A | 253G-200C-56H2 | ¥208,849 | ||
A | -29Bオプション | ¥67,354 | ||
C | 65E15E-29 | ¥187,996 | ||
A | 530BRC-36MA | ¥394,225 | ||
A | 530BC-38M | ¥376,660 | ||
A | 253G-200C-7 | ¥197,172 | ||
A | 251G-12E-29 | ¥238,537 | ||
A | 530BC-36M | ¥351,135 | ||
A | MD50E-420 | ¥493,990 | ||
A | 250GCK | ¥63,696 |
15 シリーズ FHP DC 速度制御
DC速度制御
Dayton DC 速度制御は、DC モーターの性能を制御および監視するように設計されています。 これらの速度制御は、突然の電気的外乱からモーターを保護する過渡現象およびサージ抑制機能を備えています。 加速と減速を簡単に調整できるトリムポットが装備されており、頑丈な NEMA / シャーシ / IP 30 エンクロージャに梱包されており、操作が簡単な実行 / 停止および前進 / 後退スイッチが付いています。 幅広い Dayton DC 速度制御から選択でき、最大電流定格 10 A に対応できます。 Raptor Supplies.
Dayton DC 速度制御は、DC モーターの性能を制御および監視するように設計されています。 これらの速度制御は、突然の電気的外乱からモーターを保護する過渡現象およびサージ抑制機能を備えています。 加速と減速を簡単に調整できるトリムポットが装備されており、頑丈な NEMA / シャーシ / IP 30 エンクロージャに梱包されており、操作が簡単な実行 / 停止および前進 / 後退スイッチが付いています。 幅広い Dayton DC 速度制御から選択でき、最大電流定格 10 A に対応できます。 Raptor Supplies.
DC 速度制御、密閉型、NEMA 1、最大 2A、0 ~ 90/180V DC、オン/オフ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
4Z527 | AE2QXW | ¥35,823 |
詳細はこちら
- 構造
- ラバー
- フローコントロールバルブ
- ストラップおよびストラップ装置
- 屋内備品
- 蒸発冷却器の付属品
- 電子負荷
- 電線管削減ブッシングとワッシャー
- ステンレス鋼の容器
- 管状工作機械ライト
- POWER FIRST ビニールフォークターミナル
- ADVANCE TABCO 適切な作業台を備えたスカラリーシンク、1ステーション
- SPEEDAIRE エアラチェットレンチ、長さ10インチ
- PASS AND SEYMOUR エクストラハードユースストレートブレードプラグ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1-12 Unf
- TRICO クイックディスコネクトキット
- Champion Tool Storage FMPro シリーズ キャビネット
- SMC VALVES VRシリーズ逆止弁
- TEADIT 1082 SAN 圧縮シート サニタリー サービス フルフェイス カット ガスケット
- WIHA TOOLS プラスドライバー