入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | XNUMX 穴ナロータング標準バレル CU フレックス ラグ |
バレルの長さ | ショート |
ボディ材質 | 銅 |
ケーブルサイズ | 4 AWG |
ケーブルサイズコード | 4 AWG |
カラーコード | グレー |
コネクタ タイプ | ストレートバレル |
ダイコード | 8 |
穴の中心から端まで | 0.25 " |
穴から穴への中心(インチ) | 5/8 |
長さ | 1.96 " |
材料 | 銅 |
マウント | ボルト |
のぞき穴 | はい |
板材 | エレクトロスズ |
スタッドサイズ | #10 " |
形式 | 狭い |
タイプ | 商用、600V〜35KV |
幅(Width) | 0.55 " |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8535908020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | スタッドサイズ | ケーブルサイズ | ケーブルサイズコード | 幅(Width) | カラーコード | ダイコード | 穴の中心から端まで | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAV2CL2NT14FX | 1 / 4 " | 2 AWG | 2 AWG | 0.48 " | ブラウン | 10 | 0.32 " | 2.26 " | ¥5,994 | ||
YA34L2NT38FX | 3 / 8 " | 374キロミル | 350キロミル | 0.96 " | 青 | 19 | 0.41 " | 3.88 " | ¥14,879 | ||
YA38L2NT38FX | 3 / 8 " | 535キロミル | 500キロミル | 1.63 " | ピンク | L99 | 0.5 " | 4.36 " | ¥21,828 | ||
YAV28L2NT38FX | 3 / 8 " | 4 / 0 AWG | 4 / 0 AWG | 0.94 " | パープル | 15 | 0.41 " | 3.43 " | ¥6,683 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。