入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | XNUMX穴ロングバレルCUラグ |
ボディ材質 | 銅 |
ケーブルサイズ | 8 AWG |
ケーブルサイズコード | 8 AWG |
カラーコード | レッド |
コネクタ タイプ | ストレートバレル |
ダイコード | 49 |
穴の中心から端まで | 0.31 " |
穴から穴への中心(インチ) | 5/8 |
長さ | 2.33 " |
材料 | 銅 |
のぞき穴 | いいえ |
板材 | エレクトロスズ |
スタッドサイズ | 1 / 4 " |
形式 | スタンダード |
タイプ | 商用、600V〜35KV |
幅(Width) | 0.437 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8535908020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | ケーブルサイズ | ケーブルサイズコード | カラーコード | ダイコード | 穴の中心から端まで | 長さ | スタッドサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YA6C2TC14 | 0.46 " | 6 AWG | 6 AWG | 青 | 7 | 0.31 " | 2.66 " | 1 / 4 " | ¥3,338 | ||
YA6C2TC38 | 0.59 " | 6 AWG | 6 AWG | 青 | 7 | 0.41 " | 3.22 " | 3 / 8 " | ¥3,621 | ||
YA2C2TC38 | 0.61 " | 2 AWG | 2 AWG | ブラウン | 10 | 0.41 " | 3.42 " | 3 / 8 " | ¥4,339 | ||
YA2C2TC14 | 0.61 " | 2 AWG | 2 AWG | ブラウン | 10 | 0.31 " | 2.86 " | 1 / 4 " | ¥4,447 | ||
YA282TC38 | 1.016 " | 4 / 0 AWG | 4 / 0 AWG | パープル | 15 | 0.41 " | 3.99 " | 3 / 8 " | ¥7,214 | ||
YA6C2TC14E2 | 0.46 " | 6 AWG | 6 AWG | 青 | 7 | 0.31 " | 2.78 " | 1 / 4 " | ¥2,535 | ||
YA4C2TC14 | 0.51 " | 4 AWG | 4 AWG | グレー | 8 | 0.31 " | 2.7 " | 1 / 4 " | ¥3,536 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。