MILLER-SMITH EQUIPMENT XNUMX ガスミキサー
Miller-Smith ガスミキサーは、最適な溶接を実現するための TIG および MIG 溶接プロセスで使用されるアルゴン / ヘリウム / 二酸化炭素などのガスを比例的に混合するのに最適です。
形式 | モデル | ガスの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 299-006-1C | アルゴンとCO2 | ¥663,684 | |
B | 299-006-3C | アルゴンとヘリウム | ¥635,164 | |
C | 299-011-1C | アルゴンと水素 | ¥719,658 |
特徴
- Miller-Smith の XNUMX つのガスミキサーは、構造的剛性と耐食性を高めるためにアルミニウム ケースを塗装しています。
- これらは、単一ステーション アプリケーションの使用時に他のフロー制御デバイスの必要性を排除する組み込みのフロー制御を提供します。
- これらのガスミキサーには、ガスの適切な使用を支援するために、ミキサーの上部に印刷された変換チャートガイドが埋め込まれています。
対応アクセサリー
- Miller-Smith 不活性ガス用シングルホース 7294-1: アルゴン/窒素(30-150-580)レギュレーターとのパイプ接続専用です。
- ミラー-スミス 中型レギュレータ: これらのレギュレーターは、圧力を 0 ~ 150 psig の間で制御および維持するために使用されます。
よくある質問
これらの Miller-Smith ガスミキサーの必要な入口圧力はどれくらいですか?
入口圧力は 105 ~ 115 psig の範囲です。
これらのガスミキサー装置の濾過レベルはどのくらいですか?
汚染を軽減するために、公称 60 ミクロンの入口フィルター (ミキサー保護のみ) が装備されています。
これらの Miller-Smith ガスミキサーの使用方法は?
- 適切なフィッティングを使用して、ガスミキサーをガス供給源に取り付けます。
- ガスミキサーのミキシングバルブを調整して、希望のガス混合比を設定します。 特定のアプリケーションに適切な設定を決定するには、必ず製造元の説明書を参照してください。
- 適切なホースと継手を使用して、ガスミキサーを溶接または切断トーチに接続します。
- ガス供給をオンにしてトーチに点火します。
- 必要に応じてガスミキサーを調整して、炎の大きさ、温度、色などの目的の炎特性を実現します。
- 終了したら、ガス供給をオフにし、トーチとガスミキサーが冷めるまで待ってから保管してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 特殊スイッチ
- 一時的なストレーナー
- エアブレーキ
- ストーム廃水サンプラー
- シリンダースタンド
- 排水ポンプと下水ポンプ
- フライス工具
- ドアとドア枠
- 油圧シール
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- SWEEPEX リーフコレクター
- SOVELLA 四角い穴の形のペグボードキット
- ELDON JAMES チューブ3/8インチ100フィート長ポリプロピレンクリアブルー
- EDWARDS SIGNALING 125クラスレンズ
- WOODHEAD 130031 シリーズ メス レセプタクル
- ANVIL ナッツの無駄
- EATON フレックス シャフト ハードウェア キット
- WESTWARD ジョーハウジング
- DIXON R40シリーズ ハイフローレギュレータ