MILLER-SMITH EQUIPMENT 299-006-3C XNUMX ガスミキサー アルゴンとヘリウム
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
アイテム価格 | XNUMXつのガスミキサー |
ケースの材質 | 304ステンレススチール |
注ぐ速さ | 10〜180 SCFH、4.8〜85.7 LPM |
ガスの種類 | アルゴンとヘリウム |
入口接続 | 5/8 "-18RH内部 |
コンセント接続 | 5/8 "-18RH内部 |
サイズ | 5 1/4 x 10 x 6 1/4 " |
船の重量(kg) | 5.67 |
船高(cm) | 28.45 |
船の長さ(cm) | 44.7 |
船幅(cm) | 25.15 |
HSコード | 8468205000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ガスの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
299-006-1C | アルゴンとCO2 | ¥657,783 | ||
299-011-1C | アルゴンと水素 | ¥719,658 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。