コンビネーションスクエアセットとコンポーネント
角セットと部品を組み合わせて内角・外角を決め、部品の高さ・奥行きを確認します。定規、プロテクターヘッド、...続きを読む
コンビネーションスクエアセット
組み合わせ正方形
コンビネーションセット
組み合わせ正方形
組み合わせ正方形
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | C11MEH-300 | ¥41,565 | |
B | 11MH-150 | ¥28,772 | |
C | C33MH-150 | ¥38,868 | |
D | 11MH-300 | ¥34,871 | |
E | C33H-12-16R | ¥45,800 | |
F | C33H-12-4R | ¥35,991 | |
G | C11MH-300 | ¥40,013 |
コンビネーションスクエアセット
形式 | モデル | アイテム価格 | ブレードの長さ | ブレード材質 | 個数 | 終了 | 卒業タイプ | 卒業 | ヘッド素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C11H-6-4R | ¥30,015 | |||||||||
A | C11H-12-4R | ¥31,205 | |||||||||
B | 11H-12-4R | ¥25,111 | |||||||||
C | C434M-300 | ¥98,391 | |||||||||
D | C434-12-4R | ¥92,105 |
組み合わせ正方形
Starrettの組み合わせの正方形は、ルールと、ルールに接続できる300つまたは複数の交換可能なヘッドで構成されます。 ブランドのコンビネーションスクエアは、リバーシブルロックボルト、スクライバー、水準器を備えたスクエアヘッドを備えています。 彼らはまた、通常またはサテンクローム仕上げを特徴とする焼入れ鋼、写真彫刻ブレードを持っています。 18 mm、24インチ、XNUMXインチのブレード長で利用可能なこれらの組み合わせの正方形の広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
Starrettの組み合わせの正方形は、ルールと、ルールに接続できる300つまたは複数の交換可能なヘッドで構成されます。 ブランドのコンビネーションスクエアは、リバーシブルロックボルト、スクライバー、水準器を備えたスクエアヘッドを備えています。 彼らはまた、通常またはサテンクローム仕上げを特徴とする焼入れ鋼、写真彫刻ブレードを持っています。 18 mm、24インチ、XNUMXインチのブレード長で利用可能なこれらの組み合わせの正方形の広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
形式 | モデル | 個数 | ブレードの長さ | ブレード材質 | 終了 | 卒業タイプ | 卒業 | ヘッド素材 | ヘッド形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C11H-6-16R | ¥30,986 | |||||||||
B | C11HC-12-4R | ¥37,786 | |||||||||
C | 33JHC-6-4R | ¥46,040 | |||||||||
D | C33H-24-16R | ¥67,069 | |||||||||
E | 11H-24-4R | ¥48,496 | |||||||||
C | C11MH-150 | ¥32,117 | |||||||||
C | 33JH-6-16R | ¥31,968 | |||||||||
F | 11H-12-16R | ¥35,525 | |||||||||
C | C11MEHC-600 | ¥72,332 | |||||||||
G | 11HC-12-4R | ¥37,289 | |||||||||
H | C11H-18-4R | ¥46,575 | |||||||||
H | C11H-24-4R | ¥53,930 | |||||||||
I | C33H-6-4R | ¥34,157 | |||||||||
J | C434-12-16R | ¥99,490 |
スクエアブレード
Starrettコンビネーションスクエアブレードは、正確な測定が必要なアプリケーションのベベル分度器、コンビネーションスクエアおよびセットに適しています。 曲げや破損に強いスチール構造が特徴で、一部のモデルは高い耐摩耗性を備えたサテンクローム仕上げが特徴です。 測定中の人的エラーを最小限に抑えるために、目盛りが読みやすくなっています。 4、6、12、24インチの長さで利用できる、これらのさまざまなブレードから選択してください。
Starrettコンビネーションスクエアブレードは、正確な測定が必要なアプリケーションのベベル分度器、コンビネーションスクエアおよびセットに適しています。 曲げや破損に強いスチール構造が特徴で、一部のモデルは高い耐摩耗性を備えたサテンクローム仕上げが特徴です。 測定中の人的エラーを最小限に抑えるために、目盛りが読みやすくなっています。 4、6、12、24インチの長さで利用できる、これらのさまざまなブレードから選択してください。
コンビネーションスクエアセット
スターレットコンビネーションスクエアセットは、写真彫刻、硬化、焼き戻しされたサテンクロームスチールブレード、スクエアヘッド、センターヘッド、分度器ヘッドで構成されています。 正方形のヘッドには、90度の正方形の面と45度のマイター面の精密な研磨があります。 直角と平行線を作るために使用され、直角定規、マイター、デプスゲージ、ハイトゲージとしても使用できます。 センターヘッドは、円筒形または正方形のワークピースの中心を正確に特定するために使用されますが、分度器ヘッドは、角度を正確に測定するために使用される、0〜180度の範囲の直読式の二重目盛りを備えた回転タレットを備えています。 このコンビネーションスクエアセットは、リバーシブルロックボルト、スクライバー、水準器を備えており、ケースに収められています。 リバーシブルロックボルトにより、ロックボルトやナットを外さずにブレードを裏返すことができ、ブレードとヘッドの適切な位置合わせが保証されます。
スターレットコンビネーションスクエアセットは、写真彫刻、硬化、焼き戻しされたサテンクロームスチールブレード、スクエアヘッド、センターヘッド、分度器ヘッドで構成されています。 正方形のヘッドには、90度の正方形の面と45度のマイター面の精密な研磨があります。 直角と平行線を作るために使用され、直角定規、マイター、デプスゲージ、ハイトゲージとしても使用できます。 センターヘッドは、円筒形または正方形のワークピースの中心を正確に特定するために使用されますが、分度器ヘッドは、角度を正確に測定するために使用される、0〜180度の範囲の直読式の二重目盛りを備えた回転タレットを備えています。 このコンビネーションスクエアセットは、リバーシブルロックボルト、スクライバー、水準器を備えており、ケースに収められています。 リバーシブルロックボルトにより、ロックボルトやナットを外さずにブレードを裏返すことができ、ブレードとヘッドの適切な位置合わせが保証されます。
形式 | モデル | ブレードの長さ | 終了 | ヘッド素材 | ヘッド形式 | アイテム価格 | 個数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11H-6-16R | ¥28,470 | 見積依頼 | ||||||
B | 11H-4-4R | ¥23,066 | 見積依頼 | ||||||
C | C11H-4-4R | ¥25,982 | |||||||
D | C33HC-6-4R | ¥56,121 | |||||||
D | C11HC-6-4R | - | 見積依頼 | ||||||
E | C435-12-4R | ¥73,308 |
組み合わせ正方形
コンビネーションセット
形式 | モデル | ブレードの長さ | 終了 | ヘッド形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 9-12-16R | ¥75,830 | 見積依頼 | |||
B | 434-18-4R | ¥101,995 | ||||
C | 435-12-16R | ¥78,693 | ||||
D | 9-12-4R | ¥67,470 | ||||
E | 434-12-4R | ¥86,370 |
コンビネーションスクエアセット12インチ4ピース
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
599-438-1204 | AE6ECJ | ¥61,157 |
コンビネーションスクエア
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
2276-300 | CF2LXE | ¥4,647 |
6インチコンビネーションスクエア; 2個
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
33JH-6-4R | AE6NAC | ¥28,135 |
分度器ヘッドリバーシブルスチール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
CPR-1224S | AC4HBD | ¥35,882 |
分度器ヘッド非可逆鋳鉄
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
CPNR-1224W | AC4HBC | ¥31,870 |
四角頭ねじ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
4422R | AT6VPL | ¥1,547 | 詳細を参照してください。 |
スクエアヘッド、スクエア、鋳鉄
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
H11-6 | CJ3MTE | ¥15,234 | 詳細を参照してください。 |
センターヘッド、鋳鉄
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
C11-6 | CH9UVR | ¥13,515 | 詳細を参照してください。 |
コンビネーションスクエアセットとコンポーネント
正方形のセットとコンポーネントの組み合わせを使用して、内角と外角を決定し、パーツの高さと深さを確認します。 これらの組み合わせの正方形のセットは、定規、プロテクターヘッド、正方形のヘッド、およびセンターヘッドで構成されます。 Raptor Supplies スクエアセットとコンポーネントの組み合わせを提供します。 西へ、ジョンソン、 スタンレー、スターレットとブラウン&シャープ。 スターレット コンビネーションセットは、写真彫刻、硬化、焼き戻しされたサテンクロームスチールブレード、スクエアヘッド、センターヘッド、分度器ヘッドで構成されています。 これらのセットは、ロックボルト/ナットを取り外さずにブレードを裏返すことができるリバーシブルロックボルトを備えており、ブレードとヘッドの適切な位置合わせを保証します。 ジョンソン コンビネーションスクエアには、防錆コーティングと1/32インチの小さな刻印された目盛りが付いています。 これらの正方形は、最高の精度を提供するためにコンピューターで機械加工されたゲージングエッジを備えています。 交換部品をお探しの方には、スクエアヘッド、リバーシブル/ノンリバーシブルプロテクターヘッド、コンビネーションヘッド、コンビネーションブレード、センターヘッドなどのセット部品も販売しております。
よくある質問
コンビネーションスクエアセットの使い方は?
- コンビネーションスクエアセットを使用するには、まずヘッドまたはハンドルを希望の角度または寸法に調整します。
- 次に、ブレードまたは定規を使用してワークピースを測定またはマークします。
組み合わせ平方セットを維持するにはどうすればよいですか?
使用しないときは清潔で乾燥した状態に保ってください。 錆を防ぐために乾いた布で拭くか、油を薄く塗ってください。 損傷や磨耗を防ぐため、保護ケースまたはボックスに保管してください。
詳細はこちら
- レースウェイとアクセサリー
- グラスファイバー
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- ピン
- ラボ診断
- ホースリールアクセサリー
- ポータブルバンドソー
- コンパートメント引き出し
- ワイヤー棚
- 収納トレイ
- MILWAUKEE ティンスニップ
- PLASTIC SUPPLY エルボーPVC45度
- KILLARK ガスケットハブ
- APPROVED VENDOR スラックアジャスター自動
- SMITH-COOPER ハーフカップリング
- VIBCO ポータブルラグタイプ、電気バイブレーター
- UNITED SCIENTIFIC キャセロール
- EMERSON UPSバイパススイッチ
- DANFOSS 圧力制御
- SCHNEIDER ELECTRIC 修理部品