SMITH-COOPERハーフカップリング
形式 | モデル | ボディ材質 | CLASS | マックス。 圧力 | 最大蒸気圧 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S3014HC012 | 304ステンレススチール | 150 | 300のプサイ | 150のプサイ | 1-29 / 32」 | 1.25 " | ¥2,229 | |
B | S4034HC001 | 304ステンレススチール | 3000 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 5 / 8 " | 1 / 8 " | ¥1,493 | |
B | S4034HC003 | 304ステンレススチール | 3000 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 7 / 8 " | 3 / 8 " | ¥1,848 | |
B | S4034HC010 | 304ステンレススチール | 3000 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 1.75 " | 1" | ¥5,085 | |
B | S4034HC002 | 304ステンレススチール | 3000 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 3 / 4 " | 1 / 4 " | ¥1,604 | |
B | S4034HC004 | 304ステンレススチール | 3000 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 1.125 " | 1 / 2 " | ¥2,193 | |
B | S4036HC001 | 316ステンレススチール | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 5 / 8 " | 1 / 8 " | ¥1,015 | |
B | S4036HC003 | 316ステンレススチール | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 7 / 8 " | 3 / 8 " | ¥2,269 | |
B | S4036HC006 | 316ステンレススチール | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 1-21 / 64」 | 3 / 4 " | ¥4,016 | |
C | S3016HC012 | 316ステンレススチール | 150 | 300のプサイ | 150のプサイ | 1-57 / 64」 | 1.25 " | ¥2,879 | |
B | S4036HC002 | 316ステンレススチール | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 3 / 4 " | 1 / 4 " | ¥1,321 | |
B | S4036HC004 | 316ステンレススチール | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 1.125 " | 1 / 2 " | ¥2,747 | |
B | S4036HC010 | 316ステンレススチール | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 1.75 " | 1" | ¥6,547 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バッテリーテスター
- ハンドノブとホイール
- 逆流防止アクセサリ
- 油圧リザーバーサクションストレーナー
- ドラムスイッチ
- 研磨
- 付属品
- メールボックスと投稿
- 溶接洗浄
- 溶接オーブンおよび付属品
- BRADY パイプマーカー、ミルエアー
- INDUSTRIAL SCIENTIFIC バッテリーチャージャー
- RAE 空港舗装ステンシル、空港ステンシルキット
- BENCHMARK SCIENTIFIC BenchMixerXLシリーズボルテックスミキサー用チューブラック
- WATTS Ames Maxim シリーズ M500N 減圧検出器アセンブリ
- HYDE ドライウォール ホークス
- MALCO ケーブルタイガン
- MORSE DRUM ロックナット
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ XSFS 一減速減速機
- GROVE GEAR ELシリーズ H-H1スタイル 842サイズ アルミウォーム減速機