定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SMITH-COOPER S4034HC002 ハーフ カップリング 1/4 インチ 304 ステンレス鋼 | AC3KCZ 2UA73

SMITH-COOPER S4034HC002 ハーフカップリング 1/4 インチ 304 ステンレス鋼

在庫あり
アイテム:AC3KCZ モデル:S4034HC002相互参照:2UA73

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,604 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemハーフカップリング
ボディ材質304ステンレススチール
CLASS3000
接続タイプFNPT
マックス。 圧力2570 psi @ 100度F
最大蒸気圧1965 psi @ 350度F
外径3 / 4 "
パイプサイズ1 / 4 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)1.78
船の長さ(cm)1.78
船幅(cm)1.78
HSコード7307290090
原産国TW

製品バリエーション

プロダクトモデルボディ材質CLASSマックス。 圧力最大蒸気圧外径パイプサイズ価格
SMITH-COOPERS3014HC012ハーフカップリング1/1インチ4ステンレス鋼304Psi | AB150FKL 2LTJ1 S3014HC012304ステンレススチール150300のプサイ150のプサイ1-29 / 32」1.25 "¥2,229
SMITH-COOPERS3016HC012ハーフカップリング1/1インチねじ込み4ステンレス鋼| AC316JBB 3TV2 S3016HC012316ステンレススチール150300のプサイ150のプサイ1-57 / 64」1.25 "¥2,879
SMITH-COOPERS4036HC001ハーフカップリング1/8インチ316ステンレス鋼| AC3KAK 2UA14 S4036HC001316ステンレススチール30003000 psi @ 100度F2810 psi @ 350度F5 / 8 "1 / 8 "¥1,015
SMITH-COOPERS4036HC002ハーフカップリング1/4インチ316ステンレス鋼| AC3KAL 2UA15 S4036HC002316ステンレススチール30003000 psi @ 100度F2810 psi @ 350度F3 / 4 "1 / 4 "¥1,321
SMITH-COOPERS4036HC003ハーフカップリング3/8インチ316ステンレス鋼| AC3KAM 2UA16 S4036HC003316ステンレススチール30003000 psi @ 100度F2810 psi @ 350度F7 / 8 "3 / 8 "¥2,269
SMITH-COOPERS4036HC004ハーフカップリング1/2インチ316ステンレス鋼| AC3KAN 2UA17 S4036HC004316ステンレススチール30003000 psi @ 100度F2810 psi @ 350度F1.125 "1 / 2 "¥2,747
SMITH-COOPERS4036HC006ハーフカップリング3/4インチ316ステンレス鋼| AC3KAP 2UA18 S4036HC006316ステンレススチール30003000 psi @ 100度F2810 psi @ 350度F1-21 / 64」3 / 4 "¥4,016

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SMITH-COOPER S4034HC002 ハーフカップリング 1/4 インチ 304 ステンレス鋼
¥1,604 /単価